カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
  • 溶接用品(55)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 機構部品(6)
  • マスク(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 厨房用品(3)
  • 医療(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 空圧工具(1)

「排出弁」の検索結果

関連キーワード
255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRI-FLEC8 エアマット DAYTONA(デイトナ)TRI-FLEC8 エアマットDAYTONA(デイトナ)
8,998税込9,898
1個
予約販売
もう底冷えに悩まない。高断熱構造で、極寒環境でも安定した眠りを支える「TRI-FLEC8(トリフレクエイト)エアマット」。寒冷地や冬キャンプでは、地面からの冷気で寝袋だけでは十分な保温が得られません。このエアマットは、地面との間に断熱の壁をつくり、底冷えを防ぎながら安定した睡眠環境を支えます。約10cm厚のエアクッション構造が凹凸のある地面や小石の上でもしっかり身体を支え、安心して休める寝心地を実現。幅64×長さ193cmのゆとりあるサイズで、寝袋使用時も窮屈さを感じにくい設計です。内部には三層の両面アルミ蒸着フィルムを内蔵し、体温を逃がさず冷気を遮断。国際規格「ASTM F3340-22」に基づく試験では、R値8.5という高い断熱性能を実証。氷点下の雪中キャンプでも使用できます。( [R値の目安] R値2から3:夏から初秋のキャンプ、R値4から5:3シーズン対応、R値6以上:冬キャンプや積雪地にも対応。)高断熱性能により地面からの湿気や冷気を遮断することで、年間を通して安定した寝心地を保つことができます。収納時はΦ11×33cm、重量約1.0kgと持ち運びやすい設計。収納時の邪魔にならず車中泊にもおすすめです。エアバルブは、全閉・ワンウェイ(逆止弁)・解放の3ポジション構造。空気の注入や排出がスムーズに行え、撤収作業も短時間で完了します。別売のエアピロー+(品番:34251)と連結でき就寝時の枕ズレを防ぎます。
用途地面からの冷気を遮断し、寒冷地でも身体をしっかり温かく保つ高断熱エアマット厚み約10cmのエアクッションが地面の凹凸を吸収し、どんな場所でも安定した寝心地を実現(使用サイズ:長さ193×幅64×厚み10cm)R値8.5の断熱性能により、氷点下のキャンプや雪中泊でも熟睡できる環境を提供。地面からの湿気や冷気を遮断し通年を通して使用可能エアバルブは全閉・ワンウェイ(逆止弁)・解放の3ポジション構造。空気の注入や排出がスムーズに行え、撤収作業も短時間で完了収納サイズはΦ11×33cm、重量約1.0kgで積載スペースが限られる環境でも扱いやすい軽量・コンパクト仕様R8.5(ASTM F3340-22 準拠)質量(kg)1収納時寸法(cm)Φ11×33使用時寸法(cm)193×64×1
ルームエアコン用消音/防虫弁(耐候性タイプ) イチネンTASCOルームエアコン用消音/防虫弁(耐候性タイプ)イチネンTASCO
969税込1,066
1個
翌々日出荷
Φ14、Φ16ドレンホース兼用外気の逆流音(ポコポコ音)を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また、屋内への虫の侵入や異臭防止の効果もあります。
一般工業ガス 高圧用容器直結タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA一般工業ガス 高圧用容器直結タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
ステンレスダイヤフラムを採用した高機能機種です。 調整器本体背面にパネル取付用ネジ穴を標準装備しております。 圧力調整ハンドルには押し込み表示機能を搭載しております。 流量調整を容易に可能なニードルバルブを装備した製品を標準で用意しております。
用途容器直結タイプ仕様排出弁:有り材質C3604,Niメッキ質量(g)1650使用温度範囲(℃)-5~40バルブ有り
一般工業ガス 低圧用 管接続タイプ圧力調整器 日酸TANAKA一般工業ガス 低圧用 管接続タイプ圧力調整器日酸TANAKA
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
ステンレスダイアフラムを採用した高機能機種。 圧力調整ハンドルには押し込み表示機能を搭載しております。 調整器本体背面にパネル取付用ネジ穴を標準加工しております。
用途管接続タイプ仕様排出弁:なし材質C3604,Niメッキ形状入口:RC1/4、出口:RC1/4質量(g)1000使用温度範囲(℃)-5~40使用ガス酸素、窒素、アルゴン、ヘリウム、水素、ドライエアーバルブなし
果実酒びん S型 スリム 1.4L タケヤ化学工業果実酒びん S型 スリム 1.4Lタケヤ化学工業
489税込538
1個
4日以内出荷
軽くて丈夫なプラスチック製の果実酒びん。冷蔵庫のドアポケットに収納可能。注ぎ口はワンタッチ開閉タイプ。余分なガスを自然に排出するガス抜き弁付き。ガス抜き弁は閉じておくこともでき、フルーツやお酒の風味を逃がさない。冷蔵庫のドアポケットに収まる。
材質本体/PET フタセット/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴムみどり質量(g)124容量(L)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.2×9.4×19.2
IVL-STR-I-S2 スチームトラップ【ダクタイル鋳鉄/ステンレス鋼・0.01-1.6MPa】 I-VALUEIVL-STR-I-S2 スチームトラップ【ダクタイル鋳鉄/ステンレス鋼・0.01-1.6MPa】I-VALUE
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
休止時、弁は下方に落ちて、弁口は満開の状態になっているので、空気及び水を速やかに排出します。従って又、弁が弁座に吸着されて生ずるバキューム障害を起こしませんドレンを機器内に残さないので、機器の熱効率を高めます上記を洩出させない省エネ設計で、かつ排出は70%まで許容されます弁が水平に着座するから、弁座の方べりがなく長寿命です小型で取り付け方向自由
材質【要部】SUS 420J2材質(本体)FCD450呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.01~1.6呼び径(A)15最高使用温度(℃)220材質(パッキン)PTFE面間寸法(mm)65
地下水サンプラー ボトル 2500ml マクセル地下水サンプラー ボトル 2500mlマクセル
159,800税込175,780
1本
18日以内出荷
タンク、井戸、貯水槽、川や海等の環境水のくみ上げ採水に適しています。0.5L刻みの目盛りが付いています。プレキシガラス製上下に簡易逆流防止弁付き【採取方法】河川などに入れると、水が下の弁から流入し、上から排出されます。採水の深さまで達したら、上の弁は自動的に閉まります。サンプラーを持ち上げると、水圧で上の弁はずっと閉じたままになり、水の流入を防ぎます。横のバルブを開くと、採水した水を排出できます。
用途品証・製造・調剤他材質プレキシガラス容量(mL)(採取)2500高さ(mm)340(ハンドル部含む430)質量(g)1300目盛0.5L刻み本体径(mm)130
地下水サンプラー ボトル 1000ml マクセル地下水サンプラー ボトル 1000mlマクセル
148,980税込163,878
1本
18日以内出荷
タンク、井戸、貯水槽、川や海等の環境水のくみ上げ採水に適しています。0.25L刻みの目盛りが付いています。プレキシガラス製上下に簡易逆流防止弁付き【採取方法】河川などに入れると、水が下の弁から流入し、上から排出されます。採水の深さまで達したら、上の弁は自動的に閉まります。サンプラーを持ち上げると、水圧で上の弁はずっと閉じたままになり、水の流入を防ぎます。横のバルブを開くと、採水した水を排出できます。
用途品証・製造・調剤他材質プレキシガラス容量(mL)(採取)1000高さ(mm)300(ハンドル部含む380)質量(g)750目盛0.25L刻み本体径(mm)100
凍結防止水栓上部 カクダイ凍結防止水栓上部カクダイ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様JIS規格水栓呼13用水平・斜め設置可能
材質黄銅JIS規格呼13用
共用上部(凍結防止つき)20 カクダイ共用上部(凍結防止つき)20カクダイ
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様水平・斜め設置可能
材質黄銅JIS規格呼20用
共用上部(凍結防止つき) カクダイ共用上部(凍結防止つき)カクダイ
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様水平・斜め設置可能
材質黄銅JIS規格呼13用
共用栓上部(凍結防止つき) カクダイ共用栓上部(凍結防止つき)カクダイ
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様カギ付き水平・斜め設置可能
材質黄銅、ステンレス
フィン付圧力調整器(炭酸ガス用) 日酸TANAKAフィン付圧力調整器(炭酸ガス用)日酸TANAKA
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
二段減圧構造と効率的な熱交換方式により、ガスを安定供給できます。二段減圧構造と効率的熱交換方式により、断熱膨張によるガス温度低下で発生する流量不安定現象を解決し、炭酸ガス・MAGガスを安定供給できます効率的に大気から温度を吸収するため大気接触面積を大きくしたフィンを装備しました本体には軽量で熱交換性能のよいアルミニウムを使用しています小型ながら大流量でご使用いただけますブルドン管式流量計です。
用途炭酸ガス、MAGガスを使用した一般的な電気溶接作業に。炭酸ガス・MAGガス用圧力調整器。仕様排出弁有りトラスコ品番868-8254材質真鍮、C3771型式888使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力(MPa)【1次側】2.2~12.0(炭酸ガス)、2.2~14.0(MAGガス)【2次側】0.2構造二段減圧式接続【入口】W22-14取付ナット【出口】9/16-18UNFオス設定圧力(MPa)【流量計】0.2使用ガス炭酸ガス、MAGガス圧力計(MPa)【入口側・出口側】なし流量計(L/min)5~20バルブなし
圧力調整器 スマートフィット 日酸TANAKA圧力調整器 スマートフィット日酸TANAKA
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
徹底的に構造を省スペース化し、取り付けた状態で7m3ボンベ直径内に収まるサイズを実現 ボンベ直径内に収まったことで不意の接触事故のリスクを軽減 従来製品(CMH-B516-RM)に比べて専有容積48.7%減※ 圧力調整ハンドルは抗菌・抗ウイルス仕様で衛生的
用途ボンベ置き場が狭小の場合や小型のボンベでの使用に最適仕様排出弁:有り付属品取付用スパナ形状(入口側)W22-14右メスナット、(出口側)RC1/4材質(本体)C3771、Niメッキ質量(g)980最大流量(L/min)760最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99使用ガス酸素、窒素、アルゴン、ドライエアー環境温度範囲(℃)-5~40圧力表示(入口側)圧力指示器、(出口側)1.6MPa計
排気弁付防じんマスク TRUSCO排気弁付防じんマスクTRUSCO
4,198税込4,618
1箱(10枚)
翌々日出荷
保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。鼻当てスポンジの改良でフィット性を実現しました。悪臭や油臭を防ぐ脱臭効果の高い活性炭を使用しています。排気弁が熱気やムレをスムーズに排出します。
用途金属の溶接ヒュームが発生する現場。トラスコ品番560-8238吸気抵抗(Pa)60以下粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)12縦(mm)118横(mm)135
抗菌・抗ウイルスハンドル S/LABO調整器 日酸TANAKA抗菌・抗ウイルスハンドル S/LABO調整器日酸TANAKA
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
分析用・高純度ガス用圧力調整器 Super LABO serise 業界初。抗菌・抗ウイルスハンドル調整器:衛生を気にする場所にこそ、衛生的な機器を選びたい。 特長ハンドルに抗菌、抗ウイルス加工を施し、性能だけでなく衛生面に配慮本体材質ステンレス製であることに加えOリング材質を選択可能としており、多種多様なガス種へ使用可能外部ルーク量低減と純度維持の為、SUS316Lメタルダイヤフラムを採用純度保持のためのクリーンエリアで生産純度保持のためブルブには真空下でも使用できるフッ素系グリスを採用出流れ防止の為入口側にフィルターを内蔵
用途分析用・高純度ガス用圧力調整器 Super LABO serise 業界初。抗菌・抗ウイルスハンドル調整器:衛生を気にする場所にこそ、衛生的な機器をお選びください。
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-SX-B5GB5G-B116-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:未加工最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)15方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~25
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-SX-B5GB5G-B109-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:未加工最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)15方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~25
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
79,980税込87,978
1台
9日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GB0G-B116-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)12方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~20
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GB0G-B109-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)12方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~20
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
86,980税込95,678
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B116-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
86,980税込95,678
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B109-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B100-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:RC1/4圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
86,980税込95,678
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5G60G-B116-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)3方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~6
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
86,980税込95,678
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5G60G-B109-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)3方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~6
配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器 日酸TANAKA配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器日酸TANAKA
74,980税込82,478
1台
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-ST-B5G25G-2525-11000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W29-16オネジ(P)、出口側:W29-16オネジ(P)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器 日酸TANAKA配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器日酸TANAKA
74,980税込82,478
1台
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-ST-B5G25G-2424-11000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器 日酸TANAKA配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器日酸TANAKA
74,980税込82,478
1台
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-ST-B5G16G-2424-11000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器 日酸TANAKA配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器日酸TANAKA
75,980税込83,578
1台
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-ST-25G16G-2424-11000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器 日酸TANAKA配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器日酸TANAKA
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-ST-25G10G-2525-11000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.6方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W29-16オネジ(P)、出口側:W29-16オネジ(P)圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)1材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器 日酸TANAKA配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器日酸TANAKA
75,980税込83,578
1台
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-ST-25G10G-2424-11000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.6方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)1材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器 日酸TANAKA配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器日酸TANAKA
75,980税込83,578
1台
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-SP-25G02G-2424-31000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:プラグ止め最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.13方向入口:右使用ガスLPG接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)0.25材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ圧力調整器 日酸TANAKA配管・管接続タイプ圧力調整器日酸TANAKA
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT50B-ST-B5G16G-B122-43000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス水素接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ圧力調整器 日酸TANAKA配管・管接続タイプ圧力調整器日酸TANAKA
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT50B-ST-B5G16G-B122-41000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス水素接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ圧力調整器 日酸TANAKA配管・管接続タイプ圧力調整器日酸TANAKA
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT50B-ST-B5G16G-B122-13000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:下使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ圧力調整器 日酸TANAKA配管・管接続タイプ圧力調整器日酸TANAKA
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT50B-ST-B5G16G-B122-11000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ 大流量圧力調整器 日酸TANAKA配管・管接続タイプ 大流量圧力調整器日酸TANAKA
469,800税込516,780
1台
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途ウイングH200LG質量(kg)15.5材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:有り構造コンペンセーション式最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.15使用ガスLPG接手入口側:15Aニップル(SUS316L)、出口側:15Aニップル(SUS316L)最大流量(m3/h)(nor)N2ガス:120 (P2=0.15Mpaの時)圧力計(MPa)(出口側)0.3バルブ無し
配管・管接続タイプ 大流量圧力調整器 日酸TANAKA配管・管接続タイプ 大流量圧力調整器日酸TANAKA
469,800税込516,780
1台
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途ウイングH200LA質量(kg)15.5材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:有り構造コンペンセーション式最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.6使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:15Aニップル(SUS316L)、出口側:15Aニップル(SUS316L)最大流量(m3/h)(nor)N2ガス:280 (P2=0.6Mpaの時)圧力計(MPa)(出口側)1バルブ無し
配管・管接続タイプ 大流量圧力調整器 日酸TANAKA配管・管接続タイプ 大流量圧力調整器日酸TANAKA
629,800税込692,780
1台
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途ウイングH200HA質量(kg)16材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:有り構造コンペ式最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:15Aニップル(SUS316L)、出口側:15Aニップル(SUS316L)最大流量(m3/h)(nor)N2ガス:360 (P2=0.99Mpaの時)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.5バルブ無し
一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用 日酸TANAKA一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用日酸TANAKA
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ306NV形状入口側:20.9-14左メスナット、出口側:RC1/4質量(kg)2.4材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4使用ガスヘリウム最大流量(m3/h)29圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6バルブ有り
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら