左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けてください。シャッター組込
ダクト径(Φmm)150
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
接続パイプ:Φ150mm。鋼板製。排気ダクトを丸形にしたい場合にご使用ください。
表面処理(本体)ポリエステル系粉体塗装
材質(本体)鋼板
色調(外枠)マンセル1Y8.5/0.5
排気スペースが狭い場合、左右配管するときに使用します。風逆流防止シャッター付
適合機種SPC-032、SPC-032BAC
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
材質鋼板製t1.6mm
左、右、背面排気の場合、レンジフード本体付属のアダプターを取り外しアタッチメントに接続します。
適合機種同時給排形を除くシロッコタイプ
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質鋼板
適合パイプ径(Φmm)100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×175×61
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自作の治具や集塵システムに大変便利なポートになります。
ホースサイズは65mmΦです。
寸法(cm)9×10×9.5
質量(g)6
1個
¥679
税込¥747
11日以内出荷
排気方向を変える場合に使用します。
亜鉛めっき鋼板製。
角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。
トラスコ品番113-5409
寸法D1(mm)28
寸法D2(mm)31
寸法l(mm)50
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
付属品N10ボルト 1個、M10ナット 4個、M10ワッシャ 4個(シャッター取付用)、N12ナット 4個、M12ワッシャ 4個(有田換気扇取付用)
材質(アタッチメント)ステンレス鋼板
1個
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
材質亜鉛鋼板
仕様ガラリ付(雨水浸入対策)
付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
仕様45cm用
付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個
材質鋼板ポリエステル系粉体塗装
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法H(mm)10
寸法A(mm)320
寸法F(mm)540
寸法D(mm)540
寸法E(mm)582
寸法B(mm)539
寸法C(mm)499
板厚(mm)t=2.0
寸法I(mm)12
寸法J(mm)5
寸法G(mm)80
寸法K(mm)(28)
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
仕様25cm用
付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個
材質鋼板ポリエステル系粉体塗装
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法H(mm)8
寸法A(mm)165
寸法F(mm)298
寸法D(mm)298
寸法E(mm)338
寸法B(mm)303
寸法C(mm)275
板厚(mm)t=1.2
寸法I(mm)10
寸法J(mm)6
寸法G(mm)60
寸法K(mm)(24)
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
仕様50cm用
付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個
材質鋼板ポリエステル系粉体塗装
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法H(mm)12
寸法A(mm)355
寸法F(mm)620
寸法D(mm)620
寸法E(mm)668
寸法B(mm)625
寸法C(mm)567
板厚(mm)t=2.0
寸法I(mm)15
寸法J(mm)5
寸法G(mm)80
寸法K(mm)(33)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
仕様30cm用
付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個
材質ステンレス(SUS304)
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法H(mm)8
寸法A(mm)210
寸法F(mm)349
寸法D(mm)349
寸法E(mm)389
寸法B(mm)354
寸法C(mm)326
板厚(mm)t=1.2
寸法I(mm)10
寸法J(mm)6
寸法G(mm)60
寸法K(mm)(24)
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
仕様20cm用
付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個
材質鋼板ポリエステル系粉体塗装
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法H(mm)8
寸法A(mm)140
寸法F(mm)270
寸法D(mm)270
寸法E(mm)310
寸法B(mm)275
寸法C(mm)247
板厚(mm)t=1.2
寸法I(mm)10
寸法J(mm)6
寸法G(mm)60
寸法K(mm)(24)
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
材質(アタッチメント)ステンレス(SUS304)
表面処理(アタッチメント)ポリエステル系粉体塗装
色調マンセル1Y8.5/0.5
1個
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
仕様60cm用
付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個
材質鋼板ポリエステル系粉体塗装
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法H(mm)12
寸法A(mm)400
寸法F(mm)720
寸法D(mm)720
寸法E(mm)768
寸法B(mm)725
寸法C(mm)667
板厚(mm)t=2.0
寸法I(mm)15
寸法J(mm)5
寸法G(mm)80
寸法K(mm)(33)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
仕様40cm用
付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個
材質鋼板ポリエステル系粉体塗装
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法H(mm)8
寸法A(mm)280
寸法F(mm)485
寸法D(mm)485
寸法E(mm)528
寸法B(mm)484
寸法C(mm)445
板厚(mm)t=1.2
寸法I(mm)10
寸法J(mm)6
寸法G(mm)60
寸法K(mm)(24)
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
付属品木ねじ×8本(Φ4×25Lステンレス(頭部白塗装)×8本)、製品固定用ねじ×4本(Φ4×40Lステンレス(頭部黒塗装)×4)
材質ステンレス(SUS304)
表面処理ポリエステル系粉体塗装
色調マンセル1Y8.5/0.5
1台
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)387×298×25
1台
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
質量(kg)0.35
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)437×348×25
1台
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
質量(kg)0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)487×398×25
1台
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
室内塗装の際の気になる臭いを吸引します。また、バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。
省エネ仕様で風量が強い!しかも環境に優しい商品です。
ブースを折り畳めば、持ち運びしやすい取っ手付きケースに早変わり。コンパクトな上、軽量です。
伸縮自在で柔軟な廃棄ダクトは窓に設置しやすい平型タイプ!
セット内容本体、排気ホース1.7m、ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト
寸法(mm)収納時/巾420×奥260×高240使用時/巾420×奥590×高330
電源AC100-240V、50/60Hz
本体質量(kg)3.5
モーターDC12V、1.6A
電源コード(m)2
運転音(dB)60
風量(m3/h)240
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)
BLⅢ型相当風量
最もポピュラーなスタンダードフード
3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。
フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。
取付方法:壁付け
ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個
タイプシロッコファン
スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
照明装置ミニ電球 1個付(E17)
【軽量1.4kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】。手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。充電スタンドは設置面積A4サイズ以下でコンパクトに収納ができます。また充電も置くだけで出来るので簡単です。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。パワフルな集塵力で細かいほこりや砂ゴミまで逃さず吸引。軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシがゴミをかき出します。持ちやすさにこだわりハンドル形状を刷新。自走式と合わせてより疲れにくい構造に。アイリスオーヤマ独自技術「静電モップクリーンシステム搭載」。モップ帯電ケースで静電気を帯電させ、ほこりを吸着、クリーナーで吸引するから何度も使えて経済的です。階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでも取り回しが簡単です。ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかい、ほこりのつまりもしっかり取り除けます。準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。
質量(kg)1.4、本体のみ 0.85、フロアヘッド・延長パイプ含む 1.4、充電スタンド 0.77
質量(g)バッテリー:153.2
タイプ吸引方式:サイクロン式
電源充電:入力_AC100V、50 / 60Hz出力_DC13.7V 0.5A
定格電圧(V)DC10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×230×980
バッテリーリチウムイオン2次電池
容積集じん:ごみすてラインまで 0.15L、最大容量 0.3L
充電時間約4時間※1※1 室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。
バッテリー容量(mAh)1900
お使いのアイリスオーヤマ製ポータブルクーラーに付属されている排気ダクトへ接続しご使用いただける、隙間用アタッチメントです。
適合機種PCE-221G,IPA-2221G,IPA-2821G,IPA-3521G,IPA-2821GH,IPA-3521GH,IPA-2222G,IPA-2822G,IPA-3522G,IPA-2822GH,IPA-3522GH,IPA-2223G,IPA-2823G,IPA-3523G,IPA-2324S,IPP-2221G,IPP-2621G,IPA-2202G,IPA-2203G,IPP-2222G,IPA-2304G,IPK-2304S,IPP-2224S,IPA-2325S,IPA-3525G,IPK-2305S,IPK-2805U,IPP-2225U,IPP-2825U
質量(kg)0.48
サイズ(cm)接続部分:14(内径)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×300×311
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能。【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。【送風モード】風量3段階調整可能。【温風モード】16-25度で設定可能
用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71
質量(kg)28
消費電力(W)冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz)
冷房能力(kW)約1.8/約2.2 (50/60Hz)
電流(A)冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz)
暖房能力(kW)約1.6/約1.8 (50/60Hz)
除湿能力(L/日)22/27 (50/60Hz)
圧縮機全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW)
冷媒R410A
冷媒封入量(g)350
騒音値(dB)約55/56 (50/60Hz)
設定可能温度(℃)冷風:16~32、温風:16~25
使用環境条件冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90%
電源コード(m)2
付属品排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1
保証期間1年
色ホワイト
排熱ダクト有無付属
1台
¥54,900
税込¥60,390
翌々日出荷
取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式エアコンです
付属品窓パネルA+B・Cx各1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクトx1、ダクトエンドA・Bx各1、隙間用アタッチメント左・右×各1、リモコンx1、乾電池x2、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4
長さ(mm)ダクト:300~1550
質量(kg)24.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(冷風)900/1050
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×313×699
風量切替(送風):2段階(弱・強)
運転モード冷風・除湿・送風
除湿能力(L/日)(50/60Hz)26/34 /日
適用畳数(冷房)7~10畳
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
目的に応じて排気速度を変更できます。接液部はオートクレーブ滅菌が可能です。付属アタッチメントが充実!
付属品2Lボトル・チューブコネクタ付きキャップ・ハンドオペレーター・ボトル用アダプター・1chニードル(Φ2.5×40mm、Φ2.5×120mm各1本)・1chニードル(Φ1.5×40mm、Φ1.5×120mm各1本)・8chニードル(Φ1.5×1本)・8chチップアダプター(200uL用×1本)・1chチップアダプター(200uL用、1mL用各1本)・フィルター・接続用シリコンチューブ
材質本体/ABS樹脂、ボトル/PP、ハンドル/POM(ポリアセタール)、チューブ/シリコン
質量(kg)約2.8
電源(AC V)100~240 50/60Hz
排気速度17mL/s
到達真空度500hPa
サイズ(mm)180×240×340
アズワン品番4-3882-01
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
二輪車の4サイクルエンジンの吸・排気バルブのバルブスプリング脱着作業専用工具。4サイズのアタッチメント(Φ16.5, 20, 24, 28)により、大半の車種に使用できます。
用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。4サイズのアタッチメントにより大半の車種に使用できます。アタッチメントはワンタッチ交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。
トラスコ品番821-7888
セット内容・本体・アタッチメント(MCVU-A16、A20、A24、A28)
質量(kg)1.4
長さL(mm)本体:290~420
高さH(mm)本体:172
1セット
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。
トラスコ品番113-5358
寸法D1(mm)17
寸法D2(mm)19
寸法l(mm)50
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ