262件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック) 動画あり
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メカニカルブースターポンプ・補助ポンプ・配管をコンパクトに一体化させた、小型の高真空排気装置です。
仕様(吸気口)VG-40相当、電気消費量:1.5kVA 質量(kg)42 到達圧力(Pa)4.0×10^-2 ポンプ(メイン)メカニカルブースターポンプ:833L/min(at 100Pa)、(補助)油回転真空ポンプ:200L/min
1台
699,800 税込769,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(150mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。側面着脱式
羽根径(Φmm)95 質量(kg)2.2 電圧(V)100 消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500 風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

エアープレッサーに空気を入れるポンプです(排気ポンプ兼用)。説明書通りに使用すれば、破損することはほとんどありません。エアープレッサー1個にポンプが1つ必要となりますので、エアープレッサー同様1人1種類の植物標本を作製する場合、15名に対し1個あれば良いでしょう。
セット内容給排気ポンプ×1個 寸法(mm)760×55 アズワン品番63-5691-16
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

MAS-1 マルチェアーステーション アズワン 動画あり
コンパクト設計・ハンドル付きで持ち運びに便利です。 クリーンなオイルフリーのドライエアーポンプです。 1台で吸引と加圧ができます。
サイズ195×112×195mm 排気量(L/min)12L/min アズワン品番1-7482-11 真空到達度-75kPa 排気圧力(Pa)0.2MPa 吸気量(L/s)12L/min
1個
34,000 税込37,400
欠品中


カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに 方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト 付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル 寸法(mm)255×110×205 接続口径1/4フレア 質量(kg)6.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50 モーター出力(W)180 到達真空度25ミクロン モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL)(封入)160
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
用途単独槽、吐出専用タイプ 仕様単独槽用、吐出専用 付属品L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個 流体空気 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約1.5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空ポンプ 日東工器 動画あり
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
1個
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。
電源(V)AC100(50/60Hz) 付属品変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル 寸法(mm)240×93×200 接続口径1/4フレア 質量(kg)5.1 排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50 モーター出力(W)180 到達真空度150ミクロン
1台
13,980 税込15,378
当日出荷


従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 流体空気 周波数(Hz)50/60
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

減圧・加圧両用タイプのダイアフラム型真空ポンプは、吸気口に配管することにより、真空ポンプとして、排気口に配管すれば加圧ポンプとして使用することができます。 接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 小型、軽量、低価格 サーマルプロテクターを内蔵し、安全面も考慮 シンプルな構造でメンテナンスも容易
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機 使用温度範囲(℃)7~40 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 電源AC ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 動画あり
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

プラスチック製注射器に逆流防止弁を付けた簡易真空ポンプで、排気・吸気いずれにも使用できます。 低圧沸騰・断熱膨張等の実験に用いることができます。
付属品チューブ(内径4×長さ200mm)2本 弁仕様(吸排気弁)三方向式 吸気排気の方向は矢印で表示 ポンプ容量(mL)50
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。シンプル構造でメンテナンスも容易です。
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。 小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。 オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)100(50Hz/60Hz) 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) 仕様オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア 付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイル 質量(kg)6.1 排気速度(50/60Hz)(L/min)48(1.7CFM)/40(1.4CFM) ローター種類ツーステージ モーター(W)200 モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)220×280×110 搭載ドライブダイレクト式
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
用途内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)ほか
2,160 税込2,376
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オイルミストトラップ ULVAC(アルバック) 動画あり
油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。 特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。
用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など ベルト形A ベルト上幅(mm)12.7 材質ゴム 種類Vベルト
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!! 同じ設定をワンタッチで繰り返せます。 最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
設定時間1分間~24時間 時間設定単位1分 材質(本体)PC 質量(g)約95 定格電力(W)1500(15A)(抵抗負荷の時) 定格電圧(V)100(50/60Hz) 適合機器ヒーター使用器具 1500W以下電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座などトランス使用器具 750W以下テレビ、ステレオ、AV器機などモーターを使用した器具 400W以下扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下蛍光灯、電灯、イルミネーションなど 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×68×32 動作回数1回
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など ベルト上幅(mm)16.7 ベルト高さ(mm)10.3 材質ゴム 種類Vベルト
1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

シンプルで気軽に測れ、携帯にも便利。使い方、機能がシンプルで使いやすい血圧計。カフを巻いて開始ボタンを押すだけのワンボタン操作です。持ち運びがしやすくどこでも気軽に測れます。手首にはめて片手で簡単に巻ける、装着がしやすいクリップタイプカフです。測定値の信頼性を高める、不規則脈波(IHB)表示。測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO基準 血圧レベル表示(日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2014.)。60メモリ。おまかせ加圧 上昇測定方式
付属品お試し用単4形アルカリ乾電池2個、取扱説明書(保証書付き)、添付文書 測定方式オシロメトリック 表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示 測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×88×21.5 使用電池単4形乾電池2本 測定範囲(mmHg)0~299 排気方式急速排気機能付ポンプによる自動急速排気 加圧方式自動加圧 測定可能な手首周囲長(mm)135~215 脈拍測定範囲(拍/分)40~180 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00021000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去 適合機種KRF08A/KRF15A 接続口径Rc1/4 質量(kg)2 処理空気量(L/min(ANR))210 エアー配管接続口径(Rc)3/4 周囲温度(℃)40以下 入口空気温度(℃)80以下 捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99 圧力損失(kPa)5以下 使用圧力(kPa)70
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去 適合機種KRF25A 接続口径Rc1/4 質量(kg)3 処理空気量(L/min(ANR))440 エアー配管接続口径(Rc)3/4 周囲温度(℃)40以下 入口空気温度(℃)80以下 捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99 圧力損失(kPa)5以下 使用圧力(kPa)70
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

オイルフリーのドライポンプです。吸気側にフィルターユニットが搭載されており、ポンプ内への水分や異物の混入を防止します。排気側にもフィルターユニットが搭載されています。
種別Rocker430 アズワン品番3-6102-01
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去 適合機種KRF70 接続口径Rc1/4 質量(kg)9 処理空気量(L/min(ANR))1670 エアー配管接続口径(Rc)1 周囲温度(℃)40以下 入口空気温度(℃)80以下 捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99 圧力損失(kPa)5以下 使用圧力(kPa)70
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去 適合機種KRF40A 接続口径Rc1/4 質量(kg)4.5 処理空気量(L/min(ANR))770 エアー配管接続口径(Rc)3/4 周囲温度(℃)40以下 入口空気温度(℃)80以下 捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99 圧力損失(kPa)5以下 使用圧力(kPa)70
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去 適合機種KRF110 接続口径Rc1/4 質量(kg)9 処理空気量(L/min(ANR))1670 エアー配管接続口径(Rc)1-1/4 周囲温度(℃)40以下 入口空気温度(℃)80以下 捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99 圧力損失(kPa)5以下 使用圧力(kPa)70
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

ノズル⇒フィルター、フィルター⇒ポンプ、ポンプ⇒排気をつなぐチューブ3本セット
質量(g)60 外径×内径(Φmm)8×5 内容330mm×2本、1m×1本 対応V-301G-10W/V-301G-10WK/V-301-10W/V-301-10WK/V-301G/V-301/V-300 アズワン品番62-9111-43 構成部品エア配管関連
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空用エキゾーストクリーナ (AMV~) SMC CADデータあり
真空ポンプから排気される油煙を99.5%捕捉 油煙のない快適な作業環境を実現 小流量で高濃度の油煙でも99.5%捕捉分離 真空ポンプからの排気ダクトが不要
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 動画あり
カップパッキン(特殊樹脂)がシリンダー内を往復運動することにより排気する真空ポンプです。大きな排気速度を有していますが、消費電力が低く環境にやさしい真空ポンプです。また、寿命試験では18000時間をクリアした長寿命配慮となっています。(DOP-300SA実機試験による)
用途真空チャック、真空ピンセット。食品包装機、真空成型機。吸着搬送。自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。 電源AC ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ピストン形
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空排気ラインで発生する、油拡散ポンプ・ロータリーポンプからの油の逆拡散を防止し、長高真空ラインにおいては水分等の吸着により、到達圧力向上に効果を発揮します。接続はNWフランジで組合わせ自由。 内部フィンにより冷却効果UP。接ガス部の分解清掃可能。ターボ分子ポンプなどへの異物落下を防止。電源不要。
用途油拡散ポンプ排気装置、真空蒸着装置 容量(mL)500 外形寸法(mm)Φ160×208H
1台
197,900 税込217,690
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノズル⇒フィルター、フィルター⇒ポンプ、ポンプ⇒排気をつなぐチューブ4本セット
外径×内径(Φmm)8×5 内容220、300、400mm各1本、1m×1本 対応V-301G-10W/V-301G-10WK/V-301G アズワン品番67-8103-69
1セット
2,298 税込2,528
31日以内出荷