仕様集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、処理風量:約1m3/min、排気風速:約0.6m/s
材質本体/スチール焼付塗装、フード/透明PMMA(アクリル)
電源AC100V 50/60Hz
フィルター不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
簡易的に薬品庫内部の脱臭が可能です。
活性炭フィルターとΦ100mmダクトジョイントを装備しています。
薬品庫の天面に排気ダクト(1-7612-01)が取り付け可能なタイプと塩ビ薬品庫に取付可能です。
活性炭フィルターは、2個搭載しています。
材質PVC
質量(kg)約1.5kg
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2
処理風量(m3/min)(ファン単体)0.84/0.98(50/60Hz)
サイズ(mm)142×142×134
アズワン品番4-3909-02
1個
¥28,900
税込¥31,790
当日出荷
測定孔からの排気を補助し、庫内の蒸気・油煙の排出を促進させます。ダクト(別売)を取り付けることで、ドラフトや換気扇へ排気を送ることが容易になります。自動運転モードは、ユニット内部の温度が高くなると自動的に排気を始めます。
材質(本体) スチール(塗装)
取付マグネット吸着
電源AC100V 50/60Hz 0.08A
風量(m3/min)50Hz/60Hz0.36/0.44 ※ファン単体の能力
電源コード(m)2(2Pプラグ)
ダクト径(Φmm)(フランジ) Φ65
モード切替連続運転/自動運転
寸法(縦×横×高さ)(mm)205×165×198
アズワン品番4-2689-01
最大静圧(Pa)(50/60Hz)53/76 ※ファン単体の能力
1台
¥67,900
税込¥74,690
12日以内出荷
簡易的に薬品庫内部の脱臭が可能です。
活性炭フィルターとフィンガードを装備しています。
薬品庫の天面に排気ダクト(1-7612-01)が取り付け可能なタイプと塩ビ薬品庫に取付可能です。
活性炭フィルターは、2個搭載しています。
材質PVC
質量(kg)約1.5kg
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2
処理風量(m3/min)(ファン単体)0.84/0.98(50/60Hz)
サイズ(mm)142×142×87
アズワン品番4-3909-01
1個
¥26,900
税込¥29,590
当日出荷
軽量コンパクトで発塵部位に直接取付可能
分散配置で効果的な防塵レイアウト
クリーンルーム室圧に対してわずか9.8Pa以下のマイナス圧を維持することで高清浄度を確保可能
配管不要、真空ブロワー不要
低騒音
ローコスト
用途生産機器、制御盤、自動機器(ロボット)、測定機器 etc
1個
¥26,400
税込¥29,040
当日出荷
装置の天井に装着し、ファンによる強制排気で、炉内のガスをドラフトなどへ排気することができます。
強力吸引排気用ファンユニットです。
専用活性炭付フィルターをセットする事が出来ます。
外装はメラミン焼き付け鋼板で羽根はポリエステル粉体塗装鋼板です。
質量(kg)10
出力(W)75
周波数(Hz)50/60
型番4110
電源(単相/V)100
風量(m3/min)8.1/8.1
ダクト径(Φmm)取付口:125(口元には必ずバンド止めをしてください)
起動電流(A)0.89/0.88
最大負荷電流(A)0.56/0.67
外寸法(縦×横×高さ)(mm)365×308×288
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
一般病室を陰圧対応可能(屋外排気)
室内を清浄化(室内排気)
本体の差圧計でHEPAフィルターの目詰まり管理が可能
用途病院の一般病室・診察室・待合室等での換気を行います
付属品差圧計(圧力レンジ0~50Pa、最小目盛0.5Pa、精度±5%FS)×1個、差圧計用ビニール管(内径Φ6)5m×1本
質量(kg)60
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)95(「強」運転時)
処理風量(m3/min)10/5(強/弱)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700X350X1200
集塵要素HEPAフィルター
外装鋼板製焼付塗装ノホワイト半ツヤ
騒音レベル(dB(A))50
集塵効率(%)99.99以上(0.3μm)
機外静圧(Pa)30(「強」運転時)
1台
¥699,800
税込¥769,780
22日以内出荷
仕様【排気ユニット】フレキシブルホース1.6m/排気口(ステンレス)外径65mm
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。
オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。
風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)
材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)0.8(アームダクト)
電源AC100V(50/60Hz)
口径(Φmm)175(吸い口)
電源コード2m(2Pプラグ付)
1個
¥44,100
税込¥48,510
10日以内出荷
高層階での強風に対応
付属品電動シャッター×2、タップタイトネジ(4×10)×8、給気シャッターユニット取付板×2、給気幕板上板、二股中継コード、取付設置説明書
対応機種スリム型 ※S20シリーズは除く
関連資料納入仕様図(0.22MB)
1個
¥48,980
税込¥53,878
11日以内出荷
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。
ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4
電動機の極数2P
軽量コンパクトで発塵部位に直接取付可能
分散配置で効果的な防塵レイアウト
クリーンルーム室圧に対してわずか9.8Pa以下のマイナス圧を維持することで高清浄度を確保可能
配管不要、真空ブロワー不要
低騒音
ローコスト
用途生産機器、制御盤、自動機器(ロボット)、測定機器 etc
サイズ(mm)112×112×20
アズワン品番4-3909-03
1袋(2個)
¥7,290
税込¥8,019
10日以内出荷
高真空排気ユニット・TURBOLAB Core用(AXEL品番:67-7099-82)の電源ケーブルです。
仕様●電源:AC110V●電源コード長:3m
アズワン品番67-9128-94
1本
¥10,900
税込¥11,990
8日以内出荷
乾燥器の天板にセット。排気口より漏れるガスなどを集め、排気ファンによりアルミダクトでドラフトチャンバーなどに排気できます。
付属品アルミダクト2.5m
質量(kg)約10
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード195350
入力電源0.6A/60VA
アズワン品番65-0572-49
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×270×345
1台
¥109,800
税込¥120,780
31日以内出荷
高層階での強風に対応
付属品電動シャッター×2、タップタイトネジ(4×10)×8、給気シャッターユニット取付板×2、給気幕板上板、二股中継コード、取付設置説明書
対応機種スリム型 ※S20シリーズは除く
関連資料納入仕様図(0.22MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
11日以内出荷
高層階での強風に対応
付属品電動シャッター×2、タップタイトネジ(4×10)×8、給気シャッターユニット取付板×2、給気幕板上板、二股中継コード、取付設置説明書
対応機種スリム型 ※S20シリーズは除く
関連資料納入仕様図(0.22MB)
1個
¥44,980
税込¥49,478
11日以内出荷
背面取付用静音3連ファン
付属品取付板、取付ねじ
材質鋼板
質量(kg)3
寸法H(mm)132.5
寸法W(mm)482.5
板厚(mm)1.2
塗装色N-1(3分ツヤ)
適応CORT
1個
¥39,980
税込¥43,978
21日以内出荷
組み立て据え置きタイプで、設置場所を選びません。オプションの活性炭ユニットを併用するとガスの吸着が行えます。
セット内容ラボフード本体1台、ファンユニット1台、排気ダクトΦ100mm×2.5m1本
材質スチールメラミン焼付塗装、透明PMMA(アクリル)板
質量(kg)16
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)2(2Pプラグ)
最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)
アズワン品番3-4058-01
1セット
¥158,000
税込¥173,800
4日以内出荷
測定孔からの排気を補助し、庫内の蒸気・油煙の排出を促進させます。ダクト(別売)を取り付けることで、ドラフトや換気扇へ排気を送ることが容易になります。自動運転モードは、ユニット内部の温度が高くなると自動的に排気を始めます。
局所的にエアを吸引するときに便利です。
吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。
ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
ダクト径(Φmm)75
材質(本体)鋼板、(フィルターカートリッジ)鋼板、(フィルター)日本バイリーン製エアフィルター フィレドンPS/150
表面処理(本体)ポリエステル系粉体塗装
色調(本体)マンセル1Y8.5/0.5
1個
¥50,400
税込¥55,440
当日出荷
材質亜鉛めっき鋼板
寸法H(mm)30
厚さt(mm)0.6
用途戸建住宅用
対応機種SH-GTHC2410AD(-PV)-2 BL、SH-GTC2410A(-PV)-2 BL、SH-GTC2420A-2 BL
関連資料(0.06MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
赤外線ワイヤレス方式。24時間換気風量8段階切替方式。ワイヤレス化を図ることで壁内電気配線を省力化、速結端子接続で省据付化を実現。排気ファンを10台まで制御・接続可能。24時間換気風量を一定に保つ低風量制御機能付(定風量制御解除可)。浴室の急速還気。浴室の一時停止。浴室急速換気1~5時間切タイマー内蔵。”浴室”端子のパイプ用ファン(V-08PPD7-AF)は浴室以外にも使用することができます。質量:0.8kg<受信ユニット・送信ユニット>。受信ユニット特徴:洗面所天井埋込形(埋込寸法□100mm)。受信ユニット特徴:定風量制御により、サニタリー全体換気量を一括制御(トイレの不良をセンシング後個々ファンの風量を制御)。受信ユニット特徴:電源元スイッチ内蔵(引きひも式)。送信ユニット特徴:広角発信機能(前傾角:約10°)。送信ユニット特徴:到達距離:役3m。送信ユニット特徴(付属品):壁取付送信ユニットホルダー
1台
¥24,980
税込¥27,478
31日以内出荷
材質鋼板製(SGC)
排気方向が左右切替が可能です。
用途戸建住宅用
対応機種SH-GTHC2410AD(-PV)-2 BL、SH-GTC2410A(-PV)-2 BL、SH-GTC2420A-2 BL
関連資料(0.06MB)
1台
¥15,880
税込¥17,468
4日以内出荷
周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。
仕様サイズ(mm)※1:600×548×500、庫内コンセント:無し、HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速(60Hz時):約0.5m/s、粉塵捕集方法:不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター、消費電力(50/60Hz)(W):約36/38、※1 排気ユニット背面取付時奥行(mm):568
付属品HEPAフィルター付きユニット(SUS製)
材質アルミニウム・PMMA(アクリル)
質量(kg)約12.2
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)520×360×360
電源コード(m)1.8(2Pタイプ)
アズワン品番1-5882-22
開口部(mm)Φ120(天然ゴム切り込み付き)
1個
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。
従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。
平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。
標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。
ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など
ベルト形A
ベルト上幅(mm)12.7
材質ゴム
種類Vベルト
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ