30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプル+シックなブラック。継ぎ目がないのでお手入れが簡単です。排気口掃除の時短になるお助けアイテムです。
材質18-0ステンレス(ポリエステル樹脂粉体塗装)、滑り止め:合成ゴム 質量(g)470 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×85×35
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷

ステンレス製フラットタイプ。継ぎ目がなくシンプルなつくりなのでお手入れ簡単。料理中のちょい置きにも便利なフラットタイプ。
材質18-0ステンレス、滑り止め:合成ゴム 質量(g)460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×85×35
1個
3,200 税込3,520
9日以内出荷

アーネスト排気口カバー
コンロ周りがスッキリ見えるロータイプ。天面はフラットなため、調理中のお鍋や調味料などが置けて調理スペース拡大。
用途コンロ奥カバーとして。ラック 油はね 排気口カバー 汚れ ガード。 質量(g)860 耐荷重(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42-77.5×14×3.5
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304) 金網12M 種類丸型ガラリ
1個
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸型フード付ガラリ
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスU型フード付換気口 モノタロウ 動画あり
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm) 仕様外壁用 材質(ガラリ)SUS304 種類角型ガラリ 寸法A(mm)196 寸法D(mm)198 寸法E(mm)4 寸法B(mm)246 寸法C(mm)149 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)51.8 切込寸法(mm)155×205
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

魚焼きグリルの排気口を油などの汚れからカバーできる。上に調味料や鍋などを置いてラックとしても使える。コンロ幅75cm、コンロ高さ1.5cm以下に対応。
用途ラック、キッチン収納、調味料ラック、スパイスラック、コンロ奥カバー、コンロ奥ラック、コンロガード、コンロラック、コンロカバー、コンロサイドラックとして。収納、コンロ奥、すき間、隙間、隙間収納に。 材質スチール 質量(kg)1 耐荷重(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×140×65
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

油ハネが多く汚れやすい魚焼きグリルの排気口をカバーできる、コンロ奥ラック。 コンロの排気口を油はねから守りつつ、調味料や鍋などを置けるラックとしても使える。 お手入れ簡単。 シンプルで、どのようなキッチンにも対応しやすくあわせやすい。
用途魚焼きグリルやキッチンのデットスペースを有効利用。油はねガード 物置棚 調味料棚として
1台
4,398 税込4,838
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毎日使うキッチンは、掃除が大変なイメージが付きまといます。その中でもコンロの奥にあるグリルの排気口の掃除は大変ですよね。 魚を焼かない、グリルを使わないご家庭でも、日々の炒め物や煮物から飛び散る、油や汁の汚れからは逃れられません。そんなお悩みをお持ちのあなたにお勧めしたいのが、排気口カバーです! 排気口が汚れる前に、カバーを置くだけ!いろんな汚れからグリルの排気口を守ってくれます。汚れから守るだけではなく、調味料や調理器具のチョイ置きができ、コンロ周りがグンと効率良くなります! もちろんIHにもガスコンロにも対応。 ステンレス製なので、錆びにくく、耐熱性・耐蝕性に優れています。熱に強いため、熱い鍋の直置きも可能。 高さが約28mmのスリムデザインで高さを抑えているため、フライパンや鍋が調理中に当たりにくい設計。 グリルとの隙間を最小にして、キッチンにスッキリと馴染むデザインに仕上げています。 隙間が小さいので、油や調理中のハネが入り込むのを最小に抑えることが出来ます。 掃除のしにくいグリルの中を汚さないことが第一!継ぎ目のない一枚ステンレスを加工した設計ですので、丸洗いOKでお掃除も簡単です。
材質本体/ステンレス、クッション/シリコン ブラック 質量(g)約735 耐荷重(kg)約10 表面処理マット加工 板厚(mm)約14 適合サイズ60cm幅規格コンロ専用、コンロ幅:60.7cm以内、コンロ高さ:1.7cm以内、排気口グリル高さ:2.7cm以内 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約627×100×28(シリコンストッパー込み)
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

排気口カバー タワー 山崎実業 動画あり
グリル排気口に置くだけ!飛び散る油や調理汚れをしっかりガード。
質量(g)約850 材質本体:スチール(粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45~82×8×7.5 対応幅約43~80cmまでのビルトインガスコンロ、IHクッキングヒーターに対応。排気口カバーの高さ:約1.5cm以下に対応
1個
2,200 税込2,420
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。
種類M型フード付ガラリ 材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304 厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29 メッシュ(金網)12M
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付です。 サビに強いスーパーステンレス採用。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

棚付き伸縮排気口カバー タワー 山崎実業 動画あり
スパイスや調味料などが置けるガード付きの棚で排気口上を有効活用!グリル使用時は後ろへずらすだけ。
材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約810 耐荷重(kg)約3 対応幅約43~80cmまでのビルトインガスコンロ、IHクッキングヒーターに対応。排気口カバーの高さ:約1.5cm以下に対応。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44~82×8×7.2
1個
2,700 税込2,970
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様扉用 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸型ガラリ RoHS指令(10物質対応)対応 金網12M
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

便器と床のスキマに塗布することで、水や尿の浸入をブロックします。 固まるといつでもはがせますので、いつでも簡単綺麗にお手入れできます。 透明で目立たず施工できます。 特許商品! 類似品注意!
用途便器と床のスキマに塗布して、水や尿の浸入をブロックします。 トイレにあるすき間を埋めて、汚れ・ニオイ対策 便器のすき間シーリング 透明 危険物の類別非危険物
1本(100mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気される為、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニットはステンレス製で清潔に保てます。工具無しでフレームを折りたたむことができる為、使用しない時は容易に収納することができます。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できる為、楽に作業が行えます。
仕様HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速:約0.4m/s(60Hz時)、シートカバー厚み(mm):0.5、消費電力(50/60Hz)(W):36/38 材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、HEPAユニット/SUS304 寸法(mm)700×500×550(700(※ファンユニット部含む)) 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.7(2Pタイプ) フィルター不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター アズワン品番3-629-01 折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
78,700 税込86,570
当日出荷

オリンピア照明紫外線空気清浄機6W
殺菌ランプで、狭い空間のウィルス・細菌を除菌する「紫外線空気清浄機」。殺菌ランプ(UV-C紫外線)を使い、室内空間に浮遊するウィルスや細菌を除菌したクリーンな空気を提供します。除菌に必要な時間は4.5畳で約7.1時間、6畳で約9.5時間、8畳で約12.6時間が目安です。(天井高2.3m、窓や出入口からの空気が流れない密封空間を想定したシミュレーション値)。空気の給排気を考慮したカバーで殺菌ランプを覆った小型デザイン。スペースに余裕の無い狭い空間に最適です。
用途空気対流方式で静か。FANを使用せず、器具内ランプの発熱で、器具内外で温度差が発生します。この温度差で空気の上昇が起こるのが「煙突効果」。静かで快適にご使用いただけます。設置が簡単。コンセントプラグ付きの商品で、つなぐだけで使用できます。 材質ステンレス 幅(mm)319 高さ(mm)105 奥行(mm)103 電力(W)殺菌ランプ:6 コード長さ(m)2 本体質量(kg)1.8 仕上白色塗装 適合床面積4.5畳、6畳、8畳 保証期間商品購入日より1年間 ランプ寿命6000時間(1日8時間点灯で約2年で交換)
1台
35,000 税込38,500
5日以内出荷

オリンピア照明紫外線空気清浄機10W
殺菌ランプで、狭い空間のウィルス・細菌を除菌する「紫外線空気清浄機」。殺菌ランプ(UV-C紫外線)を使い、室内空間に浮遊するウィルスや細菌を除菌したクリーンな空気を提供します。除菌に必要な時間は4.5畳で約4.4時間、6畳で約5.8時間、8畳で約7.7時間が目安です。(天井高2.3m、窓や出入口からの空気が流れない密封空間を想定したシミュレーション値)。空気の給排気を考慮したカバーで殺菌ランプを覆った小型デザイン。スペースに余裕の無い狭い空間に最適です。
用途空気対流方式で静か。FANを使用せず、器具内ランプの発熱で、器具内外で温度差が発生します。この温度差で空気の上昇が起こるのが「煙突効果」。静かで快適にご使用いただけます。設置が簡単。コンセントプラグ付きの商品で、つなぐだけで使用できます。 材質ステンレス 幅(mm)442 高さ(mm)105 奥行(mm)103 電力(W)殺菌ランプ:10 コード長さ(m)2 本体質量(kg)2.3 仕上白色塗装 適合床面積4.5畳、6畳、8畳 保証期間商品購入日より1年間 ランプ寿命6000時間(1日8時間点灯で約2年で交換)
1台
45,000 税込49,500
5日以内出荷

付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本 周波数(Hz)50、60 極数(P)4
1個
86,980 税込95,678
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

効率的に熱を伝える「スマートエコバーナー」が実現した高い省エネ性。バーナー間の寸法が広がり、さらにスッキリ。同時調理もスマートに。PROGREだけの13段階の火力微調節機能。ガス火のグリルを極めたマルチグリル。プロブレXつなぐアプリで家族の好みを学んでサポート!。調理中の温度が見える!ノーリツ独自の温度クック機能。忙しい毎日の調理をサポートする便利機能。お手入れしやすいから、キレイがつづく
付属品波型プレートパンL グラネ、キャセロールL、燻製網、サイドカバー、排気口ちり受け、アルカリ乾電池(単1形:2個) トッププレート:プラチナブラック、フェイス:ブラックステンレス、バーナーキャップ:ブラック、ごとく:ブラックホーロー 口数3口 機能ダブル高火力&ダブルトロ火、焼サポート、麺ゆでモード(左バーナーのみ)、煮るオート(右バーナーのみ)、温度クック機能、炊飯機能、湯わかし機能、オートメニュー(10種)、調理モード(12種)、レンジフード連動(対応レンジフードのみ)、アプリ対応、グリル液晶表示、音声ガイド、火力微調節(左右13段階、後9段階)、誤消火復帰対応、メロディー報知 電源(個)乾電池 単1形 x 2 材質(トッププレート)アルミトップ
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面処理(アース端子)スズメッキ 色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル1Y9.3/0.5、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 6本 方式天井用 定格電圧(V)100 周波数(Hz)50、60
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

効率的に熱を伝える「スマートエコバーナー」が実現した高い省エネ性。バーナー間の寸法が広がり、さらにスッキリ。同時調理もスマートに。PROGREだけの13段階の火力微調節機能。ガス火のグリルを極めたマルチグリル。プロブレXつなぐアプリで家族の好みを学んでサポート!。調理中の温度が見える!ノーリツ独自の温度クック機能。忙しい毎日の調理をサポートする便利機能。お手入れしやすいから、キレイがつづく
付属品波型プレートパンL グラネ、キャセロールL、燻製網、サイドカバー、排気口ちり受け、アルカリ乾電池(単1形:2個) 幅(cm)75 口数3口 機能ダブル高火力&ダブルトロ火、焼サポート、麺ゆでモード(左バーナーのみ)、煮るオート(右バーナーのみ)、温度クック機能、炊飯機能、湯わかし機能、オートメニュー(10種)、調理モード(12種)、レンジフード連動(対応レンジフードのみ)、アプリ対応、グリル液晶表示、音声ガイド、火力微調節(左右13段階、後9段階)、誤消火復帰対応、メロディー報知 電源(個)乾電池 単1形 x 2 材質(トッププレート)ガラストップ
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

効率的に熱を伝える「スマートエコバーナー」が実現した高い省エネ性。バーナー間の寸法が広がり、さらにスッキリ。同時調理もスマートに。PROGREだけの13段階の火力微調節機能。ガス火のグリルを極めたマルチグリル。プロブレXつなぐアプリで家族の好みを学んでサポート!。調理中の温度が見える!ノーリツ独自の温度クック機能。忙しい毎日の調理をサポートする便利機能。お手入れしやすいから、キレイがつづく
付属品波型プレートパンL グラネ、キャセロールL、燻製網、サイドカバー、排気口ちり受け、アルカリ乾電池(単1形:2個) 口数3口 機能ダブル高火力&ダブルトロ火、焼サポート、麺ゆでモード(左バーナーのみ)、煮るオート(右バーナーのみ)、温度クック機能、炊飯機能、湯わかし機能、オートメニュー(10種)、調理モード(12種)、レンジフード連動(対応レンジフードのみ)、アプリ対応、グリル液晶表示、音声ガイド、火力微調節(左右13段階、後9段階)、誤消火復帰対応、メロディー報知 電源(個)乾電池 単1形 x 2 材質(トッププレート)ガラストップ
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

効率的に熱を伝える「スマートエコバーナー」が実現した高い省エネ性。バーナー間の寸法が広がり、さらにスッキリ。同時調理もスマートに。PROGREだけの13段階の火力微調節機能。ガス火のグリルを極めたマルチグリル。プロブレXつなぐアプリで家族の好みを学んでサポート!。調理中の温度が見える!ノーリツ独自の温度クック機能。忙しい毎日の調理をサポートする便利機能。お手入れしやすいから、キレイがつづく
付属品波型プレートパンL グラネ、キャセロールL、燻製網、サイドカバー、排気口ちり受け、アルカリ乾電池(単1形:2個) 電源AC100V ※停電時対応電源:乾電池 単1形 x 2個 幅(cm)75 口数3口 機能ダブル高火力&ダブルトロ火、焼サポート、麺ゆでモード(左バーナーのみ)、煮るオート(右バーナーのみ)、温度クック機能、炊飯機能、湯わかし機能、オートメニュー(10種)、調理モード(12種)、レンジフード連動(対応レンジフードのみ)、アプリ対応、グリル液晶表示、音声ガイド、火力微調節(左右13段階、後9段階)、誤消火復帰対応、メロディー報知 材質(トッププレート)ガラストップ
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)