1個
¥32,900
税込¥36,190
4日以内出荷
対応機種OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF系、OQB-G3706WFF
穴径(Φmm)120(壁穴)
寸法(mm)122(飛出)
材質(本体)SUS304
材質(ホース)オフィレン樹脂(給水)
関連資料商品仕様図(0.06MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
セット内容伸縮管×2本、支持かな具×1セット、排気管カバー×1個、90°エルボ×1個、ストッパーリング×5個
1個
¥42,900
税込¥47,190
翌々日出荷
据置用の近設直出しタイプの基本給排気筒セットです。また、延長工事が必要な場合は、Φ80延長給排気セットとの併用で、3m3曲がりまでの取付けが可能です。
対応機種MBX-3110FF、MBX-3110WFF
適合壁厚(mm)150~300
穴径(Φmm)115(壁穴)
寸法(mm)198(飛出)
関連資料商品仕様図(0.13MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
二つ割と受け足のセット。パイプは90mm~120mmのサイズに使用可能。受け足は300mm~400mmまでスライド可能。
用途パイプをはさんで受け足で壁に固定します。
材質SUS304
1セット
¥989
税込¥1,088
当日出荷
穴径(Φmm)120(壁穴)
寸法(mm)122(飛出)
材質(本体)SUS304
材質(ホース)オフィレン樹脂(給水)
関連資料商品仕様図(0.12MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
材質亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)0.6
寸法t(mm)0.6
材質亜鉛鋼板
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
こんなお得な商品も!
オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
こんなお得な商品も!
ワイヤーダクトホース アルミ製
モノタロウ
¥3,698~
税込¥4,068~
必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け
材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります
仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835
長さ(m)10
風速(m/s)最大通過/30
最大静圧(Pa)正圧/3000、負圧/250
最小曲半径R=1/2Dia
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
こんなお得な商品も!
スパイラルダクト 亜鉛鋼板
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5
寸法W(mm)6.5
対応機種OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF系、OQB-G3706WFF
穴径(Φmm)120(壁穴)
寸法(mm)122(飛出)
材質(本体)SUS304
材質(ホース)オフィレン樹脂(給水)
関連資料商品仕様図(0.11MB)
材質本体:SUS304、給気ホース:オフィレン樹脂
寸法(mm)飛出:122
穴径(Φmm)壁:120
対応機種OTQ-CG4706WFF系、OQB-CG4706WFF系
関連資料(0.16MB)
1個
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
材質本体:SUS304、給気ホース:オフィレン樹脂
寸法(mm)飛出:122
穴径(Φmm)壁:120
対応機種OTQ-CG4706WFF系、OQB-CG4706WFF系
関連資料(0.16MB)
1個
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
対応機種OTQ-C4706FF系、OTQ-4706FF系、OTQ-3706FF系、OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF系、OTX-H4707SAFFMV、OTX-4707FF系、OTX-3707FF系、OTX-3707SAFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF、OQB-G3706WFF、OQB-4706WFF、OQB-3706WFF、OX-4706FF、OX-3706FF、OTH-4711AFF、OH-3716FFE、OH-G2306FF、OH-G1706FFDC、OH-G1706FF
穴径(Φmm)120(壁穴)
寸法(mm)122(飛出)
材質(本体)SUS304
材質(ホース)オフィレン樹脂(給水)
関連資料商品仕様図(0.12MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
材質亜鉛めっき鋼板
仕様90°ベンド管
厚さt(mm)0.6
寸法R1.0D
【壁掛タイプ用】排気取り出し方向:後方
対応機種OQB-C4701WZFF
穴径(Φmm)120(壁穴)
寸法(mm)122(飛出)
材質(本体)SUS304
材質(ホース)オフィレン樹脂(給水)
関連資料商品仕様図(0.13MB)
【壁掛タイプに使用した場合】排気取り出し方向:左
対応機種OTQ-C4706FF系、OTQ-4706FF系、OTQ-3706FF系、OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF系、OTX-H4707SAFFMV、OTX-4707FF系、OTX-3707FF系、OTX-3707SAFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF、OQB-G3706WFF、OQB-4706WFF、OQB-3706WFF、OX-4706FF、OX-3706FF、OTH-4711AFF、OH-3716FFE、OH-G2306FF、OH-G1706FFDC、OH-G1706FF
穴径(Φmm)120(壁穴)
寸法(mm)122(飛出)
材質(本体)SUS304
材質(ホース)オフィレン樹脂(給水)
関連資料商品仕様図(0.12MB)
【壁掛タイプ用】排気取り出し方向:後方
対応機種OQB-C4701WZFF、OQB-407WZFF
関連資料商品仕様図(0.12MB)
対応機種OTQ-C4706(S)AFF近接設置、OTQ-CG4706WFF系、OQB-CG4706WFF系、OQB-C4701WZFF系
穴径(Φmm)120(壁穴)
寸法(mm)122(飛出)
材質(本体)SUS304
材質(ホース)オフィレン樹脂(給水)
関連資料商品仕様図(0.13MB)
【壁厚対応】適応壁厚(120-210mm)以外の壁厚についてはFF49B薄型給排気筒セットのように施工してください。ただし、スペーサーはFF-49スペーサー(SEC7190)を使用してください。
対応機種OH-CG1204FF
穴径(Φmm)80(壁穴)
寸法(mm)延長管 使用しない場合:280~510、延長管 使用する場合:510~740
関連資料商品仕様図(0.47MB)
1個
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
対応機種OH-CG1204FF、OH-G1205FF
穴径(Φmm)80(壁穴)
寸法(mm)延長管 使用しない場合:180~430、延長管 使用する場合:430~670
関連資料商品仕様図(0.12MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
セット内容給排気筒(屋内側:フランジ付)×1、給排気筒(屋外側:フランジ付、パッキン付)×1、伸縮エルボ×1、異径伸縮管×1、伸縮管×1、給気ホース(ゴムジョイント付)×1、ホースバンド×2、排気管カバー×1、タッピンネジ長×4、タッピンネジ短(延長排気用)×1
関連資料(0.6MB)
1個
¥26,980
税込¥29,678
26日以内出荷
対応機種OH-CG2403FF、OH-G1903FF
長さ(mm)300
内径(Φmm)114
外径(Φmm)164
関連資料商品仕様図(0.04MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
対応機種OTQ-CG4706(S)AWFF/OQB-CG4706WFF
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×17(断熱シート)
ホース外径(Φmm)86(給水)
ホース長さ(mm)最長340(給水)
寸法(幅W×高さH)(mm)【アルミテープ】1500×50
ホース内径(Φmm)80(給水)
関連資料商品仕様図(0.03MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
1セットで可能な円筒給排気長さは、内管と外管を組み合わせると805-1420mmです。
セット内容伸縮管外管×2本/取付金具×2組/伸縮管内管×2本/脚×2組/エルボ×2個※この他に取付金具がセットになってます。
仕様エルボΦ80サイズ:外寸Φ80mm、内寸Φ81mm伸縮管Φ80サイズ:全長805-1420mm、外寸Φ80mm、内寸Φ81mm
関連資料商品仕様図(0.06MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1セットで可能な円筒給排気長さは、内管と外管を組み合わせると805-1420mmです。
対応機種MBX-4500FF/MBX-4500WFF
セット内容伸縮管外管Φ100×1本/エルボΦ100×1個/伸縮管内管Φ100×1本/エルボΦ80×1個/伸縮管外管Φ80×1本/取付金具×2組/伸縮管内管Φ80×1本/脚×2組※この他に取付金具がセットになってます。
外径(Φmm)エルボΦ100サイズ:100、伸縮管Φ100サイズ:99
内径(Φmm)エルボΦ100サイズ:101、伸縮管Φ100サイズ:100
全長(mm)805~1420(伸縮管Φ100サイズ)
関連資料商品仕様図(0.09MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
・セミ・ミクロケルダール窒素分析用の分解器です。
・ケルダールフラスコ150㎖×6個と排気筒がセットに入っています。
仕様排気筒: 1コ付
付属品ケルダールフラスコ:容量150mL 6コ付
質量(kg)8
電源AC100V 50/60Hz 1.2kW
高さH(mm)560
奥行D(mm)220
ヒーター容量(W)200×6 無段可変型
幅W(mm)600
1台
¥169,800
税込¥186,780
17日以内出荷
対応機種FF-101A薄型給排気筒セット、FF-101A薄型給排気筒セット400型、FF-102A薄型給排気筒セット、FF-102A薄型給排気筒セット400型、FF-102A-C薄型給排気筒セット、FF-102A-C薄型給排気筒セット400型、FF-103W薄型給排気筒セット、FF-103W薄型給排気筒セット400型、FF-103W-C薄型給排気筒セット、FF-103W-C薄型給排気筒セット400型、FF-105薄型給排気筒セット、FF-105薄型給排気筒セット400型、FF-105-C薄型給排気筒セット、FF-105-C薄型給排気筒セット400型
材質SUS304
仕様FF-101A/102A/103W/105薄型給排気筒セット 対応壁厚:380-530mmFF-101A/102A/103W/105薄型給排気筒セット 400型 対応壁厚:480-630mmFF-102A-C/103W-C/105-C薄型給排気筒セット 対応壁厚:380-520mmFF-102A-C/103W-C/105-C薄型給排気筒セット 400型 対応壁厚:480-620mm
関連資料商品仕様図(0.03MB)
1個
¥8,598
税込¥9,458
8日以内出荷
関連キーワード