8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

風速センサーなどを筒部に通して使用します。着脱自在・角度自在。 換気扇・レンジフード・厨房グリスフィルターなどの部分での測定に最適です。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

7100 4T 10W60は、輸入車によくみられる大排気量オフロード車やヴィンテージバイク、 高温になりがちな単気筒の高トルクエンジンや大口径エンジン、ピストンクリアランスの広い旧車に最適です。
用途4サイクル2輪用(スポーツ系) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA2 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様給排気延長:2m4曲がり以内 タイプ屋内壁掛、 強制給排気形 接続暖房温水2温度(3P内蔵) 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】33.41[28700]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】50.3[43300]、【暖房能力】14.0[12000] 筒径(Φmm)80(給排気2本管) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様給排気延長:2m4曲がり以内 タイプ屋内壁掛、 強制給排気形 接続暖房温水2温度(3P内蔵) 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】33.41[28700]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】50.3[43300]、【暖房能力】14.0[12000] 筒径(Φmm)80(給排気2本管) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多数のマフラーを製作してきたノウハウを元に、モンキー125用のフルチタンのマフラーを製作。 全体のバランスを考慮し、サイレンサーの直径、長さをクラス最小にしました。 単気筒独特の排気音を活かすように触媒などを選定し、JMCA認定品でありながら迫力のあるサウンドを奏でます。
長さ(mm)サイレンサーボディ:300 質量(kg)1.5 直径(Φmm)サイレンサーボディ:85 騒音値(dB)排気騒音近似値:83、加速値:78 適合車種モンキー125 差込穴径(mm)50.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庫内は4室独立方式で共通の排気筒を設けました。ダクトファンなどを取付け、 強制的に外部排気することにより、研究室の嫌な臭気が抜けクリーンな職場 環境に改善することができます。
付属品マグネットキャッチ上下段合計8個、上下段扉4枚に鍵各1箇所、把手各1箇所、転倒防止金具(前面・側面・天板各2箇所) 材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×629×1900 庫内寸法(mm)W435×D465×H660、(下段)W435×D465DH980 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
779,800 税込857,780
30日以内出荷

庫内は4室独立方式で共通の排気筒を設けました。ダクトファンなどを取付け、 強制的に外部排気することにより、研究室の嫌な臭気が抜けクリーンな職場 環境に改善することができます。
付属品マグネットキャッチ上下段合計8個、上下段扉4枚に鍵各1箇所、把手各1箇所、転倒防止金具(前面・側面・天板各2箇所) 材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×629×1900 庫内寸法(mm)W435×D465×H660、(下段)W435×D465DH980 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
699,800 税込769,780
30日以内出荷