排気ガスの放出位置が360度自在に変更できます。
90度曲げで45度カットです。
パイプ形状立て型マフラー用
材質鉄製(メッキ管)
寸法L1(mm)300
寸法L2(mm)250
肉厚t(mm)1.6
Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
寸法b(mm)40
吸入口外径(Φmm)8
角度(°)90
材質ほうけい酸ガラス
排気ガスを室外に放出する。
排気ガスの排出位置を変更するための継ぎ手です。
発電機、検診車に使用できます。
内径に重要な商品(電線、配線等)を入れた場合、保護材として使用できます。
仕様エキスパンド、スリット付きステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)
付属品鉄製パイプ、クランプ(1個)
材質硼珪酸ガラス-1
タイプ曲管
吸引口外径(Φmm)Φ8
アオリの排気ガスでの汚れを防ぎます。排気ガスの放出位置が自在に変更できます。
材質鉄製(メッキ管)
セット内容クランプ付き(1個)
タイプエキスパンド・スリット付き
耐熱・耐寒性に優れ、-70℃~+200℃までの広い範囲で使用できます。
材質シリコンゴム
長さ(m)1
使用可能温度範囲-70℃~+200℃
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。
材質ベローズ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
形状フランジ
接続方法フランジ
使用流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)
JIS規格JIS 5K
適合流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)
仕様エキスパンド、スリット無しステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)鉄製パイプ付き
肉厚t(mm)1.6
排気用チューブに接続するアダプターです。
材質硼珪酸ガラス3.3
管長(mm)30
摺合せ24/40
枝管外径Φ9mm
材質ステンレス製(SUS304)#400研磨品(光沢あり)
長さ(m)1
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状立て型マフラー用
セット内容クランプ付き(1個)
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長(mm)500
タイプエキスパンド・スリット付き
肉厚t(mm)1.5
開き角度(度)45
アルミ製なので伸縮や屈曲がしやすく、狭い場所での配管に最適。約1/10にまで収縮するのでコンパクト。サイズカットも簡単にできます。
用途建物の空調や換気用ダクトに。※不燃材ではないのでレンジフードの排気には使用しないでください。
材質アルミ
長さ(m)10
ピッチ(mm)18
使用温度範囲(℃)-30~250
風速(m/s)最大30
最大静圧(Pa)正圧3000
最小曲半径R=1/20Dia
材質亜鉛めっき鋼板
仕様90°ベンド管
厚さt(mm)0.6
寸法R1.0D
こんなお得な商品も!
フレキホース
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)-10~100
材質亜鉛めっき鋼板
1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。
火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。
溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。
用途お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修
煙突・排気管などに空いた穴の補修
排気管接合部分のすきま
自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理
色グレー
特性耐熱、無溶剤
付属品塗りベラ
容量(g)150
耐熱温度(℃)1100
完全硬化時間約24時間
危険物の類別非危険物
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)140
油回転真空ポンプの排気側取付用部品です
騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
上部はSPC規格のSソケット形接続部、下部はCコーン形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からCコーン形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。
吸入口外径(Φmm)8
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
上部は共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部には共通すり合わせオス形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からオス形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)100
寸法b(mm)160
吸入口外径(Φmm)8
寸法c(mm)40
上部摺合15/25
上部透明共通15/25
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易になりました。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性が高く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプ
ねじ規格GL14
吸引口外径(Φmm)8
上部共通15/25
ゴム止め(mm)Φ8
寸法L(mm)150
セット内容直管(内) x 2、直管(外) x 2、エルボ x 2、短管(大) x 1、短管(小) x 1、止めバンド(W30) x 4、アルミテープ(W25 x L350) x 10、タッピネジ(Φ4 x 8) x 6、ビス・ナットセット(M4 x 25) x 4
関連資料納入仕様図(0.13MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1セットで可能な円筒給排気長さは、内管と外管を組み合わせると805-1420mmです。
セット内容伸縮管外管×2本/取付金具×2組/伸縮管内管×2本/脚×2組/エルボ×2個※この他に取付金具がセットになってます。
仕様エルボΦ80サイズ:外寸Φ80mm、内寸Φ81mm伸縮管Φ80サイズ:全長805-1420mm、外寸Φ80mm、内寸Φ81mm
関連資料商品仕様図(0.06MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
セット内容直管(内) x 2、異径直管(外) x 2、エルボ x 2、短管(小) x 2、止めバンド(W30) x 4、アルミテープ(W25 x L350) x 10、タッピネジ(Φ4 x 8) x 6、ビス・ナットセット(M4 x 25) x 4
関連資料納入仕様図(0.13MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
GQ-5021WZD-F/GQ-5021WZQD-F専用排気部材
有効長(mm)スライド:450~600
対応機種GQ-5021WZD-F、GQ-5021WZQD-F
関連資料(0.07MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。
枝管径(Φmm)8
種別普通摺合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ