56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

適合品番CES9793M型、CES9783M型、CES9794M、CES9784M、CES9774M、CES9764M、CES9754M、CES9795型、CES9785型、CES9775型、CES9765型、CES9755型、CES9896型、CES9876型、CES9786型、CES9766型、CES9756型
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷



1セット
6,598 税込7,258
当日出荷

1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷



1セット
6,598 税込7,258
当日出荷

適合アメージュZAシャワートイレリトイレ(YBC-ZA20Hなど)、アメージュZ便器リトイレ(フチレス)(YBC-ZA10Hなど)
1セット
6,598 税込7,258
当日出荷


適合2020年以降アメージュZフチレスリトイレ/BC-ZA10AH系専用 セット内容ワイドアジャスター(CF-ZA10AHG)、フランジ部分(75-3141) 排水芯(mm)200~550用
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

適合品番CES9582Y、CES8582YH、CES9582、CES9582H、CES9572、CES9572H、CES9562、CES9562H、CES9581、CES9581H、CES9571、CES9571H、CES9561、CES9561H
1箱
7,598 税込8,358
3日以内出荷


1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

固定部は頭部がすっぽり納まり、しっかり固定できます。また、窒息防止として網目構造となっています。アジャスターの尾部付近の下板に、排水口(切り込み)がついています。
材質アクリル 寸法適合マウスサイズ:31Φ×20~80mm 大きさ160×100×42mm
1個(1個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

洗浄水量(L)(大)6、(小)5 仕様寒冷地対応:組合せにより可、排水心(壁から):305mm~540mm、防露層:有 付属品(CS70BM)固定具類ユニット×1、化粧キャップユニット×1、便器接続部×1、アジャスターユニット×1、Pシール×1、(SH60BA)レバーハンドル×1、取付金具×1、止水栓×1 セット内容床置床排水大便器、密結タンク 質量(kg)(CS70BM)30.2、(SH60BA)18.7 サイズ便座:エロンゲート 排水方式床排水 給水方式タンク、0.05Mpa以上 関連資料分解図(SH_60BA) 分解図(CS_70BM) ハンドル位置タンクレバー:右側面
1セット
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨水マス・アジャスターにパイプを取り付ける際使用するパッキンです。
用途汚水・雨水配管用。 材質NBR 寸法F(mm)19 寸法G(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアコン室外機のドレン排水穴から、ドレン水を直接排水出来ない場合にご使用ください。 室外機を集合住宅の廊下やベランダに設置した場合に、ドレン水をそのまま流すと廊下に水溜りを作ったり、洗濯物が汚れる場合があります。 ドレンコレクトを取り付けてドレンホースを排水口へ取り廻すことでこれらを防止します。 アジャスター3種付で各メーカーのエアコン室外機に対応します。 本体部分がジャバラ構造なので底面にフィットして隙間からの水漏れを防ぎます。
アイボリー
1セット
699 税込769
当日出荷

小~大口径パイプも絶妙の切れ味でバリ、カエリなし!
用途エンビパイプの切断・面取り・面仕上げに。 トミジ間・架橋ポリエチレン管・ボイド管・鋳鉄管・排水マスアジャスター・キッチンパネルの切断に。 適合材塩ビパイプ 仕様乾式 トラスコ品番335-9484 質量(g)150 付属リング穴径(Φmm)15
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

中身が取り出しやすい高さ61.5cmのロータイプでセカンド冷凍庫として最適。おかずの作り置きや、特売日の冷凍食品まとめ買いにも。容量66Lでたっぷり収納することが可能。 すっきり収納できるバスケット付きで、埋もれがちな小物をすっきり収納できます。 音が気になりにくい静音性29dB。食品の量に合わせて選べるモード選択。アジャスター付きでガタつき防止。水抜き栓付きでお手入れ後の排水も簡単。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫として。上開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/直冷式/ふるさと納税/返礼品/ストック 質量(kg)17 容量(L)66 間口(mm)545 定格電圧(V)交流100 定格消費電力(W)電動機:55 電源コード(m)1.8 運転音(dB)29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×47.6×61.5 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)153(JIS C 9801-2015年) 省エネ基準達成率(%)100 取扱説明書(5.4MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ファミリー・ライフ屋外用ステンレス流し台
屋外の水仕事がラクラク便利!!水栓蛇口付きステンレス流し台。●好きな場所に簡単に設置できる流し台です。熱や汚れに強いステンレス製で、ガーデニング用品のお手入れや靴の浸け置き、野菜の泥落とし等に便利な深型タイプ。●頑丈でサビにくいステンレス製●屋外でジャブジャブ思いきり洗えます!●立って作業できるから腰にやさしい。●小物やバケツなども置ける便利な収納棚付き。●脚部はアジャスター付き。傾斜地でも微調整が可能●備え付けの蛇口はお庭のホースと直接つなげます●浸け置き洗いなどに便利な水溜めもできる排水口●お客様組立式[仕様]●排水ホースの長さ約1.2m
質量(kg)(約)7.08 材質(本体)ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)60×45×80 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)53×38×18
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

アズワン簡易流し台
使用用途で槽材質が選べるので後付けでの設置に便利です。 ステンレス製は丈夫な作りで、アジャスターで接地面の調整が可能です。 ポリプロピレン製は軽量で耐久性が高く、移動があるような場合に便利です。 ドライバー1本で組立が可能です。 屋外への配置や追加流し台として便利!
間口(mm)600
1台
11,900 税込13,090
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)縦型洗濯機 10kg
シンプル機能の縦型洗濯機。洗濯物を入れるとセンサーで選択量を自動測定し、適した水位を表示します。8つのコースを搭載(標準、毛布、ソフト、おいそぎ、つけおき、部屋干し、ドライ、槽洗浄)。ボタンを押すだけの簡単操作。糸くずフィルター、アジャスター、チャイルドロック機能搭載。
用途引っ越しや新生活などに。事務所/オフィス/研究室/寮/部室/スポーツジム/家族/10kg/単機能/シンプル/新居/単身赴任/洗濯 付属品取り扱い説明書、給水ホース、(1本)、給水栓つぎて(1個)、床面排水ホースつぎて(1個)、留め具(1個) 質量(kg)42 種類縦型洗濯機 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯時)563/675 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×64×103.5 標準使用水量(L)191 洗濯方法渦巻き式 取扱説明書(11.32MB) 供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.85 洗濯容量(kg)10
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

オールPVC(塩化ビニル樹脂)製で耐薬品性に優れ、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。2槽式で一次リンス・二次リンスが可能です。ゴム栓で水をプールする事ができます。
仕様【排水ホース】内径Φ25mmフレキホース1.5m×2本付き、【ゴム栓】2個、【架台部】PVC(塩化ビニル樹脂)角パイプ構造・パイプ棚・アジャスター付き 寸法(mm)【シンク】556×420×250(×2槽) 質量(kg)約29 外寸(mm)1200×500×900 アズワン品番3-5344-02
1個
189,000 税込207,900
当日出荷

ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460 高さ(mm)750 上板から下板までの高さ(mm)530 材質(本体)SUS430 ホース長さ(cm)70 槽寸法(mm)530×375×130 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10 アジャスター調整範囲(mm)6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。27インチモニタ、デスクトップPCの設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。ペルチェ式クーラー搭載で内部循環によりボックス内のコンディションをベストに保ちます。※本機は、冷却運転中にドレン水がドレン排水管より排水されます。必ずドレン配管を行ってください。クーラー機内へ外気を吸い込む恐れがありますので、汚れやオイルミスト等が顕著に浮遊している環境下へドレンホースを配管しないでください。また、ドレンホースは極端に短くせず、一定長以上を確保してください。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ 質量(kg)6.5 取付側面取付 定格電圧(V)単相AC100~240 フレームグレー キャスターなし(ペルチェ式クーラー部) コード長さ(mm)2000 冷却方式ペルチェ素子による電子冷却方式 使用周囲温度(℃)10~45 騒音レベル(dB(A))56注)冷却能力 冷却能力(W)45 除湿能力(mL/h)38(ノーマルモード)/46(除湿モード) 総耐荷重(kg)100 アジャスターなし 定格消費電流(A)1.45 マンセル記号N7.5 使用周囲湿度(%RH)10~85(但し結露なきこと)
1台
569,800 税込626,780
翌々日出荷

ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。ノートパソコン、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。ペルチェ式クーラー搭載で内部循環によりボックス内のコンディションをベストに保ちます。※本機は、冷却運転中にドレン水がドレン排水管より排水されます。必ずドレン配管を行ってください。クーラー機内へ外気を吸い込む恐れがありますので、汚れやオイルミスト等が顕著に浮遊している環境下へドレンホースを配管しないでください。また、ドレンホースは極端に短くせず、一定長以上を確保してください。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ 質量(kg)6.5 取付側面取付 定格電圧(V)単相AC100~240 フレームグレー キャスターなし(ペルチェ式クーラー部) コード長さ(mm)2000 冷却方式ペルチェ素子による電子冷却方式 使用周囲温度(℃)10~45 騒音レベル(dB(A))56注)冷却能力 冷却能力(W)45 除湿能力(mL/h)38(ノーマルモード)/46(除湿モード) 総耐荷重(kg)100 アジャスターなし 定格消費電流(A)1.45 マンセル記号N7.5 使用周囲湿度(%RH)10~85(但し結露なきこと)
1台
549,800 税込604,780
翌々日出荷

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 間口(mm)750 奥行(mm)450 高さ(mm)800 仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)ゴミカゴ付完成品ホース付 付属品水切りホース トラスコ品番465-5371 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)20 槽内寸法(mm)間口670×奥行320×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)50×100
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。液晶モニタ、デスクトップPC、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。ペルチェ式クーラー搭載で内部循環によりボックス内のコンディションをベストに保ちます。※本機は、冷却運転中にドレン水がドレン排水管より排水されます。必ずドレン配管を行ってください。クーラー機内へ外気を吸い込む恐れがありますので、汚れやオイルミスト等が顕著に浮遊している環境下へドレンホースを配管しないでください。また、ドレンホースは極端に短くせず、一定長以上を確保してください。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ 質量(kg)6.5 取付側面取付 使用工具プラスドライバー / 手袋 / 毛布など 定格電圧(V)単相AC100~240 フレームグレー キャスターなし(ペルチェ式クーラー部) コード長さ(mm)2000 冷却方式ペルチェ素子による電子冷却方式 使用周囲温度(℃)10~45 騒音レベル(dB(A))56注)冷却能力 冷却能力(W)45 除湿能力(mL/h)38(ノーマルモード)/46(除湿モード) 総耐荷重(kg)100 アジャスターなし 定格消費電流(A)1.45 マンセル記号N7.5 使用周囲湿度(%RH)10~85(但し結露なきこと)
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷

中が透けないスリムストッカー専用脚。防水パンもまたげる、ロングアジャスター付き。排水ホース上にもストッカーを設置可能になる高脚。高さ12.7-15.2cmで調整可能。アジャスター調整高さ: 2.5cm。ストッカーを支えるしっかり構造。ストッカーをズレにくくするフック付き。
用途中が透けないスリムストッカー専用脚。洗濯機置き場の段差などの調整に。中が透けないスリムストッカー 段差調整 段差 収納 ランドリー収納 すき間収納 隙間収納 すきま収納 スリム 洗濯機ラック 整理棚 収納ラック 材質スチール(粉体塗装)、メラミン樹脂 質量(kg)1.13 耐荷重(kg)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.4×40.9×12.7-15.2(フック除く台の上まで10-12.5) 内寸(cm)有効内寸:幅15.8、奥行き37.8
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 間口(mm)1000 奥行(mm)600 高さ(mm)800 仕様オーバーフローなし排水トラップ:大型(180mm)ゴミカゴ付完成品 付属品水切りホース トラスコ品番465-5311 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)27 槽内寸法(mm)間口920×奥行460×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 間口(mm)900 奥行(mm)450 高さ(mm)800 仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)完成品ホース付 付属品水切りホース トラスコ品番465-5265 材質SUS430 質量(kg)22 槽内寸法(mm)間口395×奥行310×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)50×100
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)800 仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)完成品ホース付 付属品水切りホース トラスコ品番465-5303 材質SUS430 質量(kg)38 槽内寸法(mm)間口695×奥行610×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)800 仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)完成品ホース付 付属品水切りホース トラスコ品番465-5290 材質SUS430 質量(kg)35 槽内寸法(mm)間口695×奥行460×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷