26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。緊急時の油処理に常備できます。バルク型(まくら型)使用例:浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)使用場所:修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝グリストラップなど
種別オイルキャッチャー水油両用 寸法(cm)25×50 使用の目安吸着目安:1箱あたり1斗缶:8.3缶分(約150L)を吸着 アズワン品番61-8930-74
1箱(10個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

ストレーナーや三角コーナーの底に敷くだけで食べ物や食器に残った油、水切りネットでは取りきれない細かいゴミもキャッチ! シート1枚で約40gの油を吸収。 水を通して、油はしっかり吸収します。 排水トラップや排水管がヌメリにくく、お手入れが楽に。
材質レーヨン、ポリエステル、ポリプロピレン 寸法(cm)(約)11×0.5×12.5(耳部分含む) 使用期間目安/1枚あたり1~3日
1個(20枚)
399 税込439
当日出荷

A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。緊急時の油処理に常備できます。バルク型(まくら型)浮上油吸着に最適です使用例:浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)用場所:修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝グリストラップなど
種別オイルキャッチャー 使用の目安吸着目安:1箱あたり1斗缶:8.3缶分(約150L)を吸着
1箱(5個)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
20,980 税込23,078
14日以内出荷


SHASE-S217-2016規格認定品。増打コンクリート(シンダー)埋設用です。厨房排水は直接側溝(ピット)から阻集器に流入します。スラブの開口が不要です。本体はFRP製で、腐食の心配が無く、軽量で設置作業もらくらくです。
用途場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。 付属品本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

浮かべておくだけでグリーストラップに溜まった油を吸着します。 後は吸着したシートを取り出すだけでかんたんに油を除去できます。 ポリプロピレン製で水を吸いにくく、油の吸着性に優れています。 カットタイプ1枚(50cm×50cm)で、約1kgの油を吸着します。(油の汚れ具合等により吸着量は異なります) 浮かべたシートは蓋のようになり、いやなニオイを抑制します。
材質ポリプロピレン 関連資料【商品カタログ】Kaoグリーストラップ(1.52MB)
1袋(5枚)ほか
1,698 税込1,868
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルミストトラップ ULVAC(アルバック) 動画あり
油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。 特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。
用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寺田ポンプ製作所油水分離機
分離槽とポンプユニット部が分離可能で、簡単に分解掃除ができます。液面変動に対し自動追従する吸引部を採用しています。(PAT.取得済)ベローズポンプを採用し安定して浮上油を回収します。(呼び水不要空運転可能です)回収能力1.5倍UPしています。(従来比)悪臭を解消します。
用途工作機械クーラントタンクの浮上油回収。コンプレッサーなどドレン水の浮上油除去。加工部品の洗浄工程での浮上油除去。油水分離槽冷却水などの混入油の除去まる排水処理施設の浮上油回収 電源(V)単相 AC100 トラスコ品番453-1949 質量(kg)10.5 周波数(Hz)50/60
1台
409,800 税込450,780
翌々日出荷

SHASE-S217-2016規格認定品。増打コンクリート(シンダー)埋設用です。厨房排水はパイプから阻集器に流入します。スラブの開口が不要です。本体はFRP製で、腐食の心配が無く、軽量で設置作業もらくらくです。
用途場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。 付属品本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋 寸法S(mm)75
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

空き室管理・設備維持の強い味方! トラップ水の蒸発が臭いの原因!! トラップ水の蒸発を防ぐことで悪臭と害虫の侵入を防ぎ、空き室巡回の手間を軽減します。
用途業務用 トイレ、キッチン、洗面所、浴場・洗濯機排水、など様々なトラップの機能維持に 質量(kg)1
1本(1000mL)
5,898 税込6,488
当日出荷

オイル吸着パッド モノタロウ 動画あり
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着 種別オイル専用 材質ポリプロピレン不織布 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1パック(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイルスキマーMini型専用の油水分離タンクです。
材質ステンレス製 質量(kg)0.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×100×91
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

スティック状の錠剤がパイプの汚れ・ニオイを洗浄!ゆっくり錠剤が溶けることで、パイプ内の汚れやニオイを洗浄します。※効果は仕様状況で異なります。排水管のトラップに錠剤が留まります。排水管にとどまり、約10~15日かけて溶けて洗浄。オレンジオイル配合で爽やかな柑橘系の香り!
液性弱酸性 成分フマル酸(97%)、除菌剤、酵素、香料、色素、滑沢剤 使用量1回につき1錠
1個(10錠)
999 税込1,099
当日出荷

簡単にセットするだけなので、細かいゴミをキャッチしつつ、目詰まりしにくい。 ダブルラッセル網なので、伝線しづらく、 水切れも良好です。 横には伸びるが縦には伸びにくいので、横に伸ばしていろいろなサイズにセットできます。 縦に伸びないので、ゴミで重くなったネットも楽に取り出せ、取り出す際にゴミがはねかえりにくい。 取り出して捨てるだけ!手間いらずだから、いつも清潔。
材質ポリエステル
1パック(10枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱湯および油排水をする施設で等での使用に適しています。
材質PA、ステンレス 取付寸法(mm)(穴径)88ミリ、(絞り段外径)116ミリ アズワン品番64-6509-96
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

ダイヤアクアソリューションズグリストラップ・雑排水浄化剤 デオパワーGT
グリストラップや雑排水槽の油泥を減少。硫化水素などの悪臭軽減。
紅黄褐色、帯黄白色 引火点(℃)169 臭気土壌臭 性状粉末(白色の混合粉末の乾燥固形物)、複合菌体
1箱(50g×20錠)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

動植物油用の油脂分解洗浄剤。 ヤシのパワーで分解洗浄する中性洗剤。 中性ながら加水分解による優れた洗浄力があります。 生分解度97%以上で、油脂分を細分化・再付着を防止します。 不燃性でガスが発生しません。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。 水で希釈できるので経済的です。
用途床・壁・側溝・フライヤー・食器・コンテナ類の洗浄、グリストラップ・排水管の目詰まり解消、レンジフード・換気扇の洗浄、作業着・長靴などの洗浄 液性中性 pH7.4~7.8 成分ヤシ油系界面活性剤他 希釈倍率グリストラップ:10~15倍、飲食店厨房:10~20倍、台所回り(調理器具・電子レンジなど):50~100倍 外観液体(緑色) 散布量(mL/m2)3~35(標準希釈倍率10倍) 使用期限1年
1缶(4kg)ほか
8,798 税込9,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーストラップに溜まった油が、浮かべておくだけでラクラクとれます。簡単作業で、ニオイも抑える。 ポリプロピレン(PP)製で、水を吸わずに油脂類をしっかり吸着。(カット品1枚(50cm×50cm)で約1kgの油脂を吸着) PP不織布の表裏にPP綿を埋め込んで製造しています。親油性の高いPP綿を使用し、特殊製法でPP綿を嵩高くして埋め込み、吸油性を良くしています。
材質ポリプロピレン繊維100%
1袋(5枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルミストトラップ ULVAC(アルバック) 動画あり
フィルタエレメントのみ交換可能です。 低負荷用:連続吸入圧:10kPa以下、高負荷用:連続吸入圧:100kPa以下でご使用ください。 オイルミストトラップは油回転真空ポンプの油煙を取り除きます。
用途油回転真空ポンプの油煙の取り除きに 材質本体:SS製、フィルタ:グラスウール
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します。(水質汚濁防止法の排出基準クリア)電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。 仕様コンプレッサードレンなど 使用温度範囲(℃)2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)2~50℃(ドレンが凍結しないこと) ドレン排出自然落下 最大流量(L/min)(ANR)0.08 接続対象コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルター オートドレン仕様オートドレン 処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質) 入口ねじの種類Rc 入口管接続口径1/4 出口ねじの種類Rc 出口管接続口径1/4
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

性状成分 アルカリ性の柑橘臭の透明液体 無機アルカリ・石けん化助剤・オレンジオイル 油を天然の石けんに変え、油汚れや水垢を溶かして詰まり、汚れ、悪臭を解決します。 用途 グリストラップに溜まった油汚れを除去 グリストラップの悪臭を除去 床の油汚れの除去及び、排水管の洗浄 注意事項 取り扱い時には、ゴムまたはビニール手袋を着用し、本品が皮膚や衣服に付着しないようにして下さい。 使用方法 グリストラップの蓋を開け、上部に溜まった油にグリストラップクリーナーをまんべんなく振りかけます。使用量は水量の10~20%を目安にします。(除去したい油の量に対して30~50%) ケレン棒か金属網で全体をよくかき混ぜます。 乳化しない場合は、乳化するまで追加します。 油ですべりやすくなった床にグリストラップクリーナーを振りかけブラシ等でこすって清掃し、水叉はお湯で洗い流して終了です。 壁面等に固まった油汚れがある場合、ケレン棒でそぎおとしてゴミとして処分することで作業がより簡単になります。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●重量:4.5kg●コード番号:AG2121 アズワン品番67-6896-03
1本
19,900 税込21,890
8日以内出荷

グリストラップ内の浮上油を吸着回収。優れた吸油力(750ml/枚・1500ml/枚)。油を吸っても、水は吸いません。油吸着後も水面に浮きます。始業時に設置、終業時に回収。取扱い簡単・低コスト。用途:厨房排水の廃油吸着用
1箱(60枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用しています。
用途各種クーラント装置の浮上油回収。各種洗浄機の浮上油回収。 付属品スプリングホース 1m、エアチューブ 1m、ホースバンド 22mm×2個 材質ステンレス(SUS304) モーター(W)(ギアードモーター)15
1台
69,980 税込76,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリストラップの汚泥と廃油は、産業廃棄物になりますので、一般ごみとして処理すると違法になります。、グリストラップの汚泥と廃油の専門の産業廃棄物処理業者に依頼して処理する必要があります。、グリストラップは毎日の清掃とメンテナンスが命です。、定期的な清掃と洗浄をおこなってください。(※清掃頻度は目安です。)、※グリストラップとは(その名前の通り「グリース(油)を「トラップ(罠にかける)」装置)厨房などから出る油分を多く含んだ排水の油分を分離して取り除くための装置です。放置すると腐敗や悪臭の原因となり、細菌が繁殖し、ネズミや害虫が発生します。、ア.食品などのごみ ※毎日の清掃が必要。、▼清掃方法:金網のバスケットで食品ごみ(割り箸、ストロー、スプーンなどが入り込む時もあります。)を受けて、取り除く。または、専用のネットを全網にかぶせ、食品ごみをネットごとすくい上げる。、イ.油膜 ※毎日清掃。少ない場合でも週に1回の清掃が必要。、▼油脂には、細かいごみが付着しており、動物脂の場合には冷えると固まります。3槽目のトラップ管内も忘れずに清掃して下さい(2,3ヶ月に1回程度)。、▼清掃方法:グリストラップ用網等ですくう。または、グリース用シート(ポリプロピレン製など)を使用して油脂を吸着させる。、ウ.沈殿物 ※月に1回以上、沈殿物が溜まっていないかどうか確認し、溜まっている場合には清掃が必要。沈殿物は細かいごみや油脂などでヘドロ状になっています。、▼清掃方法:グリストラップ用網等ですくう。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリストラップの汚泥と廃油は、産業廃棄物になりますので、一般ごみとして処理すると違法になります。 グリストラップの汚泥と廃油の専門の産業廃棄物処理業者に依頼して処理する必要があります。 グリストラップは毎日の清掃とメンテナンスが命です。 定期的な清掃と洗浄をおこなってください。(※清掃頻度は目安です。) ※グリストラップとは(その名前の通り「グリース(油)を「トラップ(罠にかける)」装置)厨房などから出る油分を多く含んだ排水の油分を分離して取り除くための装置です。放置すると腐敗や悪臭の原因となり、細菌が繁殖し、ネズミや害虫が発生します。 ア.食品などのごみ ※毎日の清掃が必要。 清掃方法:金網のバスケットで食品ごみ(割り箸、ストロー、スプーンなどが入り込む時もあります。)を受けて、取り除く。または、専用のネットを全網にかぶせ、食品ごみをネットごとすくい上げる。 イ.油膜 ※毎日清掃。少ない場合でも週に1回の清掃が必要。 油脂には、細かいごみが付着しており、動物脂の場合には冷えると固まります。3槽目のトラップ管内も忘れずに清掃して下さい(2,3ヶ月に1回程度)。 清掃方法:グリストラップ用網等ですくう。または、グリース用シート(ポリプロピレン製など)を使用して油脂を吸着させる。 ウ.沈殿物 ※月に1回以上、沈殿物が溜まっていないかどうか確認し、溜まっている場合には清掃が必要。沈殿物は細かいごみや油脂などでヘドロ状になっています。 清掃方法:グリストラップ用網等ですくう。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:150×170mm●コード番号:AG5838 アズワン品番67-6903-71
1個
5,490 税込6,039
5日以内出荷