29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

流し排水栓にはめ、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
材質ポリプロピレン フタ外径(Φmm)145 使用場所流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 材質ポリプロピレン 使用温度(℃)1~60 商品タイプ浅型 上径×下径×高さ(mm)135×128×50
1個
569 税込626
当日出荷


ゴミカゴの中が見えにくいので、流し台が視覚的にすっきりします。ほとんどの排水口に使用でき、大きなゴミはしっかりとキャッチします。清潔なシンクは、排水口周りがチェックポイント!
材質ポリプロピレン(抗菌剤入) ホワイト 質量(g)約50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約144×144×44
1個
799 税込879
当日出荷

キッチンのシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台 材質ステンレス 厚さ(mm)17 適合内径(Φmm)144 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)144×142×17 アズワン品番64-5150-84
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


キッチンのシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 排水口の内径145ミリに取付できます。
用途台所(キッチン)、流し台 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)22 適合内径(Φmm)144 寸法(Φ×高さH)(mm)144×22 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5150-86
1個
499 税込549
当日出荷

取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチンのシンク用のゴミカゴです。 材質ステンレス 使用温度(℃)1~60 穴径(Φmm)2 商品タイプ深型 上径×下径×高さ(mm)135×116×124
1個
1,598 税込1,758
欠品中

1個
4,698 税込5,168
9日以内出荷

1個
439 税込483
当日出荷

ラバーカップ 洋式 CONDOR(山崎産業) 動画あり
トイレの詰まりを防ぐ詰まり取りです。先端が排水口の中に深く入るので、空気の漏れが少なく、強力な吸引力を発揮します。先端を押し込むと床排水口などにも利用できます。洋式トイレ用です。
用途詰まり取りに 使用場所トイレ 材質柄/スチールパイプ、フランジャー/合成ゴム
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質ポリプロピレン 適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン 適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌・防カビ加工で排水口ゴミ受けのイヤなヌメリを抑制します。 水分に触れると抗菌イオンが溶け出し、排水口まわりの汚れやヌメリを抑制します。(使用環境により差があります。)
用途抗菌排水口カバーとして 材質18-8ステンレス(抗菌メッキ加工) 質量(g)約127 タイプキッチン用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

洋式、和式トイレ・浴室・洗面所・流し台等の排水口などの詰まり取りにお使いください。
材質柄:アルミ、頭部:天然ゴム 質量(g)約460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×145×610
1本
899 税込989
5日以内出荷

トイレのつまりとり、浴室・洗面所の排水口のつまりとりに
使用場所トイレ 材質キャップ:ポリプロピレン、ハンドル(柄):スチール(PP被覆・抗菌加工)、フランジャー:合成ゴム
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和式トイレ用、排水溝など詰まり取り。
用途トイレのつまりとり 材質天然ゴム、木 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約W590×D145×H145
1個
599 税込659
5日以内出荷

キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。(取っ手は樹脂製です) 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途台所(キッチン)、流し台 材質ステンレス、ポリプロピレン 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)144×124×47 アズワン品番64-5150-90 商品タイプ浅型 上径×下径×高さ(mm)144×124×47
1個
949 税込1,044
当日出荷


1個
509 税込560
当日出荷

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷

キッチンシンク用の排水プレート、まとめ買い3個セットです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途キッチン・台所 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)22 適合内径(Φmm)144 寸法(Φ×高さH)(mm)144×22 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5154-04
1セット(3個)
1,398 税込1,538
当日出荷

特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
寸法H(mm)t3 寸法D(mm)31
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。 オゾン使用現場には耐候型をご使用ください。
寸法H(mm)t3 寸法D(mm)31
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水鋳鉄管にも適用かのうです。
用途配管のピンホール等漏水補修に 材質ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水鋳鉄管にも適用かのうです。
用途配管のピンホール等漏水補修に 材質ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シンクの角を有効活用。波型のリブと傾斜で、乾燥が早く衛生的なコーナー水切りトレー。三角形の形状で使いづらいシンク角のスペースの有効活用に。すべり止め付きの脚は通気性、安定性に優れています。マグカップやスポンジも置ける大きさなので、キッチンや洗面所など様々な場所で使えます。割れにくく丈夫で耐久性に優れたメラミン樹脂製。食器洗浄機が使えアルコール消毒も可能。また、金属のように錆びることもありません。一か所に水を集めて排水できる形状。使わない時やトレー洗浄後は、立てて乾燥させることもできます。環境にやさしいスマートメラミン樹脂を採用(※グレーのみ)。工場から出る不良品や成形時の端材を再利用した独自開発のリサイクル素材です。
寸法(mm)270×145×h21.5 質量(g)175 温度(℃)耐熱・耐冷:120 対応食器洗浄乾燥機使用可
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)