97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1セット(2個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM 使用可能温度範囲70℃以下 最高使用温度(℃)70 使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
599 税込659
4日以内出荷

1個
599 税込659
4日以内出荷

1個
859 税込945
4日以内出荷

1個
599 税込659
4日以内出荷

1個
549 税込604
4日以内出荷

用途TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-S/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-Sに適合します。 材質NR
1個
389 税込428
4日以内出荷

1個
219 税込241
4日以内出荷

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
材質(本体、ゴミ収納カゴ)樹脂、(中ゴム、パッキン)合成ゴム、(樹脂ナット、フタ)樹脂及びSUS304 排水外ネジG(PF)1 1/2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


◆ゴムパッキンが経年劣化して防臭効果が弱まったときの交換用です。◆ヘドロや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆防臭ワンとセットで使用することで排水口からの悪臭や害虫を防止します。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復によく使用されています。
用途洗濯機の排水トラップ用の防臭パイプです。 材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム 寸法(mm)107(上部)×65(下部)×74.5(高さ)
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

SUGICO(スギコ)ゴムパッキン
材質天然ゴム 適合品番TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ
1個
149 税込164
4日以内出荷


1個
799 税込879
4日以内出荷


・Φ186排水トラップ用のシンク抜き穴にΦ180排水トラップを取り付けることができます。既存パッキンの代わりに使用します。
適合BK用 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
569 税込626
当日出荷


流し台トラップ(外径115ミリ)に使用できます。 ゴムパッキン2枚とスリップパッキン1枚の3枚セット マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水口径115ミリの流し台排水トラップに使用するパッキンセットです。 材質天然ゴム、ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)1~60
1セット
319 税込351
当日出荷


防臭器セットのパイプに取り付けるパッキンです。
材質天然ゴム 適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP
1個
159 税込175
4日以内出荷

高さ(mm)275 材質(本体)樹脂 外径(Φmm)180 接続G2 呼び径(A)50 材質(フタ)外蓋:樹脂 材質(パッキン)合成ゴム 材質(フランジ)本体:ステンレス(SUS304) 材質(ゴム)中ゴム:合成ゴム 材質(ナット)締め付け:樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 適合排水口径(Φmm)180
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ゴムパッキン1枚 適合封水深:50mm以上 材質(本体)樹脂 タイプ樹脂カゴ 接続G2 機能オーバーフロー付(G1-1/4) 呼び径(A)50 材質(フタ)外蓋:樹脂 材質(パッキン)合成ゴム 材質(ゴム)中ゴム:合成ゴム 材質(ナット)締め付け:樹脂 適合排水口径(Φmm)180
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ステンレス、コンクリート流し、FRP等の槽用の排水金具として取付けできます。
材質黄銅(クロムメッキ) 付属品ゴムパッキン×2枚
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スペーサーでVU50・雨樋(丸たてとい)と接続できます。
付属品ゴムパッキン×2枚 材質黄銅(クロムメッキ) 寸法50 寸法d1-1/2
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

洗濯機の真下の排水口と排水ホースを接続することができます。 パイプが長すぎる場合はカットして調節できます。
用途洗濯機の真下に排水口がある場合に排水ホースを接続するための排水パイプセットです。 付属品ゴムパッキン、アダプター、ワイヤーバンド 材質ポリエチレン
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

オーバーフロー用の横穴排水栓です。ふたを手で押し込むと水を溜めることができます。機能:ヘアーキャッチャー付き
用途洗面用排水栓として その他【挟込】30~53 材質銅、SUS304、PE、シリコンパッキン、NBRゴムパッキン マットブラック
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷

ステンレス、コンクリート流し、FRP等の槽用の排水金具として取付けできます。 M40の胴長タイプです。ベランダなどの雨水排水にも適しています。
付属品ゴムパッキン×2枚 材質黄銅(クロムメッキ) 寸法50 取付穴径(Φmm)62 寸法d2
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷