仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。
材質ABS樹脂
適合TO-305~308用共通
材質SUS430
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
横穴金物や丸鉢金物用のフクロナットです。
用途流し台トラップ用排水エルボ(458-450)用
材質PP
高さ(mm)20.2
ねじサイズG2
1セット
¥329
税込¥362
当日出荷
流し台の排水栓用ネジ接続用です。
ナットが回転するのでホースねじれを防ぎます。
材質ABS
材質(本体)ABS
最高使用温度(℃)60
材質(パッキン)NBR
ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。25×11/4はM25AFの25用、30×11/4はM25AFの30用です。
材質(インナー)ABS
材質(パッキン)TPE/CR
材質(ナット)PP
M25L、排水ホース用の回転ナットです。
ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。
材質本体/ABS、パッキン/30・40:EPDM、50:SBR
仕様ゴムパッキン付
材質SUS304
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
・両端ナット付のホースです。
材質塩化ビニール
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
排水ホース用のユニオンナット等、目的にあわせて様々な用途でご使用頂けます。
寸法50はM14SAPの袋ナットにも使用できます。
1個
¥279
税込¥307
翌日出荷
排水ホースナット用パッキン。
適合PH62-88S用
直管式。
セット内容三角リング、ユニオンナット、排水アダプター
材質三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン、排水アダプター:ABS樹脂
呼び40A(排水側)
アズワン品番64-7853-51
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
呼び32
材質黄銅
仕様海外排水金物用、ノンアスベストパッキン付き
呼び径32
M25L、排水ホース用のナットです。
材質ABS
寸法40
1個
¥189
税込¥208
3日以内出荷
両側回転ナット付排水ホースです。
オーバーフロー配管の接続に便利です。
回転ナットでホースのねじれを防ぎます。
片側の袋ナットは接着しておりませんので長さ調節が可能です。
材質SPVC、パッキン/SBR
寸法(mm)30×1.0M
ねじ径G1-1/4
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(m)1
連続使用温度(℃)40
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
回転ナット付排水ホースです。
回転ナットでホースのねじれを防ぎます。
材質SPVC、パッキン/SBR
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)39
便器、小便器用タンクの取出し金具に接続できます。
接続には専用筒型パッキン(M61GPS)を使用してください。
M40(巣付排水栓)や共栓等の金具とメッキ付排水管を接続することも可能です。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
取付ねじ:G1・1/2
ホース長さ(m)1
材質PVC
・接続部はナット回転式です。
エスコ品番EA124MD-25
高さ(mm)12
呼び径38
ねじサイズG1-1/2
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
海外排水金物用
ノンアスベストパッキン付き
20ミリの芯ズレに対応できます。
呼び32
材質黄銅、ABS
使用温度(℃)1~50
形状偏芯パイプ
呼び径32
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
洗濯機用排水トラップの補修用固定ナットです。
適合洗濯機排水トラップ(426-001-50、426-010-50、426-020-50、426-021-50、426-040)用
アズワン品番64-6503-18
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
G2ネジのトラップに40A塩ビ管を接続する場合にも使用できます。
材質PP
1個
¥472
税込¥519
4日以内出荷
426-024-50用
材質ABS
色クローム
1個
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
仕様ゴムパッキン付
材質SUS304
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
426-023-50用
材質ABS
色ホワイト
1個
¥729
税込¥802
3日以内出荷
G2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。
差込みパッキンとフクロナットのセットです。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水トラップのG2ネジと呼40塩ビ管を接続するフクロナットセットです。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~60
1個
¥389
税込¥428
欠品中
流し台トラップ下の排水ホースです。
ホース内径30ミリ×外径34ミリ
ホース長さ1m
取付ネジサイズ G2
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所
ホース長さ(m)1
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
ねじ径G2
使用温度(℃)1~60
ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
アズワン品番64-5155-02
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ