248件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種染色関連作業に使用可能です。 排水口があり染色液の廃棄時に便利です。
材質本体/PP、排水プラグ/LDPE 使用可能温度範囲-70~+70℃ サイズ(mm)125×125×50 アズワン品番4-4453-01
1個
799 税込879
当日出荷

キャスターはお客様取付です。排水栓は短側面下部に取り付けられています。(底面から排水栓の中心まで38mm) 積み重ね可能。キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター・排水栓付 エスコ品番EA506AG-4 材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム 質量(kg)15.1 本体寸法(mm)883×642×517 キャスター径(Φmm)100 フタなし 寸法(inch)(排水栓)1 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
72,200 税込79,420
当日出荷

浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。 ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。 グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。
寸法(mm)グレーチングすき間:6 グレー 耐荷重(kN)9.0(900kgf)
1枚
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

排水栓は短側面下部に取り付けられています。(底面から排水栓の中心まで38mm) 積み重ね可能。
仕様排水栓(1インチ)付 エスコ品番EA506AG-2 材質PP 寸法(mm)883×642×517 質量(kg)15.1 フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
41,900 税込46,090
翌日出荷

排水栓付ですので液体の排出に便利です。 中空グリップが容器持ち上げ作業を補助します。 排水栓付きですので液体の排出に便利です。
用途厨房用ペールに 種類キャスター付 容量(L)70 グレー 材質本体・フタ:ポリプロピレン、台座:ポリアセタール、排水栓:ポリエチレン、キャスター:鋼、エラストマー トラスコ品番819-4057 質量(kg)3.984 高さ(mm)692 奥行(mm)350 間口(mm)568
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
229 税込252
5日以内出荷

食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)-10~120
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコクリーン
適合排水口径(Φmm)135 材質18-8ステンレススチール 直径×高さ(mm)135×127 TKG品番9-0791-0201 TKG品番(2017)6-0707-1501
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

底板に散水栓を設置するのでキッチリと固定できます。 底板が付いていることにより、ボックスの内部がすっきりとします。 水抜き穴付で排水がスムーズです。
材質SUS304
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 仕様排水栓付 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・高さ(mm)410
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


キャスターはお客様取付です。 排水栓は短側面下部に取り付けられています。 積み重ね可能。 キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター(Φ150mm)・排水栓(1-1/2インチ)付 エスコ品番EA506AG-14 材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム 寸法(mm)1090×790×640 質量(kg)26.6 フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
149,700 税込164,670
翌日出荷

世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス。本体・蓋に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群。排水に便利なドレンコック付き。フロントロックにヒンジ機能がつくハイブリッドラッチを搭載。
用途キャンプやアウトドア、釣りなどに。クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 大容量 大型 お祭り 縁日 ドリンク 飲料 冷やす 材質外側:ポリエチレン、内側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタン 質量(kg)4.8 容量(L)51 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×38×41 収納の目安(350ml缶の場合)76本、(2Lペットボトルの場合)14本 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×29×31
1台
19,900 税込21,890
5日以内出荷

仕様キャスター付排水栓付★フタをハンドルに掛けて保持できます。 材質本体・蓋:ポリプロピレン、キャスター:エラストマー 寸法(mm)505(W)×305(D)×595(H) 質量(kg)3 グレー 容量(L)45 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
11,400 税込12,540
当日出荷

セキスイS型コンテナ
工業用から食品、医薬まで様々な場面で使用されています。耐荷重に優れ、重量物の搬送などに適しています。底栓付です。
仕様別注品 トラスコ品番836-2561 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)22.17 キャスターΦ125(自在/2ヶ、固定/2ヶ)・ゴム車 フタなし 外寸法・幅(mm)820 外寸法・高さ(mm)685 外寸法・奥行(mm)595 2018年トラスコ掲載ページ8 0783 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)516 有効内寸法・高さ(mm)490 有効内寸法・幅(mm)741
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

積み重ね可能。キャスターは固定式・自在式が各2個。 排水栓は短側面下部に取り付けられています。
仕様キャスター(Φ150mm)・排水栓(1-1/2インチ)付 エスコ品番EA506AG-24 材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム 寸法(mm)1340×865×688 質量(kg)41 フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
174,900 税込192,390
翌日出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

厨房での作業性を考えた業務用ペール
用途厨房用ペール 材質本体・フタ:ポリプロピレン、排水栓:ポリエチレン、台座:ポリアセタール、キャスター:鋼・エラストマー 種類キャスター付
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所 動画あり
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
14,850 税込16,335
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水本体部(キックボックス部)
用途床排水金具 Sトラップポップアップ式(T7S35),排水金具 Sトラップポップアップ式(T7S34)用 仕様下位の補修品:あり
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷





丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン キャスターなし
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様キャスター付 寸法(mm)570(W)×350(D)×695(H)(キャスター含む)570(W)×350(D)×640(H)(キャスター含まず) 質量(kg)3.8
1個
13,400 税込14,740
当日出荷

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

排水栓付ですので液体の排出に便利です。 中空グリップが容器持ち上げ作業を補助します。 排水栓付きですので液体の排出に便利です。
用途厨房用ペールに 種類キャスター付 容量(L)45 グレー 材質本体・フタ:ポリプロピレン、台座:ポリアセタール、排水栓:ポリエチレン、キャスター:鋼、エラストマー トラスコ品番819-4055 質量(kg)3.009 高さ(mm)591 奥行(mm)303 間口(mm)502
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

片岡産業鋼製排水溝
計量化により作業効率アップで経済的:WIバー構造により他社門型より約62%、他社エコ製品に比べさらに約24%の軽量化。点の設置で容易に取り外し!。業界初 同一受枠での本体交換可能:歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取り外しがより簡単に。ガイドレールで取り外しがさらに簡単!。清掃、メンテナンスが簡単。ストレート連結固定金具によりワンタッチで強固な連結!。進化した未来形排水性舗装用の製品です。業界初の新脱着方式のボルト固定方法を採用。
用途一般舗装用・排水性舗装用のベストパートナー 質量(kg)グレーチング本体:3.8、受枠(片側5ヶ所受):7.7 タイプボルト固定式 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)グレーチング本体:90×998×25、受枠(片側5ヶ所受):90×1000×90 舗装厚(mm)90 適用荷重T-25横断対応 ※補強金具使用の場合
1組
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水栓付ですので液体の排出に便利です。 中空グリップが容器持ち上げ作業を補助します。 排水栓付きですので液体の排出に便利です。
用途厨房用ペールに 種類キャスター付
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!。・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。・排水栓付きで丸洗いが可能です。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション) 種類ゴミ集積保管庫
1台ほか
54,980 税込60,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

雪や氷による排水管、溝の詰まりを防止します。 ヒーター部の絶縁体は耐熱性・耐候性に優れたシリコーンゴムを使用し、その上からステンレス編組をかけて補強しています。
用途ビル・工場などのルーフドレーンの凍結防止。 橋梁などの排水路の凍結防止。 といの凍結防止・つらら防止。 材質(ジョイントボックス)ABS樹脂
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型 鶴見製作所 動画あり
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス。本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群。 移動に便利なキャスター・排水に便利なドレンコック・天面にはドリンクが置けるカップホルダー付き。
用途キャンプやアウトドア、釣りなどに。クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 大容量 大型 お祭り 縁日 ドリンク 飲料 冷やす 材質内側:ポリエチレン、外側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタン 質量(kg)6.3 容量(L)57 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×46.5×50 収納の目安(350ml缶の場合)93本、(2Lペットボトルの場合)11本 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×36×42.5
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製です。階段下や壁際への設置に最適なスライド開閉式の大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。!。扉を奥へスライドさせる開閉方式のため、扉を上にあげずにゴミが捨てられます。扉の位置が低いので、女性やご年配の方でも楽にゴミが捨てらます。簡易ロック機能で扉が奥で止まり、回収時や清掃時も安心して内部で作業が出来ます。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。ラインナップが多く、環境に合わせたダストボックスをお選び頂けます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に 仕様完成品 付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板 材質ステンレスSUS304 シルバー 高さ(mm)950 タイプスライド開閉扉 耐荷重(kg)底板:500 板厚(mm)1.2 仕上ヘアーライン 関連資料施工説明書(0.61MB) 使用方法(0.34MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
1台
219,800 税込241,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。メンテナンスフリーで一番人気のシンプルな大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。ダストボックスのスタンダードの形です。部品交換無し(クッションゴムのみ都度交換)のメンテナンスフリーでコストパフォーマンスに優れています。観音開きの扉で使い勝手がよく通気孔(パンチング)加工により扉が軽く、お子様からご年配の方まで幅広くご使用頂けます。扉の蝶番を全蝶番にすることで扉の耐久性を飛躍的に向上させました。ラインナップが多く、環境に合わせたダストボックスをお選び頂けます。正面上の扉が手前に倒れますので、内部への進入が容易になり清掃等管理が非常に楽になります。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に 仕様完成品 付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板 材質ステンレスSUS304 シルバー 高さ(mm)1100 タイプ観音開き扉 耐荷重(kg)底板:500 板厚(mm)1.2 仕上ヘアーライン 関連資料施工説明書(0.63MB) 使用方法(0.32MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質本体・フタ:ポリプロピレン、排水栓:ポリエチレン、キャスター:鋼+エラストマー(自在×4、ストッパー2ヶ付)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状に沿った成型発泡剤を使用しているので、隙間が最小限になり保冷力がUPしています。前面3カ所、側面各1カ所の合計5個のバックルでフタを押さえることにより、冷気をさらに逃げにくくします。冷蔵庫のように蓋が本体に重なる段差構造を用いることにより、冷気を逃がしにくくしています。持ちやすいワイドサイズのサイドハンドル付き。移動が楽な大きなキャスター付き。溶けた氷をラクに排水できる水抜き栓付き。蓋に便利な投入口付き。安心と信頼の日本製。
材質本体:ポリプロピレン 断熱材:発泡スチロール ホワイト (本体の内側はベージュ) 質量(g)約5.6 容量(L)45 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×370×335 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:658×295×246、下部:630×248×246 断熱材発泡スチロール 収納の目安350缶:76本、500ペットボトル:38本、1.5ペットボトル:8本、1.5L/2Lペットボトル:横にして12本
1台(1台)
13,100 税込14,410
翌々日出荷