穴の目が細かく小さなゴミもキャッチ
材質ポリプロピレン
幅(mm)77
深さ(mm)164
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
材質PE
適合4530用
商品タイプ深型
上径×下径×高さ(mm)78×63.4×1640
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
適合TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
用途浅型の流し台トラップ用
商品タイプ浅型
流し排水栓用のカゴです。
材質ポリプロピレン
材質ステンレス
SAN-EI製H650A、H651A用
材質ポリプロピレン
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途4525S、4520S、4520W用
入数6/箱、48/梱
材質樹脂
適合TO-294、295用中カゴ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
材質SUS304
適合TO-194、195
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
キッチンのシンク用のゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
用途キッチン・台所
材質ポリエチレン
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)78×63.5×164
アズワン品番64-5154-11
商品タイプ深型
上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
1セット(3個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質ポリプロピレン
適合三栄水栓製H65・H65-50用
商品タイプ深型
上径×下径×高さ(mm)77×58×164
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
材質SUS304
適合TO-304、304TK共通
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.05MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
材質SUS304
抗菌加工で清潔にご使用いただけます。小さいサイズのゴミカゴには、ほぼこのサイズがピッタリです。清潔なシンクは、排水口周りがチェックポイント!
仕様80mmタイプ
材質ポリプロピレン(抗菌剤入)
色ホワイト
質量(g)約65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×80×164
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番65-0398-50
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
流しの排水口用(深型)。とっ手付きなのでゴミ捨てもラクラク。こまめにゴミを捨てて衛生的。
材質ポリプロピレン、ステンレス
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ステンレス製でいつも清潔に使用できます。
材質ステンレス、ポリプロピレン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質SUS304
適合TO-194BK、195BK用
エコマーク認定認定
関連資料寸法図(0.05MB)
エコマーク認定番号4128009
1個
¥3,498
税込¥3,848
欠品中
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
食器かごをセットしたまま引き出せる「ステンレストレー」。食器かごに食器が残っていても、トレーだけをサッと引き出せるので、お手入れが簡単にできます。
左右向きを変えてセットできる「ステンレスかご」。食器かごは左右向きを変えてセットできるので、利き手や設置場所に関わらず、使いやすい向きから食器を立てて入れられます。
大皿でも出し入れしやすい「ワイドオープンふた」。
耐熱温度が低いプラスチックの容器等も安心して乾かせる「ソフト乾燥コース」。
食器が立てて乾燥できる「深かご12cm」。
庫内をきれいな空気で送風し、食器を清潔に乾燥できる抗菌フィルター採用。
汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。
清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。
まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力標準食器量6人分
色ステンレスグレー
タイプドーム型
消費電力(W)330
温度(℃)(吹き出し)80
本体質量(kg)6
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×415×410
ホース長さ(cm)80
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
置き場所に困らない象印独自の「省スペース・たて型」。奥行き55cmのキッチンでも手前に作業スペースが約25cm確保できます。標準食器量5人分、24cmの大皿も収容可能です。
省エネ! 夏場なら電気代が節約できる「送風仕上げ55分コース」。25分の乾燥後にヒーターを切り、30分送風仕上げをします。夏場なら最終工程でヒーターをオフにするので節電につながります。また、すぐに食器も取り出せます。
扉前の空間も有効利用できる「スライド式扉」。
汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。
清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。
まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力標準食器量5人分
色グレー
タイプたて型
消費電力(W)265
温度(℃)(吹き出し)80
本体質量(kg)5.5
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×310×540
ホース長さ(cm)80
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
裏表で排水・止水を使い分けできる水切りトレイ
洗った食器や調理器具を手軽に置ける、水切りマット。
縦置き用。ご家庭のシンクに合わせて、左右設置可能。
かさばるフライパンや鍋、水切りかごに入れづらいグラスやカップなどの水切りに便利。
スリット入りの傾斜した底面で水切れ抜群!排水口からシンクに水が流れます。
トレーを裏返せば止水して使えます。
材質本体:PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×303×23
タンク式、分岐水栓、どちらでも使える2WAYタイプ。
セット内容本体、かご、小物入れ、給水ホース、排水ホース、給水カップ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)13
色ホワイト/シルバー
消費電力(W)512/526
コード長さ(m)2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42×43.5×43.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
再生ポリエチレン100%使用!。「環境にやさしく」を目指した使いやすいプラスチック製メッシュ。糸で編んだネットよりしっかりとした硬さがあり、強度耐久性も優れています。金網と比較すると軽く、カットなどの加工が容易で大変使いやすい素材です。
用途鳥よけに、防獣に、グリーンカーテンに、フェンスに、工作・DIYに、インテリアに。花壇の犬猫よけフェンス、地中に埋めてモグラよけ、自在にカットして虫かご鳥かごなどの工作、排水溝や雨樋での利用など、非常に用途がひろくて使いやすいネット素材です。
材質再生ポリエチレン
業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は2年の保証付きです。食品の鮮度をしっかり保存!
使いやすさと効率を考えたフリーザーです。
省スペース設計なので厨房・店舗内の少ないスペースを有効活用できます。
取り出しやすいスライド扉。
ガラス扉で中の食材の管理がしやすい。
庫内は収納しやすいフラット設計。手入れのしやすい排水ドレイン付き。
便利なかご付きで、業務用アイスクリーム(2Lバルク)が最大15本収納可能(3本×5段)
用途冷凍食品・製氷・アイスクリーム幅広い食材のストック用でご活躍いただけます。
有効内容量(L)62
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×555×830
付属品専用カゴ1個・霜取り用ヘラ1個
質量(kg)31
消費電力(W)【電動機】91
冷却方式直冷式
電気代の目安月々約550円
庫内温度(℃)-18以下
年間消費電力量(kWh/年)300
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
置き場所に困らない「省スペース・たて型」
分解して洗える!扉から底まで「とことんキレイ」
食器に合わせて高さが調節できる「2段階調節上かご」
和食器などの深めの皿も立てて置ける「食器かご」
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」
清潔「Ag+抗菌加工水受け&はし立て」
洗いやすい「分解式はし立て」まな板乾燥OK
お玉やフライ返しなどのキッチンツールも吊るして乾燥できるフックつき
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
容量食器5人分
色グレー
消費電力(W)290
コード長さ(m)1.8
本体質量(kg)4.1
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40.5×33.5×50.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
PTFE網はPTFEシートにダイア型の網目模様に切込み網にした製品で穴寸法は6.5mmになります。用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、かごでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋と色々な使い方ができます。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1.6
美しいフォルムの水切りかご。縦置き・横置き兼用。スリムサイズ。可動式排水口付き。横置き・縦置きOK。止水栓付き。トレーと本体は分離します。銀イオンの抗菌仕様(止水栓を除く)。カトラリースタンド付き。
材質本体、トレー、箸立て、排水口/ポリプロピレン 止水栓/シリコーンゴム
幅(mm)241
色ホワイト
高さ(mm)133
奥行(mm)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.1×40×13.3(排水口含まず)
1枚
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
3種類のブラシが付いたコードレス電動掃除ブラシ。1回の充電で約40~50分使えます。高速回転モーターで手より断然早い。ナイロンブラシ:凹凸のある場所に。スポンジブラシ:平らで広い面に。メラミンスポンジ取付用スポンジ:鍋の焦げ付きなど頑固な汚れに。
用途キッチン周りのお掃除に。掃除ブラシ、電動ブラシ、スポンジブラシとして。キッチン用品、シンク、ガスコンロ、排水口、水切りかご、まな板、タイル、鍋、掃除。
セット内容本体、充電コード、取扱説明書、ナイロンブラシ、スポンジブラシ、メラミンスポンジ取付用スポンジ、スポンジ取付アタッチメント
材質ABS、シリコン
質量(g)約288(アタッチメント含まず)
寸法(cm)全体:約25×16.3×6.4
連続使用時間(分)約40~50
容量(W)10
電池リチウムイオン電池2000mAh 3.7V
充電入力電源(V)5/1A
充電電流(A)~0.8(MAX)
充電時間(時間)約5.5
回転数(回/分)約300
防水IPX7(生活防水)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
周波数(kHz)28
電源AC100V
タイマー15分または連続
その他設置工事不要
付属品上かご、下かご、小物トレイ、小物入れ、UV除菌コース専用トレイ、分岐水栓用給水ホース(1.5m)、給水専用バケツ、バケツ用給水ホース(2m)、排水ホース(クリップ、吸盤付き)(2m)
設置寸法・奥行(mm)【必要最小】500
設置寸法・幅(mm)【必要最小】600
本体質量(kg)21
対応5人用
寸法(cm)55×35×50
消費電力(W)(50/60Hz)923/951
機能乾燥機能あり
収納量36点(大皿5点、中皿5点、小皿10点、茶わん5点、汁わん5点、コップ6点、小物類(はし、スプーン等)
モードおまかせ、標準、念入り、スピーディー、ソフト
タイマー1・2・3・4・5・6時間
標準使用水量(L)8.5(分岐水栓使用時)/9(バケツ給水時)
運転時間(標準)1時間39分
乾燥方式温風乾燥(ヒーターとファンによる強制排気)
1個
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
変形しにくく、耐久性に優れたパンチングタイプのゴミかご。髪の毛や小さなゴミもキャッチでき、溜まったゴミが取りやすいです。排水管の詰まりも防げて便利です。抗菌性に優れ、サビに強いステンレス製なので、長くお使いいただけます。洗面所や小さな手洗い場の排水溝にピッタリなコンパクトサイズ。洗いやすく、お手入れ簡単。
材質18‐8ステンレススチール
寸法(mm)17×52×52
1個
¥399
税込¥439
8日以内出荷
高出力の超音波と噴流ノズルの水道圧の噴流・攪拌作用により、細部に至るまで、精密な洗浄とすすぎが行えます。
付属品水ホース1.5m、排水ホース38cm、サイフォン管、かご受架台、ふた、洗浄かご
材質水槽:PVCM透明、外装:SUS304
寸法(mm)295×295×775
質量(kg)8.5
出力(W)250
電源AC100V
消費電力3.1A
水量(L/min)2~5
発振周波数(kHz)28
タイマー0~15分
内寸法(Φmm)137×500
1個
¥378,000
税込¥415,800
8日以内出荷
ビーカーやフラスコなどのガラス器具の洗浄・乾燥に最適。水道工事不要。UV除菌機能付き
付属品かご、給水ホース、排水ホース、給水カップ
寸法(mm)420×440×470
質量(kg)13.5
電源AC100V
消費電力(W)(50/60Hz)726/740
機能UV除菌
給水方式タンク式(手動給水)/分岐水栓式、使用水量約6L
対応寸法(mm)高さ270mm以内(目安)
洗浄方式回転ノズル噴射式
乾燥方式送風
1台
¥95,000
税込¥104,500
9日以内出荷
関連キーワード