材質ゴム
適合するサイズ(134・145・150)に簡単に切れます。
仕様適合フタ/PH63F-3
材質EPDM(耐熱ゴム)
厚さ(mm)18
適合内径(Φmm)135/145/150
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
適合4530(流し台トラップSS)
材質SBR
厚さ(mm)5
適合内径(Φmm)79
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用
材質CR、PVC
・Φ115排水トラップ用です。
適合TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ
厚さ(mm)5
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
適合三栄製H65,H65-50用
材質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)8
適合内径(Φmm)78
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
材質ゴム
寸法(mm)外径約152、内径約130、高さ約18
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
適合40A、50A
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
防臭効果があります。
用途床排水専用
材質CR、PVC
仕様VP・VU管兼用(内面接続)
用途4520S、4520W用
材質SBR
厚さ(mm)18.5
適合内径(Φmm)150
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
栓部分の寸法(Φmm)33
長さ(mm)鎖:275
適合集合住宅(BH.BLH)、ホテル・ワンルーム(BLCH)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用
材質EPDM
使用温度(℃)60以下
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム
使用温度(℃)70以下
最高使用温度(℃)70
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
キッチンのシンク用菊割れフタです。
135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。
各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途台所(キッチン)、流し台
材質エチレンプロピレンゴム
厚さ(mm)18.5
高さ(mm)18.5
内径(Φmm)135・145・150
適合内径(Φmm)135/145/150
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5150-87
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム
寸法D1(Φmm)32
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
外側の溝に芯が入っているので、型崩れしません。
用途キッチンのシンク用菊割れフタです。
材質スチレンゴム
使用温度(℃)1~60
厚さ(mm)19
適合内径(Φmm)150
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
材質樹脂
寸法(Φmm)54
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合TO-160、180共通
材質SUS304
厚さ(mm)12
外径(Φmm)94
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質SUS304/NBR
適合品番TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-S
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
適合NSS排水トラップ用【ミニキッチン・サンファ-ニ 等】
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
材質SUS304
適合品番TO-156/TO-158/TO-159
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
用途TO-314/TO-315/TO-316/TO-317に適合します。
材質NR
外径(mm)Φ114
内径(mm)Φ95
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
適合LF-30PA 、LF-30SA 、LF-30Z 鎖付ゴム栓はA-620をご使用ください。
内径(Φmm)25
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途TO-305/TO-306/TO-307/TO-308に適合します。
材質NR
外径(mm)Φ119
内径(mm)Φ97
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
用途TO-160/TO-180に適合します。
材質NR
外径(mm)Φ119
内径(mm)Φ97
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
適合TO-301/TO-302/TO-301NR/TO-304/TO-304TK
材質天然ゴム
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
用途TO-156/TO-158/TO-159に適合します。
材質NR
外径(mm)Φ112
内径(mm)Φ85
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
用途TO-298シリーズ/TO-298Nシリーズに適合します。
材質NBR
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
仕様排水栓方式:ゴム栓式
形状Pトラップ
適合KM用
色ブラック
寸法(Φ×mm)79×5
材質ゴム
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
用途TO-298シリーズ/TO-298Nシリーズに適合します。
材質エラストマー
1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
仕様排水栓方式:ゴム栓式
形状Sトラップ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ