仕様S管
適合一般スタンディング化粧台用
パイプ形状Sトラップ
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質中カゴ:樹脂カゴ
対応オーバーフロー:なし
外ネジG2
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
セット内容セクショナルレピーノ用(樹脂カゴ)、排水ホース、防臭キャップ、防虫回転板は別途手配が必要です
適合シリーズSEレピーノ
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
その他オーバーフローなし
材質【中カゴ】ステンレス
外ネジG2
1個
¥6,180
税込¥6,798
翌々日出荷
用途オーバーフロー付き洗面器用
呼び32
材質ABS、PVC、PP、POM、ステンレス
形状Sトラップ
呼び径32
材質(パイプ)ABS、PVC、PP、POM、ステンレス
パイプ形状Sトラップ
1個
¥4,098
税込¥4,508
欠品中
省スペースタイプ。
トラップ上部と下部が分解可能で楽に清掃ができます。
樹脂品のパイプ経32用。
形状ボトルトラップ
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
用途4346ジャバラSトラップ補修用
呼び32
材質ABS、PVC、PP
形状Sトラップ
呼び径32
材質(パイプ)ABS、PVC、PP
パイプ形状Sトラップ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手洗機用で防臭効果があります。
呼び25
材質黄銅
形状Sトラップ
呼び径25
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び40A
呼び径(A)40
排水外ネジG(PF)1 1/2
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
材質(本体、ゴミ収納カゴ)樹脂、(中ゴム、パッキン)合成ゴム、(樹脂ナット、フタ)樹脂及びSUS304
排水外ネジG(PF)1 1/2
セット内容ステンレスカゴ、排水ホース、防臭キャップ、防虫回転板は別途手配が必要です
適合シリーズLSⅢ、LSⅣ、SLSⅡ、SLS恒久
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
セット内容セクショナルセラティー、リーブル用(ステンレスカゴ)、排水ホース、防臭キャップ、防虫回転板別途手配要
適合シリーズCRDⅠ、CRDⅡ、CRDⅢ、LSⅠ、LSⅡ、SEセラティ、SEリーブル
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
セット内容ステンレスカゴ、排水エルボL90、防臭キャップ付属
適合シリーズFTG203
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
セット内容樹脂カゴ、防臭キャップ付属
適合シリーズパッとりくん、レミア204
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様OF付、オーバーフロー:G1-1/4
材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、(ゴミカゴ)ステンレス(SUS304)
接続部のサイズG2
深さ(mm)封水深:50以上
サイズ(mm)Φ186×H210
適合排水口径(Φmm)外径186
1個
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
1.洗濯機用防水パン
結露などの水滴から床を守ります。
2.横引トラップ
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
呼び50のVP・VU管に接続できます。
用途全自動洗濯機用の防水パンと横引排水トラップのセットです。
付属品ビス、キャップ
材質洗濯機用防水パン:ポリプロピレン、縦引トラップ:ABS樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)377
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×83
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
1.洗濯機用防水パン
結露などの水滴から床を守ります。
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
呼び50のVP・VU管に接続できます。
用途全自動洗濯機用の防水パンと縦引排水トラップのセットです。
付属品ビス、キャップ
材質洗濯機用防水パン:ポリプロピレン、縦引トラップ:ABS樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)377
適合パイプ内径(Φmm)51又は56
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×83
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
1.洗濯機用防水パン
結露などの水滴から床を守ります。
洗濯機脚置き部が高いので、排水口まわりの掃除が簡単にできます。
2.横引トラップ
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
呼び50のVP・VU管に接続できます。
用途全自動洗濯機用の防水パンと横引排水トラップのセットです。
付属品ビス、キャップ
材質洗濯機用防水パン:ポリプロピレン、横引トラップ:ABS樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)300
適合パイプ内径(Φmm)51又は56
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
1.洗濯機用防水パン
結露などの水滴から床を守ります。
洗濯機脚置き部が高いので、排水口まわりの掃除が簡単にできます。
2.縦引トラップ
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
用途全自動洗濯機用の防水パンと縦引排水トラップのセットです。
付属品ビス、キャップ
材質洗濯機用防水パン:ポリプロピレン、縦引トラップ:ABS樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)300
適合パイプ内径(Φmm)51又は56
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様オーバーフロー:G1-1/4
材質(本体)ポリプロピレン
タイプOF付
寸法(Φ×高さH)(mm)186×210
深さ(mm)封水深:50以上
接続G2
適合排水口径(Φmm)Φ186
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
流し台トラップ(外径115ミリ)に使用できます。
ゴムパッキン2枚とスリップパッキン1枚の3枚セット
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水口径115ミリの流し台排水トラップに使用するパッキンセットです。
材質天然ゴム、ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~60
1セット
¥319
税込¥351
当日出荷
呼び32
材質PP
形状U管
呼び径32
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
排水ホースのネジ径G2とG11/2を兼用で接続可能な流し台。トラップです。流し台トラップ(ネジ径G2)と兼用アダプタ(G2→G11/2)が。セットになっている便利な製品です。取付対応厚み最大1.5。
材質本体/PP、皿/SUS304+ABS、兼用アダプタ/ABS
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
流し台トラップから立ち上げ管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。
用途G2ネジのトラップ用
材質PVC、PP
高さ(mm)80
材質(本体)PVC
外径(Φmm)48
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
形状Sトラップ
材質黄銅
呼び径32
呼び32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Sトラップ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質ポリプロピレン/ABS/シリコン
適合品番TO-196シリーズ/TO-197シリーズ
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
セット内容色無
色CRD205、CRD206、CRD207
適合シリーズ排水フタ:ステンレス、オールステンレス排水カゴ、高圧洗浄対応タイプ
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)樹脂、(5)SUS304、(6)SUS304
高さ(mm)172.5
材質(本体)SUS304
外径(Φmm)120
関連資料寸法図(0.14MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
セット内容色無
色PRT207
適合シリーズ排水フタ:ステンレス、高圧洗浄対応タイプ、D60用
1セット
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません・排水プレート付きです。
材質(本体)樹脂
関連資料寸法図(0.05MB) 寸法図(0.05MB)
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。
仕様●サイズ(排水口部):Φ115×H56.4mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G1-1/2●オーバーフロー:なし●ゴミカゴ仕様:枠/ポリプロピレン、本体/ステンレス(SUS304)
アズワン品番68-0508-47
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。
使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。
洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適です。)
間口(mm)600
奥行(mm)600
高さ(mm)850
トラスコ品番495-4611
セット内容十字金具:1個(嵌め込み式)、水切棚:1枚、排水ホース
材質本体・シンク部:ステンレス(SUS304)(混合栓、排水トラップ等は除く)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)、十字金具・水切棚:SUS304
寸法(mm)【バックガード】20t×100H
質量(kg)37
槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)500×420×200
1台
¥289,800
税込¥318,780
30日以内出荷
・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・排水口内面をステンレスで覆っているため、ヌメリが付きにくくなっています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・排水プレート(オールステンレス)付きです。
セット内容排水プレート(TA4327)、ステンレスかご(TA1444)、SUS目皿(PE0157)、KIT-19トラップ(キャップ付き)(PT0026)、KITエルボ(PE0148)、1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付)(PE0147)、ステンレス排水口(横引き)、12-KITトラップ用キャップ、Oリング(P-50)、19-KITトラップ
材質SUS304+樹脂
関連資料寸法図(0.09MB)
1箱
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
用途洗面化粧台用(Φ32樹脂排水管用)・ジャバラ管床排水用
セット内容本体、排水トラップ、ジャバラホース、膨張水排水ホース、ホースバンド、防臭キャップ
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
洗濯機排水トラップMB44KLZ・MB44KLZY・MB44GUM-75、廃番品MB44KL用の部品交換セットです。
バンド・インナー・エルボ・化粧フタ・ワン・防臭パイプ付です。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
洗濯機用排水トラップの補修用エルボセットです。
適合VP・VU管兼用の洗濯機トラップ(426-020-50、426-021-50、426-040)用
アズワン品番64-6503-17
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
洗濯機用排水トラップの補修用エルボセットです。
適合VU管用の洗濯機トラップ(426-001-50、426-010-50)用
アズワン品番64-6503-16
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
トイレや玄関等の省スペースに設置できるスタイリッシュな手洗器です。
ボルトトラップセット(壁排水トラップ):FCBT-25が付属しております。
仕様オーバーフローなし
材質セラミック
質量(kg)3.5
容量(L)1.5
適合ブラケットBF-435
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×90
適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C
推奨水栓金具品番FC1100S、FCV1700L3
取付ビス無し
浴室使用可否可能
目皿目皿カバー付き
1台
¥44,980
税込¥49,478
24日以内出荷
排水金具のないPトラップのセットです。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法32
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ