流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース
使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)
材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂
ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)
呼び40A/50A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
ナット回転式
仕様ナット回転式
材質PVC
ねじ径G1 1/2、G2兼用
呼び40A/50A
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)34
パッキン不要。ナット固定式
仕様ナット固定式
材質PVC
取付ねじG1 1/2
ねじ径G1-1/2
呼び40A
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
呼び50A
仕様ナット回転式
材質PVC
ねじ径G2
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG2
ホース外径(Φmm)34
・接続部はナット回転式です。
内径(Φmm)30
ねじ径G1-1/2
外径(Φmm)34
ねじ寸法G1 1/2
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。
材質ABS樹脂
流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付)
材質ポリプロピレン・塩ビ
取付ねじG1-1/2
ねじ径G1-1/2
呼び40A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途二槽式シンク用の排水ホースです。
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
呼び径40
ねじ径1-1/2
使用温度(℃)1~60
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(m)0.4/0.4/0.7
取付ねじG11/2
ホース外径(Φmm)34
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。
材質ポリプロピレン・塩ビ
最高使用温度(℃)60
こんなお得な商品も!
排水ジャバラホース 口元なし
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合チーズ/TO-237A、TO-238A
材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)PVC/ABS、(パッキン)合成ゴム
関連資料寸法図(0.12MB)
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
・両端ナット付のホースです。
材質PVC
ねじ径G2
ねじ寸法G2
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(m)1
ホース外径(Φmm)34
外径(mm)34
アズワン品番65-0324-90
内径(mm)30
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と排水ジャバラ4550をご利用ください。)専用バスケット付き。
材質PP、ステンレス
高さ(mm)210
材質(本体)PP
外径(Φmm)186
取付寸法穴径163.5ミリ 、絞り段外径187ミリ
アズワン品番64-6510-02
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
BL仕様の排水栓ネジ部(呼び50)に接続し、呼び40用ネジ付排水ホースを接続。
材質ABS樹脂
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんサビることがありません。排水ホース1.5m付です。
間口(mm)900
奥行(mm)500
高さ(mm)970
仕様完成品
トラスコ品番460-0045
質量(kg)31
槽深さ(mm)190
1台
¥139,800
税込¥153,780
24日以内出荷
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460
高さ(mm)750
上板から下板までの高さ(mm)530
材質(本体)SUS430
ホース長さ(cm)70
槽寸法(mm)530×375×130
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
外径44.5、56.5ミリ各1枚入り。454-490-40、454-490-50のセット
材質NBR
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
伸縮できるから設置場所の幅に合わせて調整できる丈夫なスチール製伸縮棚!排水ホースを避けて設置できるからスペースを無駄なく有効活用できます。収納するものの高さに合わせて、棚の高さは5.5cmごとに調整できます。
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約5700
耐荷重(kg)各段約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50~85×40×35
内寸(cm)約W48~83×D40×H3.5(高さは1ピッチ約5.5ずつ上がります)
伸縮できるから設置場所の幅に合わせて調整できる丈夫なスチール製伸縮棚!排水ホースを避けて設置できるからスペースを無駄なく有効活用できます。収納するものの高さに合わせて、棚の高さは5.5cmごとに調整できます。
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約4700
耐荷重(kg)各段約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50~85×30×35
内寸(cm)約W48~83×D30×H3.5(高さは1ピッチ約5.5ずつ上がります)
ポータブル、コンパクト、簡易タイプの流し台です。
ねじ・ビス・工具も不要なはめ込むだけの簡単組み立てで手軽に利用できます。
用途倉庫、ガレージ、庭、建築現場、バザー会場などに。
付属品ジャバラホース 700mm
トラスコ品番455-1826
セット内容ジャバラホース、排水トラップ
材質ステンレス(SUS430)
高さ(mm)750、バックガード寸法:90
奥行(mm)460
間口(mm)600
槽内寸法(mm)間口:530、奥行:375、深さ:130
バックガード(奥行/高さ)(mm)25
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
長さ(mm)800
材質ポリ塩化ビニル
ホース長さ(m)0.8
アズワン品番64-6510-04
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
シンク有効寸法:340×190×H310シンク容量(使用水量目安):15~20Lシルバーバスケット:315×153×H120電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1KW温度調節:30℃~90℃(サーモスタット)プラグ形状:接地2P 15A電源コード:1.5m排水バルブ:15A(ステンレスフレキホース50cm付)質量:約16kg。洗浄機だけでは簡単に落ちないガンコなチーズや油汚れ、茶しぶなどを落としやすくする為の、前処理用つけおきシンクです。高温が保てるヒーター付きなので洗浄剤が溶けやすく洗浄能力を充分に引き出しますので、効率よく作業できます。スリムでコンパクトなので置き場に困りません。専用のシルバーバスケットは仕切が取り外しできますので用途にに合わせてご使用できます。作業方法1.シンク内に水を入て温水を作ります。2.汚れたナイフ、フォーク類をシルバーバスケットに入れてシンク内へ。3.前処理用洗浄剤を投入して高温を維持したまま約20~30分つけおきします。4.つけおき終了(この時点でおおよその汚れは洗浄されています。)5.仕上に洗浄機に入れて、最後の汚れと洗浄剤をすすぎます。
材質ステンレス
幅(mm)382
高さ(mm)800
奥行(mm)240
TKG品番9-0788-1001
TKG品番(2017)6-0702-0501
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。
材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC
関連資料寸法図(0.07MB)
共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。
材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC
関連資料寸法図(0.06MB)
ポータブル、コンパクト、簡易タイプの流し台です。ねじ・ビス・工具も不要なはめ込むだけの簡単組み立てで手軽に利用できます。
用途倉庫、ガレージ、庭、建築現場、バザー会場などに。
仕様オーバーフロー:なし
付属品ジャバラホース 700mm
トラスコ品番455-1842
セット内容ジャバラホース、排水トラップ
材質ステンレス(SUS430)
高さ(mm)750、バックガード:90
奥行(mm)460、バックガード:25
間口(mm)800
槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)530×375×130
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。
材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC
関連資料寸法図(0.07MB)
トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
間口(mm)750
奥行(mm)450
高さ(mm)800
仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)ゴミカゴ付完成品ホース付
付属品水切りホース
トラスコ品番465-5371
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)20
槽内寸法(mm)間口670×奥行320×深さ200
寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)50×100
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
間口(mm)1200
奥行(mm)450
高さ(mm)800
仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)完成品ホース付
付属品水切りホース
トラスコ品番465-5273
材質SUS430
質量(kg)30
槽内寸法(mm)間口545×奥行310×深さ200
寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)50×100
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
間口(mm)1500
奥行(mm)600
高さ(mm)800
仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)完成品ホース付
付属品水切りホース
トラスコ品番465-5290
材質SUS430
質量(kg)35
槽内寸法(mm)間口695×奥行460×深さ200
寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
間口(mm)900
奥行(mm)450
高さ(mm)800
仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)完成品ホース付
付属品水切りホース
トラスコ品番465-5265
材質SUS430
質量(kg)22
槽内寸法(mm)間口395×奥行310×深さ200
寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)50×100
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
間口(mm)1500
奥行(mm)750
高さ(mm)800
仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)完成品ホース付
付属品水切りホース
トラスコ品番465-5303
材質SUS430
質量(kg)38
槽内寸法(mm)間口695×奥行610×深さ200
寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
角部分を曲線にアール加工し、掃除もしやすく、安全性も向上しました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄
間口(mm)1200
奥行(mm)450
高さ(mm)800
仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)ゴミカゴ付完成品ホース付
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)26
槽内寸法(mm)間口560×奥行320×深さ200
寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)50×100
本格的業務用ステンレス流し台です。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄用に。
仕様オーバーフロー:あり、水切り位置:左側
付属品ジャバラシングルホース700mm
材質ステンレス(SUS430)
高さ(mm)800、バックガード:90
二槽シンク用オーバーフローホースのホースです。M25AFに使用できます。
材質ホース/PVC
長さ(m)1.5
ホース長さ(m)1.5
・2層シンク用のホースです。・接続部はナット回転式です。
材質PVC
キッチン向けのスクエアオーバーシンクです。
用途キッチンなど
厚さ(mm)1.2
材質ステンレス(SUS304)
セット内容キッチンシンク 1 個、取付固定金具一式ステンレス製目皿 1 個排水溝用フタ 1 個ステンレス製カゴ 1 個排水トラップ 1 個防臭キャップ 1 個回転板 1 個ジャバラホース (2" ホース 800mm ナット付) 1 個
間口W×奥行D×高さH(mm)540×510×200
1セット
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ