・接続部はナット回転式です。
こんなお得な商品も!
排水ジャバラホース 口元なし
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
排水ホース用の口元です。
材質ABS/天然ゴム
適合ホース内径(Φmm)排水ホース:30
呼び径(ねじ)G1-1/2
関連資料寸法図(0.05MB)
1個
¥249
税込¥274
翌々日出荷
セット内容(3)Φ48三角リング、(4)ホースインナーPF2吋、(5)ユニオンナットPF2吋、(6)排水アダプター
材質(3)CR、(4)PP、(5)PP、(6)ABS
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
・両端ナット付のホースです。
材質PVC
排水ホースにホースインナー(TO-604-1)とセットで取り付けます。
材質PP
呼び径G2
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
材質ABS
平パッキン付き(インナー部に接着剤)。口元付きホースで排水トラップに取り付ける際、ホースも一緒に回して締めます。
材質塩化ビニール
全長(mm)0.8
ねじの種類回転ナット
ホース径(Φmm)内径:Φ30
取付ねじG1.1/4”
取付サイズ呼30
1個(1個)
¥1,040
税込¥1,144
翌々日出荷
ナット回転式
仕様ナット回転式
材質PVC
ねじ径G1 1/2、G2兼用
呼び40A/50A
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)34
・L字型のネジ切りパイプです。長手はカットして使用できます。
適合排水ホース/TO-192L-BK
形状エルボ
使用流体水
排水G2
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
Φ25排水ホースを呼20VP管に接続できます。
材質軟質PVC
適合塩ビ管呼20VP管
適合ホース径(Φmm)排水ホース:25
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内管フラットでスムーズ排水です。
用途一般排水用
材質チューブ:軟質PVC、補強線:PP
仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。
材質ABS樹脂
こんなお得な商品も!
ダクトホース 室内送排気用 PVC
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
ビニールダクトの普及タイプです。
内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用
使用温度範囲(℃)-10~50
・本体がPVC材質で、軽量で取り扱いやすい
・スチールワイヤー入りで強度向上
用途排水用
材質本体:PVC、ワイヤー:スチール
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)0~60
ホース長さ(m)5
流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付)
材質ポリプロピレン・塩ビ
取付ねじG1-1/2
ねじ径G1-1/2
呼び40A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
軽量で持ち運びが便利です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
材質PVC
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・接続部はナット回転式です。
材質PP/CR/ABS/PVC/鉄線
タイプ50A用
ねじ径G2
ホース内径(Φmm)30.5
ホース長さ(m)0.8
ホース外径(Φmm)35
関連資料寸法図(0.08MB)
1本
¥849
税込¥934
翌々日出荷
・接続部はナット回転式です。
材質PVC
タイプ32A用
ねじ径G1-1/4
ホース長さ(m)0.8
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥798
税込¥878
翌々日出荷
・接続部はナット回転式です。
材質ホース:PVC・鉄線、ナット:PP、インナー:ABS
タイプ32A用
ねじ径G1-1/4
ホース内径(Φmm)25
ホース長さ(mm)1000
関連資料寸法図(0.07MB)
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内面フラットでスムーズ排水です。
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)35
・接続部はナット回転式です。
材質ABS/塩化ビニール/クロロプレンゴム/鉄線
ホース長さ(cm)80
関連資料寸法図(0.08MB)
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
・シンク下排水管からの悪臭を解消できます。・排水管に押し込み、排水ホースを差し込んで使用します。
材質エラストマー
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
・2層シンク用のホースです。・接続部はナット回転式です。
材質PVC
G2ネジ排水トラップに接続できます。
用途接続部はナット回転式です。
材質ABS/塩化ビニール/クロロプレンゴム/鉄線
ねじ径G2
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(cm)100
ホース外径(Φmm)42.6
関連資料寸法図(0.06MB)
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。※ホースの排水管差込部は切りっぱなしです。※端末は付いておりません。
付属のユニオンナット回して接続します。ホースを回す必要がありません。
付属品平パッキン(インナー部に接着剤)
材質PVC
タイプ40A用
付属品三角パッキン
材質PVC
タイプ50A用
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
口元がホースに接着されている為、ホースを回して接続します。
付属品平パッキン(インナー部に接着剤)
材質PVC
タイプ40A用
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様平目皿付ダブルリング付
材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム
排水接着式:内径Φ30ホース
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
排水ホースの排水管差込部に取り付けることで切り口からの劣化を防ぎます。
材質ABS
適合ホース内径(Φmm)排水ホース:30
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥90
税込¥99
翌々日出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。接続部はナット固定式です。
材質ABS/NR/PVC/鉄線
長さ(mm)1000
タイプ40A用
ねじG1-1/2
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
流し台の排水トラップのジャバラホースを下に通す時にスノコに取付けてお使いください。
材質合成ゴム
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。
材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC
関連資料寸法図(0.06MB)
共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。
材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC
関連資料寸法図(0.07MB)
共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。
材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC
関連資料寸法図(0.07MB)
関連キーワード
1
2
次へ