商品豆知識
市場で最も速やかなセットアップが可能なコードレス排水ポンプ。水を吸込みしない状態が30秒以上続くと自動停止。約34リットル/分の排水速度。全揚程4.5m実現で壁の向こうまで水を遠く移送。HydroPassフィルターによる詰まり防止。深さ85cmの水中まで使用可能。アルミニウム製ボディで優れた制御性
電圧(V)12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1240×91×91
全揚程(m)4.5
本体質量(kg)1.9
連続使用時間(分)約60/2044L(6.0Ah使用時)
バッテリープラットフォーム:M12
流量(L/min)34
吐出口径3/4”(19mm) R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT
吸込口径Φ88.5cm/アルミニウム系バレル
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
小型で手軽に持ち運び可能ビルジ排水だけでなく水中ポンプとしても使用可能DC-12V、DC-24Vタイプがございますので用途に合わせてお選びください。
用途海水の移送に
関連キーワード