76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。
種別勾配器 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。ヒューム管・パイプ測定用U溝付。スケール目盛付。 垂直の施工に。(TGL-500のみ) ISO9001認証取得工場製
用途水平器として。配水管勾配に。U字溝・側溝勾配に。 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286°
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管の勾配チェックに。
材質PPステッカー トラスコ品番741-7292 寸法(mm)40×80×0.08厚 質量(g)13
1セット(10枚)
528 税込581
当日出荷

こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。
気泡管感度(水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746° 材質アルミ 測定項目45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定
1台
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。
仕様パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管 トラスコ品番410-5508 測定範囲5勾配・水平・鉛直 材質(本体)アクリル 質量(g)55 カラーコードシルバー 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 表面処理アルミ合金押出材硬化処理 感度0.50mm/m=0.0286° 製品質量(g)55 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)121×29×27 材質(カバー)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

傾きが一目でわかる。 水平から2.5/100勾配まで連続して見る事ができる一管式気泡管を採用。 気泡管カバーと側面キャップを外して水洗いできる。作業で水や泥が入ってしまっても内部を水洗いできるから清潔に保管できます。 測定面がアーチ状。ねじれや変形に強く、平面からパイプまで測定できる。 蓄光板で暗くても読み取れる。
材質(本体)アルミ 材質(気泡管)ガラス 材質(キャップ)(側面)ゴム 材質(液体)石油系液 材質(カバー)ABS樹脂、ポリカーボネート 精度(mm/m)±1.5
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用 種類フロアーバンド 材質スチール電気亜鉛メッキ
1個
特価
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。 水平・垂直測定可能で水平器として使えます アクリル樹脂製。 排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。
種別勾配器 寸法(mm)24×30×100 気泡管ブロック型樹脂製(本体一体型)2本目盛入 気泡管感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内 材質アクリル樹脂
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)MEGA 排水勾配器
RoHS
排水管勾配に! 超大型気泡管搭載で視認性抜群!作業効率が一気にアップ!! 1台で4測定可能! 水平、1/50、1/75、1/100測定可能
質量(g)500 呼び寸法(mm)500 材質(フレーム)箱型アルミフレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面 気泡管カマボコ型レンズ気泡管・4本目盛入・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・感度0.5mm/m=0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・気泡管の比較:上:GL-25U、下:MGL-500 アズワン品番65-2053-89 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

色分けされた勾配別気泡管で間違いのない施工ができます。 測定面はワイド溝のため、大小あらゆる管径でも測定が可能です。 下部にはmm目盛付です。
用途排水管、側溝などの勾配測定、パイプの水平測定 材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 高さ(mm)53 厚さ(mm)30 感度0.5mm/m=0.0286° 精度±1.50mm/m=0.0859°以内
1セット(10本)
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレーム箱型フレーム表面アルマイト処理押出し成形材熱硬化処理 気泡管ブロック型樹脂気泡管垂直・勾配計気泡管:2本目盛入水平気泡管:4本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 気泡管感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 サイズ(mm)フレーム/450
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式ステッカー 材質PPステッカー トラスコ品番741-7306 寸法(mm)40×60×0.08厚 質量(g)10
1セット(10枚)
499 税込549
当日出荷

アカツキ製作所(KOD)排水勾配器
RoHS
コンパクトなのでスペースの狭い箇所での使用が可能です。U溝付箱型フレームです。設定勾配1/50・1/100・水平・垂直です。1台で2つの勾配測定で、コンパクトで使いやすいです。
用途水平、垂直勾配測定用。 トラスコ品番249-8647 アズワン品番65-2008-42 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。水平・垂直測定可能で水平器として使えます。排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。アクリル樹脂製。感度0.5mm/m=0.0286°
用途屋内および屋外の勾配測定。 寸法(mm)24×30×100 精度±2.50mm/m=±0.1433°以内 感度感度0.5mm/m=0.0286 質量(g)80 トラスコ品番229-7370 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
5,088 税込5,597
当日出荷

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル 使用流体排水
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにすることで、床下が狭くて排水勾配の取れない現場に対応しています。付属のインナーで、軟質ホースに対応
仕様バンド、インナー、キャップ、ビス付き 材質ABS、PVC タイプVP・VU管兼用
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サニスピードプラスは、雑排水専用の大容量ポンプです。 手洗器・キッチン・ユニットバス・ユニットシャワーの排水など、家庭用/商業施設を問わずにご使用できます。
仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属、サニアラーム設置可能 質量(kg)5.8 消費電力(W)100V 380W(50Hz)/460W(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×189×283 プラグ2極アース付 吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用) 適合器具手洗器、シンク、洗濯機、ユニットバス、冷蔵ショーケース(ドレンアップ) 流入口径40mm(4か所)(VP管もしくはVU管使用) 耐用温度(℃)75(5分以上連続流入のない事、HTVP管推奨) 起動水位設置面95(±15)mm 約3L流入時
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

仕様測定勾配:水平・0.5/100・1/100・1.5/100・2/100・2.5/100 全長(mm)450 材質(本体)アルミ製 精度(mm/m)±1.5
1個
8,280 税込9,108
翌日出荷

アカツキ製作所(KOD)床下配管用 排水勾配器
水平と勾配1台で2役!!。水平・垂直 45°気泡管
仕様※校正証明書発行可能 材質本体:アルミ / ABS樹脂、気泡菅:アクリル樹脂 寸法(mm)175 質量(kg)148 気泡管感度:0.5mm/m=0.0286°、精度:±1.5mm/m=±0.0859°以内 入数10
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ排水勾配器
設定勾配別の気泡管で作業効率が高まります。1/50、1/100、1/150、水平の測定ができます。スケール目盛付き
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

勾配計、水平器、マスレベル測定が可能な配管作業専用水平器です。1/50、1/100、水平、垂直、45°、マスレベルの測定ができます。マグネット付き
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水管支持金具
工具なしでも素早く高さ調整が可能です。管の固定も工具なしで行えます。
用途天井配管でも使用可能。
1個
829 税込912
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)マグネット付排水勾配器
RoHS
仕様・気泡管水平・勾配計気泡管:ブロック型樹脂製気泡管垂直気泡管:チューブ型樹脂製気泡管4本目盛入・マグネット(吸着力0.11KN) 1箇所付 幅(mm)勾配器幅:19 高さ(mm)50 全幅(mm)22 フレームU溝付箱型フレームヒューム管・VU管測定用U溝付(Φ19以上)スケール目盛付表面アルマイト処理押し出し成型材熱硬化処理 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度感度0.5mm/m=0.0286° 種別勾配器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水貫通スリーブに排水勾配を付けるスペーサーです。
適合GKPB-67 材質樹脂製 ベージュ
1個
209 税込230
翌々日出荷

排水勾配測定の必須アイテムにミドルサイズ追加! 1.一管式の大型気泡管を採用・・・一管式の大型気泡管により2.5/100勾配までの連続測定や両方向の勾配確認が可能です。蓄光シート付で暗くても読み取れます。 2.排水マスに丁度いい450mm・・・Φ300mm排水マスの水平確認の際に300mmでは短く、600mmだと長すぎるというユーザーの声から生まれた丁度いいサイズです。
精度±1.5mm/m 材質【本体】アルミ、【気泡管】ガラス、【サイドキャップ】ゴム、【液体】石油系液、【カバー】ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂 本体寸法(mm)450×34×42 質量(g)390
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁・天井への換気扇の取り付けに使用します。 壁裏の補強材は不要です。野縁の無い天井裏にも取り付けられます。 予め排水勾配(2°)が設けてあります。 磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができホルソーで穴あけができます。 換気扇のケーブル隠ぺい用引き出し穴が設けてあります。 付属の木ネジで間柱に固定できます。 換気扇が自在な位置に取り付けられる、固定穴付基台です。
材質樹脂製 ミルキーホワイト
1個
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水溝付きのフラットパンは排水勾配を設け、素早い排水が可能です。表面の防汚コーティングによって、汚れが付きにくく綺麗な仕上がりを保ちます。
質量(kg)24.5 アイボリー 表面処理ショットブラスト加工、防汚コーティング処理 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×598×60
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

洗濯機トラップを10ミリかさ上げでき、床下寸法がないときの排水勾配確保に有効です。 付属のインナーで、軟質ホースに対応 自動閉止機構付き
用途VP・VU管兼用 付属品洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取出し金具、バンド、インナー、キャップ、ビス 材質ABS、ポリ塩化ビニル アズワン品番64-6503-14
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。 配管の角度や勾配を変えれます。 片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~45 使用流体排水
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒樋
シンプルな箱型形状が、軒先ライと美しく調和。 豊富なバリエーションと余裕の排水能力を持つ、あらゆる軒先に合わせやすい雨といです。 勾配なしでも施工可能ですので、軒先との一体感が生まれます。 水勾配なしでも排水スムーズ。 吊具ピッチ1mを可能にしたポリカーボネイト吊具。
長さ(mm)3600 サイズ(パラスケア)U105 適合サイズ(パラスケア)U105
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定 仕様ダイヤル式 材質本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ 寸法(mm)107×230×18 質量(g)100 感度(mm/m)2.0=0.1146° 精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内 保管温度(℃)-25~60
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
78 税込86
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分~5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。 V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。 法勾配、及び角度対照表つき。 風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。
用途配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。 サイズ95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm 傾斜角度目盛1目盛=1°90°-0°-90°(180°) 勾配表示2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。 精度±0.5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。測定面に強力なネオジム磁石搭載。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定 仕様ダイヤル式、マグネット付 材質本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ 寸法(mm)107×230×18 質量(g)115 感度(mm/m)2.0=0.1146° 精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内 保管温度(℃)-25~60
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)パイプフィルター
パイプにセットするのが簡単で、作業に手間がかかりません。 浸透性、集水性に優れ、排水効果が増大します。 目詰まりを起こさず、土砂の流出を防止します。 VP管、VU管にも同一規格品で取付けができます。 勾配のある場合や小口が変形している場合でも取付けできます。 耐久性は半永久的です。 オレンジ色で設置後の写真管理が容易です。 透水マットは国土交通省基準品です。
用途コンクリート擁壁 / ブロック積・石積擁壁 / L型ブロック / その他すべての水抜きパイプの目詰まり防止に
1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。 本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定 材質本体/ABS樹脂、気泡管/ガラス、液体/石油系液 寸法(mm)109×235×18 質量(g)80 感度(mm/m)0.7=0.0401° 精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内 保管温度(℃)-25~60
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コボレ止め立ち上がりが20~25mmありますので水分が床にこぼれるのを防ぎます。 天板は排水用勾配がついています。 完成品でお届けします。
高さ(mm)800 奥行(mm)600 上板から下板までの高さ(mm)600 材質SUS430 ホース長さ(cm)70 仕様完成品、排水トラップなし 荷姿完成品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐食溶融めっき鋼板で耐久性は抜群! サビや腐食に強い高耐食溶融めっき鋼板・溶融亜鉛メッキだから屋内なら100年以上の耐久性があります。クロムフリー仕上げだから環境にやさしいです。 メンテナンスや調整が簡単! ワンタッチで取り外しや微調整が可能、施工終了後や数年経過後のメンテンスも簡単です。 耐荷重が、1本120kgにグレードアップ! ロック金具の開発により1本あたり最低120kgの耐荷重を実現することができました。
仕様塩ビ管用(VP・VU兼用)PEシート無 種類フロアーバンド 施工内容排水管をワンタッチではめ込んで、回転レバーをゆるめて下さい。勾配を目盛りや水平器によって合わせて下さい。調整後、回転レバーをロックすれば作業終了。
1個
469 税込516
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)