菊割れゴムと蓋のセット排水口の中が見えにくいので流し台がスッキリ!
止水蓋で水をためることができます。BL仕様の流し台用。
材質菊割:SBR/止水フタ:PP(抗菌)
色ブラック
質量(g)130
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(菊割れゴムサイズ)144×17
耐熱温度(℃)ゴム:120、止水フタ:110
アズワン品番65-0381-58
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
流しや洗面所の排水ゴミを取るだけでなく、U字パイプに異物が詰まることも予防できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
台所にはいつまでも清潔で美しさを保つ18‐8ステンレス商品をお勧めします
材質18-8ステンレス(クロム18%、ニッケル8%)
寸法(mm)135×115
タイプ深型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
小さなゴミもキャッチして環境に優しい排水口カバー流し台の排水口用メッシュカゴ。
小さなゴミもキャッチして流しません。樹脂部は抗菌加工。
材質枠/ポリプロピレン(抗菌)、網/18-8ステンレス
色ステンレス
質量(g)47
寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管
冷凍能力調整ダイヤル付き
イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全
シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100
仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
-20℃以下でしっかり冷凍保管
冷凍能力調整ダイヤル付き
小分け整理に便利なカゴ1個付き
鍵付きで安心保管
4輪キャスター付きで移動もらくらく
イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全
シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
耐久性に優れた強カ扉ヒンジ
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100
付属品霜取へら1個、カゴ1個、鍵2個
仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーはホワイト
キューブアイス専用で氷の収容個数は約80個と大容量
氷投入フタが大きく氷の投入がしやすい
上部のフタが透明で氷の内容量が一目でわかる
氷削能力は2kg/min
粗さの調整も簡単ダイヤル式
水受皿の排水口は左右どちらでも選択が可能で便利
氷投入口のフタが開いている時は運転しない安全装置付き
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
色ホワイト
電圧(V)100
電流(A)2.8/3.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)280/350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×415×445
能力【氷削】2kg/min、【氷収容】約80個(30×30×30mm)
質量(kg)13
付属品排水ホース
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
抗菌・防カビ加工で排水口ゴミ受けの嫌なヌメリやカビを抑制ます。
用途キッチン排水口のカバーとして。
トラスコ品番562-5617
材質本体:18-8ステンレス 表面:抗菌めっき加工
厚さ(mm)17
高さ(mm)17
外径(mm)144
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ストッキングタイプで伸縮自在。ゴム付きの口で排水口・三角コーナーのゴミ受け器具にぴったりセット。目が細かいストッキング状に編んでいますので、小さなゴミまでキャッチします。
タイプ三角コーナー・排水口兼用
寸法(cm)約31×35(伸縮時)
材質ポリエステル、ポリウレタン
アズワン品番65-1890-97
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
¥389
税込¥428
当日出荷
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。
LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ。
扉は鍵付きだから安心保管。
庫内温度がわかる温度計付き。
扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。
強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い。
4面とも二重ガラスだから庫内保冷能カが良い。
結露水は自然蒸発式で排水の手聞がかからない。
※結露水が多い場合は付属の水受け皿で対応。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
排水カゴいらずでお掃除らくらくリングはカットしてサイズ調整ができます2重底で生ごみを逃さずキャッチ伸縮ネットでとりつけ簡単サッと水切れし、ゴミ受け器具にヌメリが付きにくく清潔です専用袋は燃やしても有毒ガスは発生しません
用途排水カゴの口径12.6~15cmの排水口に使用できます
付属品専用袋5枚
材質ポリプロピレン、ポリエステル、ポリウレタン
外形寸法(cm)リング:約直径15、専用袋:約タテ15×ヨコ14
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥229
税込¥252
当日出荷
水切りゴミ袋ストッキングタイプ 浅型排水口用30枚入りです。ストッキングタイプで伸縮自在!小さなゴミもしっかりキャッチ。ゴム付きの口で丸型・角型・小判型の浅型ゴミ受け器具にぴったりセット。目が細かいストッキング状に編んでいますので、小さなゴミまでキャッチします。水切れが早く、イヤな悪臭やヌメリを抑えます。首部の伸縮ゴムで、ゴミ受け器具にぴったりとセットできます。
タイプ排水口用
材質ポリエステル
外形寸法(cm)伸長時:約ヨコ31×タテ24
アズワン品番64-5290-42
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30枚)
¥189
税込¥208
当日出荷
オーバーフロー用のポップアップ栓です。ヘアキャッチャー付きなので、洗髪後の頭髪や小物の落下を受け、パイプづまりを防止します。マットブラックの排水栓なので、シックな印象に。
用途オーバーフロー用のゴミ受けとして
色マットブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
柔らかいゴム製で洗いやすい排水口ストレーナーBelca「便利さ」と「ワクワク感」キッチン用品シリーズ。
柔らかいゴム素材で出来た排水口ストレーナーで、簡単に裏返して洗うことができます。一体型で、掃除がしやすいです。
浅型ごみ受けなのでゴミを溜めずに清潔にお使いいただけます。網目が細かく小さなゴミもしっかりキャッチします。
キッチン標準タイプで使えるサイズです。(お使いの排水口サイズをお確かめください。)
材質熱可塑性エラストマー
色ブラック
質量(g)38
耐熱温度(℃)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×13.5×5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Water Fittings Regulations (スコットランドでは条例2000)は、配管、水継手、及び水関連設備の設計、設置、及び保守の国内要求事項です。 これらの規制では、供給水に触れるすべての部材及び継手は Water Regulations Advisory Scheme (WRAS) の認定を取得することが義務付けられています。. FFSMCシリーズ - WRAS認定取得済み. 下水管、産業排水システム、乱流した工業溶液向けの浸水タイプフロートスイッチです。 10 Aコンタクト付きセルフクリーニングスイッチング素子で、温度の上限による結露や湿度の影響を受けません。. 固形物の蓄積を防止する丸みのある成型ボディ 湿度や結露の影響少 最大水深100 mの防水性 水平面から±15 °でスイッチが作動 重心と回転中心をケーブルエントリの近くに修正する内部ウェイト ピボット位置調整用の外部カウンタウェイト付属 WRC認定取得済みのPVCケーブル
仕様使用用途 = 排水、揮発性水実装タイプ = ケーブル取り付けスイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = PEケーブル長 = 5m動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +55℃最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 110V電流 Max = 1 A dc, 4 A ac最大圧力 = 10バールシリーズ = FFSMC代表規格 = WRAS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード