仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。
換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。
排水口からのにおいもシャットアウト。
長時間の完全止水はできません。
直径120mmの小さめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。
材質NBR
直径(Φmm)120
適合内径(Φmm)120
アズワン品番65-2070-50
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
4520S、4520W用のトラップフタとゴミ収納器フタのセット
材質ABS、ステンレス、SBR
厚さ(mm)18.5
適合内径(Φmm)150
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。
換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。
水ためだけでなく排水口からのにおいもシャットアウト。
長時間の完全止水はできません。
直径185mmの大きめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。
材質NBR
直径(Φmm)185
適合内径(Φmm)185
アズワン品番65-2070-51
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。
材質ステンレス、天然ゴム
使用温度(℃)1~60
取付ねじG11/2
取付ネジ径G11/2
取付穴径(mm)50(絞り段外径73ミリ)
はさみ込み厚さ(mm)0.7~1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。
材質ステンレスSUS430、ポリプロピレン、スチレンゴム
使用温度(℃)1~60
取付ねじG11/2
取付穴径(mm)116
はさみ込み厚さ(mm)3.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合452-500、452-601、452-602、4526用
セット内容4520-5、452-007のセット
材質ABS、ステンレス、NBR
厚さ(mm)18.5
寸法(mm)上:14.5、下:142
適合内径(Φmm)145.5
アズワン品番64-6510-30
関連資料図面(0.04MB)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。
洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。
材質ニトリルゴム、黄銅
用途流しの排水口の上において水をためることができます。
使わない時は吸盤により側面などにつけることができます。
適合内径(Φmm)120
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型
寸法(mm)Φ1100×1100+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
建築防水用FRP製改修ドレン/ジャバラホース付(500mm)
用途防水改修用
材質FRP
(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル適合品です。
国土交通省河川局では、本マニュアルの活用を推奨しています。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置、NETIS登録品(No.KK-080047-V)
仕様排出口なし
容量1000L
縦(mm)1100
横(mm)1100
充填量20kN/m3
適合4530用
材質ABS、ステンレス
厚さ(mm)9
適合内径(Φmm)84
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
パッキン2枚、ビス(4×16ミリ)3本付き
六角対辺12.5ミリ
材質黄銅
呼び13
アズワン品番64-6499-07
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
用途立ち上がり管固定用
付属品パッキン2枚、ビス3本
材質黄銅
ヘアキャッチャMCSシリーズ用のドレンです。排水口の栓の役割を果たします。耐蝕性が高いBS製です。
材質BS
規格15A
ヘアキャッチャMCSシリーズ用のドレンです。排水口の栓の役割を果たします。電気伝導、熱伝導、耐蝕性、強度、耐摩耗性、軸受特性に優れたCAC製です。
種別MCS-14用
材質CAC
規格10A
対応機種MCS-1432/MCS-1440/MCS-1450
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
毛髪・ゴミなどが流れださないので、排水口がつまりにくく、浄化槽の負担も軽くなります。
抗菌剤入りの原材料を使用していますので清潔です。
排水口の不快な毛ゴミをひとふりでゴミを排除できます。
トラスコ品番354-3720
厚さ(mm)20
質量(g)11(包装)、142(インナー)、4000(ケース)
ケース入数12×20=240
サイズ(mm)165×135×15(包装)、180×150×200(インナー)、835×330×320(ケース)
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
コンタクトレンズや指輪の流出防止にもなります。
髪の毛・ゴミを逃さずキャッチします。
トラスコ品番354-3733
厚さ(mm)25
質量(g)4(包装)、53(インナー)、2400(ケース)
ケース入数12×20=240
サイズ(mm)160×100×25(包装)、180×270×65(インナー)、540×470×210(ケース)
1袋(4個)
¥109
税込¥120
当日出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型
寸法(mm)860×860×1200+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
中期型使用、1tタイプの大型土のうです。
1年相当の耐候性試験で強度残存率が80%以上保たれております。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置
材質ポリプロピレン(PP)
仕様排出口なし
トラスコ品番497-1141
質量(kg)2
外径×高さH(Φmm×mm)(投入口)1100×800
縦(mm)1060
横(mm)1100
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質ポリプロピレン
適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン
適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
河川改修、土木作業に使用します。
強力タイプの大型土のうです。
用途河川改修、土木工事。
寸法(縦×横)(mm)1100×1100
仕様排出口なし
トラスコ品番510-5315
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)2
1枚
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
流し台・洗面台まわり用洗浄剤。お酢成分のチカラ!(お酢の主成分「酢酸」を配合。)水アカスッキリ!Wの酸が効く!酢酸(水回りに発生する汚れを分解)+フマル酸(水アカ洗浄力アップ成分)→しつこい汚れもスッキリ!99%除菌(すべての菌を除菌するわけではありません。)掃除の仕上げに5回スプレー 排水口のニオイ・ヌメリをおさえる。ゆずの香り。●水アカ汚れに効果的。(蓄積した頑固な汚れは取り除けない場合があります。使用上の注意をご参照ください。)●排水口まわりのヌメリ汚れもスッキリ。●除菌もできる衛生クリーナーです。●排水口のいやなニオイを抑えます。
用途【用途】台所の流し台や蛇口、排水口、排水口のゴミ受け、三角コーナー、洗面台のボールや蛇口【液性】弱酸性
液性弱酸性
こんなお得な商品も!

フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。
作業性が良く、時間の短縮が図れます。
軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。
容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。
色ベージュ
角度のついたブラシですみの汚れもキレイにできる。排水口や蛇口まわり、浴室小物のお手入れに。触れたくないゴミをつまめるピンセット付き。
材質柄・ブラシ・ピンセット/ポリプロピレン
寸法(mm)30×215×43
タイルの目地や排水口・蛇口廻り等の細かい部分がきれいに洗えます。ブラシの真ん中はかため、周りはやわらかめで、洗いやすくなっています。プラスチック部分にヌメリ・黒ズミ防止加工、ブラシ部分に抗菌・防臭加工を施していますので、清潔にご使用いただけます。
用途風呂目地・排水溝洗い
材質グリップ:EVA樹脂、柄・ブラシ:ポリプロピレン
色ブルー
幅(cm)2.8
高さ(cm)24
奥行き(cm)5.5
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
たっぷり入る大容量。冷気が逃げにくい上開き式冷凍庫。大容量&ワイドな庫内なのでかさばる冷凍食品もまとめて買いだめ出来ます。便利な排水口:庫内の排水栓と本体側面の排水口を開けば、霜取り時に大変便利です。7段階の温度調節が可能で、ダイヤル1~2にすると冷蔵庫として使用できます。食材の保存量に合わせて温度を調整できます。ワイヤーバスケット付属で、かさばる冷凍食品もスッキリ収納します。
付属品バスケット、霜取りヘラ
質量(kg)約21
色シルバー
間口(mm)545
コード長さ(m)約1.8
定格消費電力(W)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×476×860
冷却方式直冷式
電源(AC100V)50/60Hz
運転音(dB)約28
温度調節7段階
冷媒ノンフロンR600a
年間消費電力量(kWh/年)193
定格内容積(L)99
1台
¥32,880
税込¥36,168
4日以内出荷
【速攻洗浄】マッハ泡が排水管の汚れ・詰まりを一気に押し流す。
【つけおき除菌洗浄】オーバーフローから排水管まで洗浄・消臭・浸透除菌。
※全ての菌を除菌するわけではありません。
※黒ズミを漂白するものではありません。
汚れの奥まで浸透して除菌するIPMP配合
塩素不使用で安心
排水口にぴたっとフィットする特製ノズル
さわやかな石鹸の香り
【品名】洗面台用合成洗剤
【用途】洗面台排水口・排水パイプ・オーバーフロー穴用
【液性】中性
【正味量】200mL(1本で2回から3回分)
用途【使用前】
排水口の取り外し式水栓は外してから使用する。
缶をしっかり10回上下によく振ります。
(1)特製ノズルを「OPEN」の方向に回してロックを解除します。※この際、噴射口を覗き込まない。
(2)洗面台の排水口を特製ノズルでふさぐように覆います。
(3)排水口に対して垂直になるように缶を押し付けます。※缶を正立・横向きで使用しない。
(4)【速攻洗浄】マッハ泡が噴射され、汚れ・詰まりを一気に押し流します。
(5)オーバーフロー穴から泡が出てくる使用量の目安(3秒から7秒程度)で噴射をやめます。
(6)【つけおき除菌洗浄】しっかり洗浄・消臭・浸透除菌したい場合は、水を流さず30分程度放置してください。
(7)特製ノズルを上方へ持ちあげ「LOCK」の方向に回してロックしてください。
排水管の構造によっては泡が出てこない場合もありますが、噴射目安は3秒から7秒程度です。
洗浄終了後、洗面台に残った泡は水で洗い流してください。
汚れ・詰まりがひどい場合は時間をあけて再度量を調整し、多めに使用する。
特製ノズルについた泡は時間が経てば消える。気になる場合は布等で拭き取るか、水で流してよく乾かす。
【使用量の目安】1回あたり3秒から7秒程度(1缶を全量噴射した場合、30秒程度)
成分界面活性剤(2.07%、アルキルグルコシド(非イオン系))、溶解剤(エチルアルコール)/除菌剤(イソプロピルメチルフェノール(IPMP))
シリーズらくハピ
液性中性
香りさわやかな石鹸の香り
使用量目安:1回あたり3秒から7秒程度(1缶を全量噴射した場合、30秒程度)
使用場所洗面台排水口・排水パイプ・オーバーフロー穴用
使用可能回数1本で2回から3回分
商品タイプ本体
効果洗面台洗浄
1本(200mL)
¥729
税込¥802
当日出荷
流し排水栓と菊割れとフタのセット。排水口のサイズに簡単に手で切って使えます(134・145・150mm)
材質ゴム/EPDM、フタ/ポリプロピレン
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
排水口とフタの色がマットブラックのポップアップ排水栓上部です。レバーは付属しておりません。H700-3F-(サイズ)をご使用ください。ヘアキャッチャー付きです。
用途排水トラップの上部として
挟み能力(mm)28~37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
耐候・断熱・耐久性に優れたFRP製です。
フロ栓タイプの排水口が付いていますので水を入れることもできます。
用途災害対策用備品収納。危険物収納。保安用品収納。分別リサイクルBOX。一般の大型産業廃棄物コンテナ。土嚢など重量物の収納庫。
質量(kg)48
容量(L)約690(非常用土嚢30俵格納)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1435×815×915
材質FRP
種類集積保管庫
水だけで汚れをカキ落とす。研磨剤不使用でキズが付きにくい。シンク、蛇口まわり、排水口などの汚れにオススメ。
材質アクリル不織布(特殊加工)
質量(g)30
寸法(縦×横×高さ)(mm)40×100×190
適合用途シンク、蛇口まわり、排水口など
1個(12枚)
¥498
税込¥548
5日以内出荷
トイレがつまった時の必需品のトイレ用ラバーカップです。トイレのお掃除シートやトイレットペーパーを使い過ぎて詰まらせてしまったときの救世主です。水が溢れかえったり大事に至る前に、非常用に一つ常備しておくと安心です。ラバーカップの先端部を引き出せば、洋式用便器にもぴったりです。お風呂の排水口(バスタブの栓をするところ)の詰まり解消にもぴったりです。持ち手部分にはやわらかいゴム素材が使われているので、滑りにくくて握りやすいので使い勝手が良いです。飲食店や商業施設など店舗や病院、図書館や市役所など公共施設のトイレや水回りにぴったりです。
材質(ゴムカップ)合成ゴム、(柄)アルミ、(グリップ)ポリプロピレン、オレフィン系熱可塑性エラストマー、(フック)ポリプロピレン
色ブラック
質量(g)348
幅(cm)14.5
高さ(cm)44
奥行き(cm)14.5
1個
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
オーバーフロー用排水口が付いて、水があふれることがありません。
水栓柱収納の切り込み付です。
用途屋外のガーデニング、洗車などに
材質レジンコンクリート
屋外の水仕事がラクラク便利!!水栓蛇口付きステンレス流し台。●好きな場所に簡単に設置できる流し台です。熱や汚れに強いステンレス製で、ガーデニング用品のお手入れや靴の浸け置き、野菜の泥落とし等に便利な深型タイプ。●頑丈でサビにくいステンレス製●屋外でジャブジャブ思いきり洗えます!●立って作業できるから腰にやさしい。●小物やバケツなども置ける便利な収納棚付き。●脚部はアジャスター付き。傾斜地でも微調整が可能●備え付けの蛇口はお庭のホースと直接つなげます●浸け置き洗いなどに便利な水溜めもできる排水口●お客様組立式[仕様]●排水ホースの長さ約1.2m
質量(kg)(約)7.08
材質(本体)ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)60×45×80
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)53×38×18
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
防虫したい箇所に貼り付ければ、薬剤が徐々に染み出てムシの侵入を防ぎます。糊のこりしにくいテープを採用していますので、様々な場所にご使用頂けます。
用途キッチンシンク下のすきま補修、戸棚の入り口や窓のふち、床下収納の入り口部分、ドアなど玄関口、ホストや散水栓、洗濯機の排水口部分、洗面台の下のすきま補修
寸法(cm)1.9×180
RoHS指令(10物質対応)対応
利用場所屋内
1巻
¥849
税込¥934
当日出荷
ポップアップ付きの洗面にご使用いただく混合栓です。水栓の背面にあるポップアップつまみを押すことで排水口のポップアップ部が開閉し、水ため、排水が出来ます。(排水栓は付属していません)
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。
用途洗面用の混合栓として
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)36~38
使用地区一般地用
ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ