抗菌・防カビ加工で排水口ゴミ受けのイヤなヌメリを抑制します。
水分に触れると抗菌イオンが溶け出し、排水口まわりの汚れやヌメリを抑制します。(使用環境により差があります。)
用途抗菌排水口カバーとして
材質18-8ステンレス(抗菌メッキ加工)
質量(g)約127
タイプキッチン用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
銅を含有する抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的で錆びにくく丈夫。
用途汚れの目立つ排水口に。
材質(本体)抗菌ステンレス
質量(g)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×145×13
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
銅配合のステンレスで、ぬめりにくく清潔な毎日。銅イオンの抗菌効果でぬめりを軽減するステンレス製排水口カバー。シンクに馴染むシンプルな形状は使いやすく、シンクの見た目もワンランクアップ。今、お使いの排水口カバーと置き換えるだけで清潔な毎日が送れます。銅配合のステンレス素材だから、銅イオンの抗菌効果でぬめりを軽減。4時間後には菌を約98%抑制。ぬめりにくく、サッと洗えるので、清潔な毎日が送れます。広いドーム型のカバー面なので、スプーンやパッキンなどの小物がズリ落ちにくい。カバー面が広いので、洗い物時に食器が置けてシンクを広く使えます。水が残りにくい開口部。シンプルな形状なのでサッと洗えます。シンクに馴染むステンレス蓋なので、排水口をスッキリカバー。シンクの見た目がワンランクアップします。金属加工の街「新潟県燕三条」の職人がひとつひとつ丁寧に仕上げています。
材質ステンレス鋼(抗菌ステンレス)
直径×高さ(cm)約14.4×1.9(フチ高さ:約1.2)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
ステンレスシンクと一体感。
材質ステンレス
厚さ(mm)16
適合内径(Φmm)145
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
落ち葉や衣類の糸くずなどが排水口に流れるのを防ぐことで、排水口のつまりを防止します。
ゴミが排水口に流れる前に集めることができるので、排水口の掃除が楽になります。
マンションやアパートなどの集合住宅で起こる、排水口のつまりによる雨漏りトラブルの対策におすすめです。
付属のナイロンバンドでアミを固定します。アミがずれてしまう場合は、排水口に固定してください。
手で曲げられる板状のアミなので、排水口の形に合わせて取付けることができます。
用途ベランダ排水口のつまりを防ぐアミです。
付属品ナイロンバンド3本
材質ステンレス
寸法(mm)330×100
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的
シンクの排水口ゴムカバーをステンレスカバーにするだけで、シンク内がスッキリした印象に
市販の除菌剤を取り付けられるフック付
開口部が直径14.5cmのシンクの排水口に適応
適合排水口径(Φmm)145
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
キッチンのシンク用の排水プレートです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台
材質ステンレス
厚さ(mm)17
適合内径(Φmm)144
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)144×142×17
アズワン品番64-5150-84
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
排水用目皿巣です。
既存品の取替に便利です。
ステンレス製ですので腐食に強く、耐蝕性があります。
材質SUS304
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
・オールステンレス製です。
材質SUS304
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
排水口の大きさに合わせて、ツメを調節し、ご使用ください。
材質ステンレス
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
排水口の交換用ワントラップ皿
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途台所(キッチン)、流し台
材質ステンレス
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)144×124.5×46.5
アズワン品番64-5150-93
商品タイプ浅型
上径×下径×高さ(mm)144×124.5×46.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質SUS304
適合内径(Φmm)90
外径(mm)約92
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
排水金具や排水パイプの内径にツメを曲げて調節します。
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
小さなゴミもキャッチして環境に優しい排水口カバー流し台の排水口用メッシュカゴ。
小さなゴミもキャッチして流しません。樹脂部は抗菌加工。
材質枠/ポリプロピレン(抗菌)、網/18-8ステンレス
色ステンレス
質量(g)47
寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
抗菌・防カビ加工で排水口ゴミ受けの嫌なヌメリやカビを抑制ます。
用途キッチン排水口のカバーとして。
トラスコ品番562-5617
材質本体:18-8ステンレス 表面:抗菌めっき加工
厚さ(mm)17
高さ(mm)17
外径(mm)144
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ダモストレーナはステンレス製とアルミダイカスト製の2種類。
メーカーのFRPドレンの規格に合い、意匠性にも優れていますので好みに合わせて使用頂けます。
用途ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口のカバー
ダモストレーナはステンレス製とアルミダイカスト製の2種類。メーカーのFRPドレンの規格に合い、意匠性にも優れていますので好みに合わせて使用頂けます。
用途ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口のカバー
材質ステンレスSUS304
ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。
(SP-2N・SP-2)
浴室・トイレ等へのご使用を推奨します。
蓋の材質はSUS304。
みぞ幅250mm以上はSP-2NLまたはSP-2NHPをご使用ください。
SP-2は表面のみ400番研磨です。
(SP-2NL・SP-2NL-E・SP-2NL-E2)
建物廻り、ペデストリアンデッキ・トイレ・階段下等の場所へのご使用を推奨します。(耐荷重は等分布荷重3.5KN/m2)
蓋・補強形鋼の材質はSUS304。
蓋裏にはズレ止めを兼ねた補強形鋼がついています。
SP-2NL・・・蓋の両端についています。(標準蓋)
SP-2NL-E・・・1端のみずらしてついています。(補強形鋼がエンド枠にぶつからないようにするため)
SP-2NL-E2・・・両端ともずらしてついています。(1枚蓋、四方受枠などの場合)
材質(1)ステンレス目地:SUS304/ヘアーライン、(2)受枠:A6063S-T5/アルマイト処理、(3)クッション:塩ビ系ゴム、(4)アンカー:SPCC/電気亜鉛めっき
板厚(mm)3
関連キーワード