ステンレス製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。
用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。
高さ(mm)53
材質SUS304
丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。
さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。
ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。
用途集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能
材質ステンレス
付属品ゴムパッキン4本
格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。
4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。
耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg)
雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。
桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
長さ(mm)997
底面に勾配を付けました。格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を掃除しやすく集めます。
Φ6.8ピッチのパンチングメタル(開口率約50%)ですので、タバコの吸殻もキャッチします。
軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも4.7kg)
雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。
ZAMの耐食性は、溶融めっき鋼板に比べ10~20倍、溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍優れています。
材質ZAM鋼板
こんなお得な商品も!
洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
網目5.5
網目(mm)5.5
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
スチール製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。
用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。
高さ(mm)50
材質メッキ鋼板
こんなお得な商品も!
洗浄カゴ ステンレス製 丸型
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
さびにくく、耐久性もあります。
用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。
材質ステンレス(SUS304)
網目5.5
網目(mm)5.5
ゴミがたまる排水口に差込むだけで、配管のつまりを防止し、害虫や小動物の侵入も防ぎます、4本の脚を広げて配管に差込む事で固定します、ステンレス製で長く使用できます
エスコ品番EA952BB-61
質量(g)約70
線径(Φmm)0.2
1個
¥6,410
税込¥7,051
当日出荷
簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。
落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。
防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
形状角型
ピッチ(mm)約0.6
金網ピッチ(mm)約0.6
金網線径(mm)約0.8
線径(mm)約0.8
格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。
4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。
耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg)
雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。
桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
こんなお得な商品も!
洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
金網線径(mm)Φ0.8
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
外枠径(mm)Φ3
網目5.5
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)Φ0.8
網目(mm)5.5
U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。
U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。
ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。
ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。
他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。
材質SUS304
形状角型
仕様オートクレーブ可
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
穴径(Φmm)6
穴ピッチ(mm)10
透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。
穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。
持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。
浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。
住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水
材質ポリプロピレン
色青
規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。
JIS規格認定工場にて溶融亜鉛メッキ仕上げ
トラスコ品番147-3007
種別SKMA250WH
材質強化PP
質量(kg)2
色ホワイト
種類ますぶた
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)288×288×310
外寸(mm)288×288×310
外寸法・奥行(mm)288
外高(mm)310
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
関連キーワード