・Φ186排水トラップ用のシンク抜き穴にΦ180排水トラップを取り付けることができます。既存パッキンの代わりに使用します。
適合BK用
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
用途4505用
材質NR、PE、紙
1セット
¥359
税込¥395
当日出荷
用途流し台トラップ(4525S)用
材質NBR
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
流し排水栓と流し台との接続部用
商品タイプ平
用途4520S、4520W用
材質CR
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
材質EPDM
厚さ(mm)3.3
外径(mm)約100
内径(mm)約86
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
用途ツバ付きの排水テール、ステッキ管、キセル管用
材質NBR
商品タイプ平
用途ツバ付きの排水テール、ステッキ管、キセル管用です。
材質NBR
商品タイプ平
排水トラップの接続部用
用途洗面所用
材質NBR
商品タイプ平
適合LF-LCW-HC、LF-AR-HC専用パッキン
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
・Φ186排水トラップ用です。
外寸法(Φmm)184
適合TO-194、195
材質クロロプレンゴム
外径(Φmm)184
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥479
税込¥527
欠品中
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
適合品番PJ2005、PJ2006、PJ2007
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
材質ゴム
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-25~+100
使用流体外部ダスト
材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
BLタイプの流し台トラップ(外径180ミリ)に使用できます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途シンクと流し台トラップの接続部からの水もれを補修するパッキンです。
材質ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)1~60
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
仕様○…耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、△…耐オゾン性、耐候性
材質合成ゴム、NBRニトリルゴム
厚さ(mm)2
使用温度(℃)-20~+120
最高使用温度(℃)+120
関連キーワード