用途オーバーフローなし手洗器用
材質黄銅
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
キャップは着脱可能です。
材質ABSクロムメッキ
寸法50
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
オーバーフロー付洗面器用の排水金具です。
材質黄銅管クロームメッキ
排水溝幅が10mmの細溝用として最適。
ストレーナはステンレス製ですので優美です。
塗膜防水施工への配慮から、本体形状をなだらかにし、本体側に塗膜溜まりを設けました。
用途廊下用。
種類よこ引き用
材質(1)ストレーナ:SUS304、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)小ねじ:SUS304/1-M6×12丸小ねじ、(4)アンカー:SWRM、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル
タイプみぞ幅100mm用
・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様ゴミカゴ付
高さ(mm)38
材質(本体)ステンレス(SUS430)
呼び径G1-1/2
外径(Φmm)73
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
縦引き用排水金具
適合PBF-5H-1・2・5、PBF-2HN-5B,6A、PBF-2gN-7・9用
関連資料(0.06MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
17日以内出荷
横引き用 配管接続部Rc1 1/4(内径38mmのソケット付)
適合PBF-5H-1・2・5、PBF-2HN-5B,6A、PBF-2GN-7・9用
1個
¥9,398
税込¥10,338
17日以内出荷
仕様ゴム栓つき
材質黄銅、NR
くさりの有無なし
M14KIT(K)用の排水金具です。
材質PP、SUS304
最大取付物厚さ(mm)1.5
内ねじのC型金具です。
排水の有効面積が広く、排水の吸入がスムーズです。
材質黄銅(クロムメッキ)
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
材質PP、ステンレス
品番ゴミ受:453-025(付属)
高さ(mm)160.5
材質(本体)PP
外径(Φmm)115
取付寸法(mm)穴径88、絞り段外径116
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。
材質ステンレス、天然ゴム
使用温度(℃)1~60
取付ねじG11/2
取付ネジ径G11/2
取付穴径(mm)50(絞り段外径73ミリ)
はさみ込み厚さ(mm)0.7~1
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
工具なしでも素早く高さ調整が可能です。管の固定も工具なしで行えます。
用途天井配管でも使用可能。
材質樹脂
寸法(Φmm)54
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具
ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ!
施工のムラなく、仕上がりもキレイ
優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比)
吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク!
切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK
防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。
マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具
材質高耐食溶融メッキ鋼板
関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.08MB)
洗面器、手洗器用のオーバーフロー付き排水金具のパーツです。
適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用
材質黄銅、NBR、ステンレス
用途流し台用。ゴミ受、ゴム栓両用。
材質ステンレス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
筒部に塩ビソケットがついているので、塩ビパイプとの接続が確実にできます。
用途住宅用ドレン
エスコ品番EA468CM-57
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
関連キーワード