用途TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-S/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-Sに適合します。
材質SUS304
板厚(mm)3
外径(mm)Φ89.5
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
材質SUS304
外径(mm)約92
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
チェーン取付用のWリング付きです。蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。
付属品Wリング付き
型番(適合)TO-196/TO-197/TO-198
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用
材質CR、PVC
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
呼び径150
材質(パッキン)SBR
マス径(Φmm)150
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
適合4530用
材質ABS、ステンレス
厚さ(mm)9
適合内径(Φmm)84
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
材質SUS304/NBR
適合品番TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-S
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
適合TO-156、158、159
板厚(mm)4
外径(mm)Φ82.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチンシンク用の排水プレートです。
材質ステンレス
使用温度(℃)1~60
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
H56-50用
適合H56-50、H565-50用1550
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
適合TO-160、180共通
材質SUS304
厚さ(mm)12
外径(Φmm)94
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
トイレなどの床トラップの補修用目皿です。
材質ステンレス、PVC
キッチンのシンク用の排水プレートです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台
材質ステンレス
厚さ(mm)17
適合内径(Φmm)144
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)144×142×17
アズワン品番64-5150-84
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質黄銅
材質(本体)黄銅
こんなお得な商品も!
DV継手 掃除口
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
形状キャップ
種類塩ビ・樹脂管用継手
4520S、4520W用のトラップフタとゴミ収納器フタのセット
材質ABS、ステンレス、SBR
厚さ(mm)18.5
適合内径(Φmm)150
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途4520S、4520W用。シンクに水をためるためのものです。
材質ABS、ステンレス
厚さ(mm)20
適合内径(Φmm)117.5
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
排水用目皿巣です。
既存品の取替に便利です。
ステンレス製ですので腐食に強く、耐蝕性があります。
材質SUS304
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
こんなお得な商品も!
DV継手 掃除口
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。
材質PVC
形状パッキン形状:Oリング
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~45
規格JIS K6739規格品
最高使用圧力(MPa)無圧
JIS規格K6739規格品
材質(Oリング)EPDM
材質(フタ)PVC
材質(パッキン)平:SBR
コンクリート型枠養生中の下がりスラブの排水に使用する養生蓋です。
適合適合ボイド管:呼び200・Φ198兼用、適合排水管:CD管 (28)
色オレンジ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
材質PVC、(シールパッキン)合成ゴム
呼び径150
型番70914
アズワン品番64-5115-18
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
フタのフランジから裏側にかけて合成ゴムが巻かれています。
材質SUS304/TPV/ABS
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
排水管内の臭いや、害虫の侵入を防ぐ樹脂製トラップ付です。トラップの排水管接続部はソケットタイプで、塩ビ管VU50、VU75の各サイズが接続できます。150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に
フタの種類ステンレス製パンチングプレート
排水方式トラップ付
寸法W1(mm)124
寸法W2(mm)150
寸法H1(mm)60
寸法H2(mm)115
寸法A(mm)90
シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。
適合外径(Φmm)排水口:115
接続G1-1/2
フタA蓋
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。
材質PP/SUS304
フタA蓋
排水外ネジG1-1/2
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
外側の溝に芯が入っているので、型崩れしません。
用途キッチンのシンク用菊割れフタです。
材質スチレンゴム
使用温度(℃)1~60
厚さ(mm)19
適合内径(Φmm)150
キッチンシンク用の菊割れフタです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途キッチン・台所
材質スチレンゴム
厚さ(mm)5
適合内径(Φmm)79
寸法(Φ×高さH)(mm)79×5
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5153-94
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質レジンコンクリート
色白
耐荷重(kN)12
ミニキッチン用のシンク、排水口まわり総取替えセットです。
キッチンシンク用のゴミカゴ・菊割れフタ・水溜用フタをセットにしました。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質ゴミカゴ:ポリエチレン、菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス
寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)(ゴミカゴ)78×63.5×164、(水溜用フタ)84×80×9
アズワン品番64-5154-02
商品タイプ深型
上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
キッチンシンク用の菊割れフタと水溜用フタのセットです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス
厚さ(mm)5
適合内径(Φmm)79
寸法(Φ×高さH)(mm)(排水口のフタ)79×5
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)(止水フタ)84×80×9
アズワン品番64-5153-97
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
シンク用の小型耐熱排水トラップです。
付属のナットと三角リングを使用し40A耐熱塩ビ管を接続できます。
※塩ビ管は耐熱塩ビ管をご使用ください。
※蓋は耐熱仕様ではございません。
仕様●サイズ:Φ115×H153.4mm●材質:66ナイロン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●本体耐熱温度:約150℃●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G2●オーバーフロー:なし●蓋仕様:C蓋●ゴミカゴ仕様:ステンレス(SUS304)
アズワン品番68-0508-45
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
マグネットがつくスチール壁面に簡単取り付けできるスポンジホルダー。浮かせるので乾きやすく衛生的。コンパクトサイ
ズで、シンク内のスペースを取りません。水切れのいいデザインで、いつでもスポンジを清潔に保てます。シンク用排水口
蓋の一時置きにも。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
質量(g)約90
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.5×4.3×6.5
耐荷重(g)約500
内寸(cm)約W6×D3.5×H5.5
屋内排水蓋等にご使用ください。
材質ABS
色アイボリー
質量(g)1020
1枚
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
材質SUS304/NBS/BS
適合品番TO-197F-L
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ