商品豆知識
種類鋼管用継手
使用流体水
材質スチール
【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
種類鋼管用継手
形状ユニオン
使用流体水
材質スチール
種類鋼管用継手
形状エルボ90°
使用流体水
材質スチール
形状90°ワイ
材質スチール
種類鋼管用継手
使用流体水
種類鋼管用継手
使用流体水
呼び30A
寸法D(Φmm)38
呼び径(A)30
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
種類鋼管用継手
形状ソケット
使用流体水
材質スチール
Φ40~150mm(1.1/2~6inch)までの陶管、セメント管、鋳鉄管(鉄筋入りは不可)を切断。
ラチェット操作ハンドルを管と平行に作業をする為、作業スペースをとりません。
ハンドガードの採用で切断時に施工者の手を保護します。
チェーンに付いているホイールカッタをしめつけて管を割るような形で切断します。
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
形状90°ワイ
材質スチール
種類鋼管用継手
使用流体水
簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
使用流体給水用(常温水45℃まで)
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水鋳鉄管にも適用かのうです。
用途配管のピンホール等漏水補修に
材質ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状カップリング
形状フランジ
呼び65A(2 1/2B)
呼び径(B)2・1/2
呼び径(A)65
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
種類鋼管用継手
形状エルボ45°
使用流体水
材質スチール
形状エルボ90°
材質スチール
種類鋼管用継手
使用流体水
材質鉄
仕上塗装(ホワイトグレー)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
流入口は、T14AS(ATS)-50用の目皿(共栓)と枠が共通です。
パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
排水鋳鉄管用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
排水鋳鉄管用の組式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
締付ボルトM8×25
RoHS指令(10物質対応)対応
排水鋳鉄管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水鋳鉄管にも適用かのうです。
用途配管のピンホール等漏水補修に
材質ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状カップリング
排水鋳鉄管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
寸法D(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
排水鋳鉄管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトは全て六角全ねじボルトになります。
形状アダプタ
材質スチール
種類鋼管用継手
使用流体水
塩ビ管と排水鋳鉄管(L管)のフランジ接続用。バンド付き。同梱のPシールガスケットを鋳鉄管のフランジ勘合部に取付けてください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
排水鋳鉄管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10163組式鋳鉄用吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
頭上や地中の既設管の切断に最適です。
狭いスペースでの使用に便利なコンパクトな設計です。
付属のラチェット、またはお手持ちのインパクトレンチで陶管を切断できます。
手動では4インチ、インパクトレンチでは8インチまで切断可能です。
用途陶管、排水鋳鉄管、セメント管の切断に
仕様1-1/8”ヘックスインパクトソケット
トラスコ品番482-0053
全長(mm)292
質量(kg)6.1
差込角(mm)12.7
モデル238-P
切断能力(inch[mm])11/2~8(40~200)
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
形状フランジ
ハウジング形管継手・排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)使用の鋼管の管端部の防錆に使用する一液性の防錆塗料で、JPF MP 006(ハウジング形管継手)に規定する端塩水噴霧試験に適合し、国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した製品であります。
優れた防錆性能を発揮します。JIS K 5621(一般さび止めペイント)の2種に適合しています。
条件にもよりますが、完全乾燥時間は50分(20℃:1回塗)以上です。
平滑性にすぐれ、塗装面が非常になめらかです。
水道法による水質基準に適合しています。
用途ハウジング形管継手使用の鋼管切断面、接合用加工部、管端シール面などの防錆。
排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)使用の鋼管端部の防錆。
鋳鉄管・鋼管の端面防錆。
色グレー(液状)
主な用途鉄部
使用温度範囲(℃)-10~+85
乾燥時間(分)(完全)50at20℃
比重1.2
指触乾燥時間(分)20at20℃
希釈剤専用品
貯蔵期間約1ヶ年
粘度(mPa・s)1500±150at25℃
作業レベル良好
危険等級Ⅱ
塗膜厚(μm)120/回
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
塗付量(kg/m2・回)0.26
危険物の性状非水溶性
加熱残分(%)60±3
小~大口径パイプも絶妙の切れ味でバリ、カエリなし!
用途エンビパイプの切断・面取り・面仕上げに。
トミジ間・架橋ポリエチレン管・ボイド管・鋳鉄管・排水マスアジャスター・キッチンパネルの切断に。
適合材塩ビパイプ
仕様乾式
トラスコ品番335-9484
質量(g)150
付属リング穴径(Φmm)15
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様●外径(mm):305●刃厚(mm):3.4●取付穴径(mm):30.5●最大回転数(rpm):6,300●材質:工具鋼、ダイヤ砥粒●用途:鋳鉄管、排水用鋳鉄管、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断●鋳鉄専用に開発したダイヤ刃先でハイスピード切断を実現●20・22・25.4mmアダプタ付●セグメントタイプ
アズワン品番65-3892-59
1枚
¥67,900
税込¥74,690
翌日出荷
軽量・コンパクト設計なので、作業スペースが狭い場合でも容易に作業可能です。作業自体は、本体を継手のネジ部分に巻きつけ、ボルト1本を締め付けるだけです。また、特殊な工具や手順は必要ありません。
配管の取り替え作業(工事が)不要になりました。従来の改修工事では、配管の取り替え時に『作業中は水を流せない』、『作業時間が長い』、『音や臭いが気になる』等の問題がありましたが、SBソケットをご使用いただければ配管を取り替える必要がなくなります。
部品はすべてステンレス製です。耐久性に優れ、サビ等の腐食にも強く、ゴムの交換により使い回しが可能です。
用途給排水管等のネジ継手部からの漏洩補修に
流体温度(℃)-30~100
適合流体水、温水、空気、薬品、食用油等の生活雑排水
材質(ケーシング)SUS304
材質(ゴム)EPDM
材質(ボルト)SUS XM7
適合配管ねじ込み式排水管継手〔JIS B 2303〕の鋳鉄製のみ、排水管用のドレネージ継手(ダイドレ、長谷川鋳工所社製)※ただし、45°Yと45°両 Y型にはご使用できません
関連キーワード