適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥275
税込¥303
当日出荷
1個
¥275
税込¥303
当日出荷
用途ツバ付きの排水テール、ステッキ管、キセル管用です。
材質NBR
商品タイプ平
用途排水トラップの32mm用U字管とテールピースの接続部に使用するパッキンです。
用途ツバ付きの排水テール、ステッキ管、キセル管用
材質NBR
商品タイプ平
テール管とトラップU管の接続部に使用し、高さ調節をすることができます。
材質EPDM、PE
排水トラップの接続部用
用途洗面所用
材質NBR
商品タイプ平
雨水マスなどの塩ビパイプ接続用
材質EPDM
排水金具取付パッキンセット。金属製横穴金物、丸鉢金物専用
1個
特価
¥219
税込¥241
当日出荷
材質ゴム・樹脂
質量(g)30
樹脂排管ナット部からの水もれを補修できるパッキンです。
管外径32ミリの樹脂製排水管ナット用。
材質クロロプレンゴム
管外径(Φmm)32
外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-35
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
エスコ品番EA124MD-33
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
内径(Φmm)44
寸法A(mm)44
寸法B(mm)36
寸法C(mm)2
1個
¥179
税込¥197
5日以内出荷
横穴金物や丸鉢金物用のフクロナットです。
洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。
管外径32ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン
管外径(Φmm)32
外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-28
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
用途流し台トラップ(4525S)用
材質NBR
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
管外径約32ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。
材質エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
エスコ品番EA124MD-31
厚さ(mm)3
内径(Φmm)23.5
外径(Φmm)30
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)30×23.5×3
1個
特価
¥189
税込¥208
当日出荷
洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。
管外径25ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン
管外径(Φmm)25
外径(Φmm)25
アズワン品番64-5158-27
1個
¥509
税込¥560
4日以内出荷
管外径約38ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。
材質エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
管外径約38ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修するパッキンセットです。
材質天然ゴム、ポリエチレン
管外径約32ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修するパッキンセットです。
材質天然ゴム、ポリエチレン
大便器と排水管の接続部のパッキン
厚さ(mm)31
内径(Φmm)73
外径(Φmm)100
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
排水管からのにおいを抑えまるための封水筒に取り付けるパッキンです。
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)39.2×35.6×3.5
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
材質PVC
仕様VUスリーブ付
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
ツバ広なので床穴を少し大VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。
VUパイプときくあけてしまった場合やリフォーム等で既存の穴を使用する際に有効です。
材質PVC
仕様VUスリーブ・ステンレスビス3本付
排水管どうしの接続部用
ロータンク洗浄管および洗面器トラップ用
アジャストパッキン、スリップパッキン各1枚入り
用途洗面所用
材質NBR
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
塩ビ管との接着確認が床上から容易に行うことができます。
材質PVC
仕様VUスリーブ付、ビス付
洗面・手洗い排水管専用です。
ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。
排水管の水もれに伴うパッキン交換やつまりの分解清掃に最適です。
用途ほとんどの排水管ナット対辺に対応した「たいへん」便利なレンチです。
材質ナイロン
アズワン品番64-5157-02
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
排水管からのにおいを抑えまるための封水筒に取り付けるパッキンです。
排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜により、封水がなくなっても臭気漏れを防止します。パッキンの付替えで鋳物製排水トラップと白ガス管に取付けができます。
適合CW204床排水金物C・Dの呼50、JCW201床排水トラップT3A・B、T5A・Bの呼50に適合
アズワン品番64-6507-76
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易
用途塩ビ管VUパイプ専用
シャンク径(Φmm)13
シャンクストレートシャンク
適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
オーバーフロー無し手洗器用のワン付排水直管です。
洗面器との接続は差込タイプ(ワン部パッキン付)です。
排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法25
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
オーバーフロー無し手洗器用のワン付排水直管です。
洗面器との接続は差込タイプ(ワン部パッキン付)です。
排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法25
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
G2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。
差込みパッキンとフクロナットのセットです。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水トラップのG2ネジと呼40塩ビ管を接続するフクロナットセットです。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~60
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
排水管径32mm用です。ジャバラのため排水口への位置合わせが簡単です。
接続部には別売のトラップ用アジャストパッキンPP40-42S-32をご使用ください。
用途排水のパイプとして
奥行(mm)102
本体幅(mm)600
本体高さ(mm)32
適合排水管径(Φmm)32
色アイボリー
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
自封式構造で封水が不要なため、封水が蒸発してなくなっても臭気もれや害虫の侵入を防ぎます。
オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室など頻繁に水を流さない場所に最適です。
パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(取付穴径50~55ミリ)と白ガス管(取付穴径約53ミリ)に取付けできます。
適合排水金具:JCW204床排水金物C・Dの呼50、JCW201床排水トラップT3A・B、T5A・Bの呼50
用途長期間水を流さない排水口の防虫、防臭対策に最適な自封式トラップです。
材質SUS304、シリコン、エチレンプロピレンゴム
呼び径(A)50
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ