20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ 仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理三価クロメート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャッターの開閉に必要不可欠なシャッター棒!先についているフックをひっかけて使うだけ!工場、駐車場、店舗などのシャッターの開閉に最適な鉄製のひっかけ棒です。ロフトの階段扉にも使用可能です。
材質本体:鉄/握り部分:ゴムラバー 仕上クロメートメッキ
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷


ジョー・プリンス竹下フック棒
エコ商品
内・外倒し窓
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+PP被覆パイプ 仕上サチライトクロームメッキ+グレー色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質フック部:SUS304、パイプ部:SS400、エンドキャップ:ナイロン 仕上フック部:電解研磨、パイプ部:樹脂カバー
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途欄間窓、回転欄間の開閉用の紐を通す金具 材質黄銅鋳物 サテンニッケル 取付ねじ皿木ネジ4×20mm
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様2段式 種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途欄間窓、天井蓋の開閉用金具 材質【フック】黄銅鋳物(サテンニッケル仕上)【パイプ】スチールビニトップ(白色) 太さ(mm)Φ16
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。 最大径(Φmm)竿/13
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中西産業フック棒架
材質亜鉛ダイカスト 仕上サチライトクロム
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。 材質ステンレス(SUS304) 軸径(Φmm)10 シルバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷

コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用 全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5 質量(g)33 径(Φmm)(竿)8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(mm)フック部:32×27 全長(mm)1000 材質(本体)スチール(クロメート処理) 材質(ハンドル)塩化ビニール 線径(mm)8
1本
2,200 税込2,420
翌日出荷