「掛け釘」の検索結果

33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
福井金属工芸折釘 一重折
和室金具。掛軸を床間にかけるときに使用します
材質 安全荷重(kg)3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

茶室金具。柳掛けをかけるための釘です。床の左奥の隅に、天井廻縁下橋より28~30cmのところに打ちます
材質黄銅 安全荷重(kg)2
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
材質亜鉛ダイカスト 安全荷重(kg)3
1パック(2個)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

福井金属工芸花寄釘
和室金具。床柱に掛ける花入用の釘で、使用する掛花入れの大きさなどにより、打つ位置を決めます
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和室金具。掛軸を床間にかけるときに使用します
材質 安全荷重(kg)3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

福井金属工芸角折釘 ネジ
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
材質亜鉛ダイカスト 安全荷重(kg)3
1パック(2個)
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

福井金属工芸みす釘
茶室金具。軒先にすだれを掛けるために打つ釘。すだれ1枚につき釘2本が必要です
材質黄銅 安全荷重(kg)2 アズワン品番64-5252-46
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

福井金属工芸昭和折釘
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
材質亜鉛ダイキャスト
1パック(2個)
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

和室金具。掛軸を床間にかけるときに使用します
材質 安全荷重(kg)3 アズワン品番64-5255-45
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

福井金属工芸花籠釘
和室金具。床柱に掛ける花入用の釘で、使用する掛花入れの大きさなどにより、打つ位置を決めます
材質 安全荷重(kg)3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

額受け用金具木部取付け用昭和折釘です。
用途壁面への額の取り付けに 材質亜鉛ダイカスト
1パック(2個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本品はネジ釘粘着性を使わず、室内を物掛けスペースとして利用できる5連穴フックです。 家具壁面などにキズをつけにくいエラストマー樹脂を一部使用しています。 収納持ち運びに便利な折りたたみ式です。
耐荷重(kg)5 材質ポリプロピレン、エラストマー樹脂 ドア厚(mm)38
1個
649 税込714
翌々日出荷

額受け用金具木部取付け用二重折釘です。
用途桟・天井への掛け軸の取り付けに 材質亜鉛ダイカスト 寸法b(mm)9 寸法c(mm)9
1パック(2個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

福井金属工芸竹釘 軸釘
茶室金具
材質 安全荷重(kg)3 サイズ(mm)60 アズワン品番64-5258-46
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

WAKI(和気産業)ステンレスヒル釘
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質ステンレス SUS304
1箱(2個)
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メラニン化粧板仕様で、汚れやキズが付きにくく変色しません。 化粧飾りのアクリル板は雲を意味しますので、神棚上部に雲を置く必要はありません。 1年365日、神様から見守られているよう高さを365mmで製作しています。 お好みの高さに設置できる壁掛けタイプです。 石膏ボード壁に設置可能です。 完成品でお届けしますので、組み立ての必要がありません。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×580×200 取付け方法1.設置する場所を決めます。2.取付金具は水平にして、釘穴に釘を打込みます。8.神棚本体を取付金具に吊り掛けて完了です。※神棚本体が正確に掛かっていることを必ず確認してください。 セット内容神棚×1セット、神具セット(器)×1セット、神鏡(雲形台付)×1セット、かがり火(2本)×1対、アルミ取付金具×1枚、釘×7本 取付場所リビング、ダイニングまたはオフィス、店舗など南向きまたは東向きに設置します。立った目線よりやや斜め上にお神札があるように設置します。
1セット
96,980 税込106,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

福井金属工芸撞木釘
茶室金具。喚撞をたたくときに使用する撞木を掛ける釘で、通常本床と琵琶床の境目の柱に床より170cm程度上に打ちます
材質黄銅 安全荷重(kg)3 アズワン品番64-5261-22
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

額受け用金具木部取付け用角折釘です。
用途壁面への額の取り付けに 材質亜鉛ダイカスト
1パック(2個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

茶室金具。床柱に掛ける花入れ用の釘で、使用する掛花入の大きさなどにより打つ位置を決めます
材質 規格一重折 安全荷重(kg)3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

福井金属工芸障子掛釘
茶室金具。窓に障子を掛けるときに使用します
材質黄銅 安全荷重(kg)3 アズワン品番64-5257-35
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ホーローホワイトボードがこの価格! 日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れたホーロー製ホワイトボードです。 表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く、消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ! アルミフレーム&ハニカム構造の段ボール芯材を使用しているので 軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 横掛け専用の壁掛けフック(2箇所)付き。 ※縦掛けの場合はフレームの取付穴を使用してください。 取付穴に使用する釘・ヒモは別途ご用意ください。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途伝言・メモ書きに 設置方式壁掛 材質(表面)ホーロー 付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本) 種別片面 材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ板 種類壁掛け・無地 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB) 繰り返し・詰め替え対応
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手サイズの掛矢です。さらに鉄板がついているので釘も打てます。
材質天然木柄 柄長さ(mm)330 頭部長(mm)150
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。 グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。 W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。 二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。 壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。 ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ 種別200V型タイプ(屋内型) 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)19 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
特価
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け簡単!鴨居や長押に付けられるものほし竿受け 竿受け部分が回転し、自由な角度に竿が掛けられる。 竿受けの釘部分を、かもいやなげしの上面に刺して取り付けます。 物干し竿受けとしてはもちろん、ハンガーフックとしても利用可能。 部屋のコーナー部等も、簡単に物干しスペース化! 使用できる竿の太さは3cmまで
材質本体/ABS樹脂 釘/ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×6×10
1個
699 税込769
当日出荷

ビス・釘・スリーブ等の小物がスッキリ収納できます。 区分けされたビス・釘等が混ざることなく、ボックスを傾けても収納物はこぼれません。 ベルト掛けができ、 フタのストッパーにより、 フタが自然に開いたりしません。 透明蓋タイプは収納物の量や種類が一目で確認できます。
適合ビス ・ 釘 ・ スリーブ等の小物入れに
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花粉対策・部屋干し・室内物干しに大人気!! ネジや釘を使わずに室内使える物干し。 取付面を挟むだけで簡単に洗濯物等を掛けられます。 家にネジ穴を付けたくない方にお勧めです。
種類室内壁付型
1個ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄プレートが付いているので釘も打てるプラスチックハンマーです。プラスチックハンマーに鉄プレートを埋め込んだことにより釘打ちも可能にした国産掛矢です。小さくても多機能で使いやすい掛矢です。
用途土木、建築作業に。 材質(頭)プラスチック 材質(柄部)ナラ 柄長さ(mm)380
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷

お部屋が簡単物掛けスペースに!!ドアノブ、タンスの引き出しに 収納に便利な折りたたみ式!ネジ・釘・粘着性を使わない!色んな所に使える多変形タイプ! 家具・壁面などにキズをつけにくいエラストマー樹脂を一部使用しています 使用後はコンパクトに折りたためるためスッキリと片付けられます
耐荷重(kg)5 材質ポリプロピレン、ポリアセタール、エラストマー樹脂 耐熱温度(℃)70
1個
599 税込659
翌々日出荷

衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない 燃えないバッテリーで安全性を実現! バッテリー着脱 パイプに引掛け 明るさ2段階HIGH/LOW切替スイッチ付き
付属品バッテリー、ACアダプター、カラビナフック×2、バッテリー用ユニット、落下防止ワイヤー 質量(kg)バッテリー:1.3、充電器:1 電源(V)充電:100/200(50/60Hz) 保護構造防水規格:IP65 本体質量(kg)4.6 入力電圧(V)100/200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×269×375 バッテリーリフェ(リン酸鉄)リチウムイオン(19.2/6Ah) 色温度6000K 寿命球寿命 40000時間 使用環境温度(℃)-10~50 光源色昼光色 電池寿命約2000 充電時間(時間)2 電源タイプ充電式 使用場所屋外 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 照射角度(°)上下・左右:140
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンで素早く乾かす部屋干しハンガーエアコンの風を使って洗濯物を素早く乾かせる。 ネジや釘を使用しないエアコンに引っ掛けるだけの簡単設置。雨の日も安心。室内物干しを快適に。 洋服掛けにも使えて便利。使わない時は折りたたんでコンパクトに。
材質パイプ/ABSコーティングスチールパイプ、フック・ジョイント部・スライドスリーブ/ABS樹脂、差し込み板/ステンレススチール、すべり止め/TPE、調節ネジ/ユリヤネジ ホワイト 質量(g)5 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)取付:70~90×27~33×48~70
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷

メラニン化粧板仕様で、汚れやキズが付きにくく変色しません。 化粧飾りのアクリル板は雲を意味しますので、神棚上部に雲を置く必要はありません。 1年365日、神様から見守られているよう高さを365mmで製作しています。 お好みの高さに設置できる壁掛けタイプです。 石膏ボード壁に設置可能です。 完成品でお届けしますので、組み立ての必要がありません。
1セット
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。打撃面に滑り止めの筋が入っているので釘頭をしっかり捉えます。
用途釘打ち・釘抜き作業に。 全長(mm)345 質量(g)540 頭径(Φmm)21
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)。釘打機等をぶら下げたり、曲尺・指矩などの引掛けや脱落防止の引掛けができます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。スライドし易い1つ穴タイプでベルトに通すだけの簡単装着。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 仕様4Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 材質スチール 質量(g)120 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×48×35
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷