77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WAKI(和気産業)黒塗掛金
取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに 材質(本体)
1個
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質鉄(SPCC) マットブラック 塗装焼付け塗装
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下普及型ストロング掛金 黒色塗装
エコ商品
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 寸法(mm)45 仕上黒色塗装 推奨ねじ#60/M4 皿小ネジ小頭、#45/M3 皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷

1個
679 税込747
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転する丸金具に差込んで固定できる掛金です。丸金具に南京錠を掛けると戸締りの防犯対策ができます。 オシャレなつや消し黒です。
用途物置、倉庫、道具箱、勝手口の扉など施錠金具に使用します。 付属品ビス 材質 つや消し黒
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WAKI(和気産業)セフティ ハスブ
黒色焼き付け塗装のカントリー金具
用途扉用止め金 材質/仕上スチール/焼き付け塗装
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒色焼き付け塗装のカントリー金具。ゲートラッチ
用途扉用止め金 材質/仕上スチール/焼き付け塗装
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒットハードウェアーストロング掛金
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
1個(1セット)
349 税込384
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに 材質(本体)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など 材質SPCC 仕様袋ねじ付 グリーン 仕上塗装
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上) 穴径(Φmm)4.8 寸法H(mm)22 寸法A(mm)75 寸法t(mm)1.8 寸法F(mm)28 寸法E(mm)28 寸法B(mm)26 寸法C(mm)28 寸法G(mm)9.5 アズワン品番64-7965-99
1個
465 税込512
翌日出荷

ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質(本体)SUS304 仕上バレル研磨
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
289 税込318
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質SUS304
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下普及型ストロング掛金 黒色塗装
エコ商品
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 寸法(mm)60 仕上黒色塗装 推奨ねじ#60/M4 皿小ネジ小頭、#45/M3 皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
9日以内出荷

1パック
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
759 税込835
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


南京錠で施錠できる防犯型です。仕上げがツヤ消しの黒です。物置や倉庫の木製から道具箱までの締め具に使えます。取り付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。適合ドライバーNO.1
仕様●規格:60mm●材質:鉄●付属品:ビス/6本●カラー:つや消し黒(仕上げ) アズワン品番65-9191-52
1セット
329 税込362
5日以内出荷

メッシュパネルを柱や木製の壁に掛ける際に使用する専用金具です。1セット4個入りです。取り付けるためのネジが12本付いています。
材質スチール(エポキシ粉体塗装) 耐荷重(kg)(全体)約5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)42×25×19
1セット(4個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒットハードウェアーダム掛金
用途物入れ、ペット小屋のドアや戸の内締まり、防犯金具や締まり金具として、また道具箱等のふたの留め金具として使用して下さい。 材質/仕上鉄/焼付塗装
1個
569 税込626
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじSELECTS 掛金
こだわりの塗装およびめっきで仕上げた装飾性の高い金具です。 材質は鉄で粉体塗装。
材質/仕上鉄/粉体塗装
1セット(5個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リングの回転を90度以上、回転しない構造になっています。南京錠などとあわせてご使用できます。
付属品取付ビス 材質
1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ハイロジックストロング掛金
ブラック色の掛け金。倉庫や門扉の止め金具として。南京錠と組み合わせて簡易防犯として。扉などに
材質 ブラック(艶消し)
1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

南京錠で施錠できる防犯型です。仕上げがツヤ消しの黒です。物置や倉庫の木製から道具箱までの締め具に使えます。取り付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。適合ドライバーNO.1
1セット
249 税込274
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
729 税込802
4日以内出荷

HAMILeX(ハミレックス)薄型テレビ壁掛金具
ディスプレイのほとんどに対応し、タテ・ヨコ設置が可能な壁掛金具。取り付け方法が簡単で、ディスプレイの壁掛けを容易に実現します。商業・公共施設から
付属品ディスプレイ取付ネジセット 質量(kg)約7.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×92×292 総耐荷重(kg)160 (※取付ディスプレイ:160以下)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)薄型テレビ壁掛金具
ディスプレイのほとんどに対応し、タテ・ヨコ設置が可能な壁掛金具。取り付け方法が簡単で、ディスプレイの壁掛けを容易に実現します。商業・公共施設から
付属品ディスプレイ取付ネジセット 質量(kg)約6.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×71.5×292 総耐荷重(kg)160 (※取付ディスプレイ:160以下)
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など シルバー 寸法L1(mm)80 寸法B(mm)37 質量(g)103 内径(mm)(丸かん)11.5 仕様袋入ねじ付 トラスコ品番380-1748 材質ステンレス(SUS304)
1個
949 税込1,044
当日出荷

壁にテレビ・ディスプレイを取り付けるための金具です。 テレビ・ディスプレイをタテ・ヨコに設置でき、空間を有効活用できます。 テレビ・ディスプレイの取り付けが簡単です。 デジタルサイネージに。
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。高セキュリティ南京錠。腐食に対する耐性をさらに強化するためにニッケルめっきされた、硬鋼製のボディ及びシャックル ドリルやのこぎりに対する耐性 攻撃に対する抵抗力を持つダブルボールロックシャックル シリンダが取り外し可能で迅速なキー交換 凍結テスト済み。掛け金 / 留め金。黒色の耐腐食性仕上げの厚板めっきスチール製 2つの保護された硬鋼製のヒンジピンは、ノックスルーを防止するために中央のソリッドブロックで分離 掛け金の寸法: L150 mm、W60 mm 留め金の穴: 直径15 mm
仕様●材質:スチール●寸法:150 x 60mm●主要な穴径:15mm●長さ:150mm●幅:60mm●コード番号:339-9555 アズワン品番65-8051-53
1個
17,980 税込19,778
欠品中

耐荷重(kg)80 付属品テレビ取付ねじセット 質量(kg)約5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×71.5×292 対応インチサイズ~70V型 関連資料(0.3MB)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重(kg)50 付属品テレビ取付ねじセット 質量(kg)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×66×202 対応インチサイズ~50V型 関連資料(0.3MB)
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重(kg)80 付属品テレビ取付ねじセット 質量(kg)約7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×71.5×292 対応インチサイズ~100V型 関連資料(0.3MB)
1台
13,690 税込15,059
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重(kg)80 付属品テレビ取付ねじセット 質量(kg)約5.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×92×292 角度調整範囲前方12度、後方5度(任意調節可能) 対応インチサイズ~70V型 関連資料(0.3MB)
1台
13,690 税込15,059
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【商品重量】約2.1kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】天吊り方式。【対応モニター】14~42インチ。【最大伸縮】460~880mmの範囲で調整可能。【角度調節機能】Up and Down ±45°。 Swivel ±180°。【耐荷重】40kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA 規格に準拠】75*75 To 200*200mm 。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のMH30-KR(RM-510)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)。【Model名】RM-510 。【色】 黒
用途天吊りモニターテレビスタンド。天吊り方式なので、接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 質量(kg)約2.1 耐荷重(kg)40 関連資料●MH30-KR(RM-510)組立手順説明書(0.32MB)
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

耐荷重(kg)50 付属品テレビ取付ねじセット 質量(kg)約2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×92×202 角度調整範囲前方12度、後方5度(任意調節可能) 対応インチサイズ~50V型 関連資料(0.3MB)
1台
11,200 税込12,320
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード