29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレス シルバー シリンダー4枚ディスクシリンダー キー3本
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質SUS304
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シリンダー錠部を90°回せば鍵がなくても施錠することができます。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 付属品キー3本 材質シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)、掛金部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430) 表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)、掛金部:光沢バレル研磨 番号:鍵違い
1個
2,213 税込2,434
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など 材質SPCC 仕様袋ねじ付 グリーン 仕上塗装
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質SUS304 付属品取付ねじ付 仕上研磨仕上げ
1個
365 税込402
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など シルバー 寸法L1(mm)80 寸法B(mm)37 質量(g)103 内径(mm)(丸かん)11.5 仕様袋入ねじ付 トラスコ品番380-1748 材質ステンレス(SUS304)
1個
949 税込1,044
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ) 動画あり
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス内掛 LAMP(スガツネ) 動画あり
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼) 仕上光沢研磨仕上
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊りボルト等の持ち出し金具・ボルト控え金具を容易に設置可能。 さまざまな締結下地に使用可能。 使用可能な下地材:H形鋼(H鋼)、リップ溝形鋼・C形鋼・Cチャン(軽量形鋼)、木材、コンクリート。 簡単に吊りボルト・ズンギリボルトを取付可能。 高ナット(3分・W3/8-16)が組み込まれています。 非常に優れた引張強度。
ナットラスパートシルバー 付属ビットGS四角No3&十字No2、六角対辺6.35mm
1箱(30本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など 材質SPCC 仕様袋ねじ付 トラスコ品番380-1730 グリーン 質量(g)98
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性、安全性を求めた設計となっています。特に振動を有する機器に最適です。
用途特装車輌・門扉・その他 質量(g)198 材質/処理(本体カバー・受けカバー)SUS304/光沢バレル研磨(本体ベース・受けバース)SUS304/-(ツマミ)SUS303/光沢バレル研磨(ロッド)SUS303/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

カラフルでポップな踏み台の「デコラステップ」。かわいいデザインなのに耐荷重100kgの安心設計。踏み台としてはもちろん、椅子・花置き台・玄関踏み台としても使えるデザイン性の高いステップ。滑り止め付きなので安心して使える。耐荷重100kgなので大人でも大丈夫。カラーバリエーションは、3色(レッド・オレンジ・グリーン)。
用途踏み台、踏台、ステップ、玄関踏み台、玄関台、ラック、足場台として。 最大使用荷重(kg)100 材質ポリプロピレン 段数1
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として 最大使用荷重(kg)100 材質ポリプロピレン樹脂 段数1
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現 伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。 簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール) 色(柄)ブラック
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質ステンレス(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉 材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC) 付属品木ねじ 表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード20970
1個
649 税込714
当日出荷

ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型 LAMP(スガツネ) 動画あり
ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 仕上光沢研磨仕上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立式のローコストタイプ掃除用具入れ。 スチール製で頑丈なので掃除道具一式を収納できます。 学校、病院、オフィスなどで使える定番掃除用具入れです。
素材スチール製 粉体塗装
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉 材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC) 付属品木ねじ 表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード20969
1個
849 税込934
当日出荷

ジョインテックス多人数ロッカー 錠無
エコ商品
多人数用SVタイプロッカー。 鍵なしタイプ(南京錠用)。 南京錠(別売)掛用金具付です。
ネオグレー 付属品名刺紙 材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装) グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
83,980 税込92,378
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョインテックス多人数ロッカー 錠無
エコ商品
手荷物や小物を個別に保管できるSHタイプロッカー/鍵なしタイプ(南京錠用)。 南京錠(別売)掛用金具付です。
ネオグレー 付属品棚板(取り外し可)各扉×1枚、シリンダー錠各扉×2本 材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装) グリーン購入法適合 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)249×373×360(上段222/下段120) サービス分類組立・設置・取付
1台
52,980 税込58,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タチバナ製作所キーボックス鍵
ダイヤル錠タイプの携帯・壁掛兼用キーボックス(鍵保管収納庫)です。自由に持ち運べる様に、U型フックでキープレートが外れにくくなっております。4桁の暗証番号は自由に設定可能で、メカ式の為、電池や電源は必要ありません。
仕様中扉:両面にキーハンガーが付いてます。 材質スチール製 アイボリー タイプ壁掛・携帯兼用型 錠前ダイヤル錠(4桁暗証番号) 施錠方法ダイヤル錠(4桁暗証番号)
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラス(家具)NS 省スペースロッカー
エコ商品
空間効率を2倍にした省スペース更衣ロッカーNSシリーズ。 ひとつひとつのブースが独立し、それぞれコートなどが収納できる上部スペースと靴や鞄が入る下部スペースに分かれています。 各庫にミラー、タオル掛、フックを備え、鍵は上下どちらの向きでも使えるリバーシブルキー(シリンダー錠)を採用しています。
グリーン購入法適合 仕様アジャスター付、各扉に鍵2本付、内部装備鏡:1、内部装備タオル掛:1 付属品名刺差1(1扉当たり) 材質鋼板、樹脂焼付塗装 エルグレー 施錠方法シリンダー錠 サービス分類組立・設置・取付
1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョインテックスJT2ロッカー
エコ商品
鏡や傘立てなどをオプションにしたシンプルなロッカー。アジャスターなしのタイプです。標準装備は平網棚に加え、1人~4人用モデルはハンガー掛付網棚、6人用・8人用モデルはハンガーパイプが付属(9人用・12人用は平棚網のみ)。鍵はシリンダー錠タイプ。別売のオプションアジャスター(JT-AJ)を取り付け可能です。
付属品横連結金具、平網棚 ネオホワイト 外寸法・高さ(mm)1790 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.39MB) 外寸法・奥行(mm)515 1マス有効寸法(奥行mm)477 サービス分類組立・設置・取付
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョインテックスJT2ロッカー(アジャスター付)
エコ商品
鏡や傘立てなどをオプションにしたシンプルなロッカー。別売のオプションアジャスター(JT-AJ)をセットにしたモデルです。標準装備は平網棚に加え、1人~4人用モデルはハンガー掛付網棚、6人用・8人用モデルはハンガーパイプが付属(9人用・12人用は平棚網のみ)。鍵はシリンダー錠タイプ。
付属品横連結金具、平網棚 ネオホワイト 外寸法・高さ(mm)1790 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.39MB) 外寸法・奥行(mm)515 1マス有効寸法(奥行mm)477 サービス分類組立・設置・取付
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

複数の入居者が共有で使える。アパート対応の屋外用宅配ボックスが新登場。 1台で複数の入居者に対応。入居者ごとに暗証番号を設定できるので、個別に荷物を取り出すことができます。※4世帯の入居者様には2台以上の設置がおすすめです。 電気工事が不要。電気を使わないので取り付け時の配線工事が不要で、電気代などランニングコストもかかりません。 後付設置可能な壁掛け型。壁掛けのねじ取り付けだから、後付け設置が可能です。 既築アパートにも簡単に取り付けができます。 キーレスで鍵の管理が不要。プッシュボタン錠を採用。キーレスのため鍵の管理が不要です。さらに、暗証番号の設定変更が可能なため、入居者が変わるごとに行っていた鍵交換も不要です。 薄型デザインで狭いエントランスでも設置可能。雨水が内部に漏れにくい構造なので屋根のない場所でも設置が可能です。 荷物の有無を色でお知らせ。荷物の受け取り状態と宛先の部屋番号が色でわかりやすく表示します。 レバー操作のみで簡単施錠。扉の内側にあるレバー操作のみで施錠が完了。該当の部屋番号にレバーを合わせてセットするだけの簡単施錠です。 押印は1回のみでイタズラ防止。伝票差込口に伝票を入れ「なつ印」ボタンを押すだけ。1納品につき1回の押印でイタズラ防止の押印回数制限機構付きです。
1個
47,980 税込52,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

芳香剤や消臭剤を拡散させる電動ファンのディスペンサーです。 オフィス、お店、ホテル、施設のトイレ、介護施設、フィットネスジム、病院、学校、倉庫などの広い空間に適しています。
仕様●セット内容:本体×1台、解錠用鍵、壁掛け用ビス、取扱説明書●材質:ポリプロピレン●電源:単1乾電池1本、又は単3乾電池2本を使用※電池は別売●保証期間:3ヶ月 アズワン品番68-5052-66
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷