継続的にセルフチェックをしていただくための採取キット(製品型番:HC-PRS02M-SKit4、HC-PRS01F-SKit30)もご用意しております。
セット内容試験紙、採取用スティック30回分
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
指紋の観察ができるキット。
指紋捜査や指紋ができる仕組みなどについて学習できる。
セット内容虫めがね、マジカルライトペン、タンポ、蛍光粉
材質(虫めがね)ガラス、CAB、(マジカルライトペン)PE、(タンポ)木、羽毛、(蛍光粉)貴金属化合物、(プラ容器)ABS、PE
寸法(mm)(虫めがね)Φ60×145、(マジカルライトペン)全長132、(タンポ)全長112
使用電池ボタン電池(内蔵)
1個
¥882
税込¥970
当日出荷
容量(mL)10
材質PE(ポリエチレン)
長さ(mm)100
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
胴径(Φmm)16
女性向け「コウノトリ(製品型番:HC-PRS01F」)は、採取した唾液の結晶体を解析し、排卵日、妊娠可能日を予測することができます。
セット内容コウノトリ本体(ボタン電池2個内蔵)、スマートフォン装着用クリップ、試験紙(5回分)、採取用スティック(5回分)、保管用ポーチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
唾液粘性がサラサラになりやすい高性能スポンジを採用。操作は簡単、スポンジを口に含ませ柔らかくなるまで舐めるだけ。専用キャップを締めてバーを上に引っ張ると、試験管に直接唾液が絞り出されます。禁忌・禁止再使用禁止麦に重篤なアレルギーがある方は使用しないこと
材質試験管/PP(ポリプロピレン)、専用キャップ/PE(ポリエチレン)、バー/PP(ポリプロピレン)、スポンジ/PVA(ポリビニルアルコール)、袋/PE(ポリエチレン)
アズワン品番65-2105-39
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X10027000101
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50本)
¥14,900
税込¥16,390
10日以内出荷
ディスポーザブル漏斗。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質HDPE
色白
耐磨耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。
仕様γ線滅菌済
材質ヘッド/PU(ポリウレタン)、スティック/PP(ポリプロピレン)
1個
¥100
税込¥110
当日出荷
継続的にセルフチェックをしていただくための採取キット(製品型番:HC-PRS02M-SKit4、HC-PRS01F-SKit30)もご用意しております。
セット内容チャンバー、採取用スティック、採取用使い捨てコップ4回分
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。
タイプ片綿
身の回りのいろいろな指紋を採取しよう
セット内容蛍光粉×1、タンポ×1、捜査の手引き×1
材質蛍光粉,竹ひご,綿
寸法(cm)14.3×9×4
1セット
¥364
税込¥400
当日出荷
唾液採取に特化した製品です。チューブ長が56mmでチップのアクセスがしやすいです。簡単・安全・非侵襲。本製品はRUO(Research Use Only)。国産品
仕様採取方法:ロート チューブ長:56mm 材質:PP(ポリプロピレン)
アズワン品番65-3673-15
1箱(200個)
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
顕微測定の試料前処理用です。
セット内容ピンセット、マイクロピンセット、ローラナイフ、替刃、ピンバイス、替針、はさみ、プローブ×2種
アズワン品番1-5534-01
1個
¥51,400
税込¥56,540
15日以内出荷
先端は球形の芯材に粘着性ウレタンをコートした構造になっており、ワークに触れても接触面積は最小限に抑えられるとともに、芯材がワークヘ傷を付けることを防止します。
ペタミクロン、軸棒とも全部材は導電性を有し、帯電を防ぎます。
製造工程、または材質にシリコーンを一切使用していません。
用途異物除去用のピックアップツール
付属品専用軸(MP-00-AS)1本
全長(mm)37
表面抵抗値(Ω)【粘着部】108、【カバー部】109
質量(g)60
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質PE
滅菌滅菌済み
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥455
税込¥501
当日出荷
検体を繊維の中にしっかり取り込みます。
先端を折ってバイアルに入れられるよう、折り目が付いています。
HPLCやIMSや蛍光分析に使用できます。
全長(mm)127.5
頭部寸法(mm)12.7×25.7×4.2
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)ハンドル:5.2×101.8×3.0
こんなお得な商品も!

紫外線 UV ライト
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。
長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2
寸法(mm)Φ30×100
質量(g)87
電源単4電池3個
波長(nm)375
アズワン品番2-3772-01
照射量(μW)(UV)3000
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
工場排水・工程水等、検水中のフェノール類(C6H5OH)を簡単な操作で、測定できるスクリーニングキットです。
仕様●測定回数:40回●測定原理:4-アミノアンチピリン比色法●測定目盛:0、0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L●測定時間:2分●操作段数:1操作(検水をチューブに吸い込むだけ)●内容:チューブ 40本(5本入りラミネート袋 8袋)、保存袋 1枚、標準色(ケース入り)1枚
アズワン品番67-4754-86
1箱(40回分)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。
ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。
0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
pH測定有効範囲1.0~14.0
幅(mm)6
長さ(mm)80
変色切片数4
タイプスティック
使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
¥749
税込¥824
当日出荷
容量(mL)10
仕様EOG滅菌済
長さ(mm)104.5
材質(本体)アクリル
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
胴径(Φmm)16.5
アズワン品番2-5650-01
1袋(10本)
¥248
税込¥273
当日出荷
試験紙タイプの簡易土壌診断キットです。その場で測定結果がわかります。専用の土壌採取器で採取した一定量の土壌試料に精製水を加えた懸濁液に試験紙を直接浸した後、呈色を比色表と比較するだけです。植物栄養診断(果菜類の葉柄中の硝酸含有量測定)葉菜類の食品分析(ホウレンソウ、コマツナなどの硝酸含有量測定)養液栽培や養液土耕用養液中の窒素・リン酸・カリウム濃度測定地下水中の硝酸性窒素含有量測定
種別スターターキット
アズワン品番61-9695-21
1箱(1セット)
¥10,280
税込¥11,308
当日出荷
同じ容器でサンプリングからビーズ破砕までできる、オールインワンタイプのキットです。、天秤での秤量なしに一定量のサンプリングが可能です。、採取から保存まで手を汚すことがありません。
試験紙タイプの簡易土壌診断キットです。その場で測定結果がわかります。専用の土壌採取器で採取した一定量の土壌試料に精製水を加えた懸濁液に試験紙を直接浸した後、呈色を比色表と比較するだけです。養液栽培や養液土耕用養液中の窒素・リン酸・カリウム濃度測定などにも使えます。
種別PK
アズワン品番61-9695-23
1箱(20枚×4本)
¥20,980
税込¥23,078
12日以内出荷
付属品pH4.0・6.9標準液・テスト用電池1個・微量サンプル採取キット
寸法(mm)142×28×15
質量(g)42
使用温度範囲(℃)5~40
電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)
測定方式シリコンマイクロpHセンサー・オンチップ温度センサー
分解能0.01/1 pH/℃
機能自動1点、2点校正・自動温度補償・オートパワーオフ・各種自己診断
測定再現性(℃)±0.01pH/±1
アズワン品番2-8841-22
1個
¥44,900
税込¥49,390
当日出荷
付属品pH4.0・6.9標準液・テスト用電池1個・微量サンプル採取キット
寸法(mm)142×28×15
質量(g)42
使用温度範囲(℃)5~40
電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)
測定方式シリコンマイクロpHセンサー・オンチップ温度センサー
再現性(測定)±0.1pH/±1℃
分解能0.1pH/1℃
機能自動1点、2点校正・自動温度補償・オートパワーオフ・各種自己診断
アズワン品番2-8841-21-20
校正証明書一般校正
1個
¥50,900
税込¥55,990
14日以内出荷
付属品pH4.0・6.9標準液・テスト用電池1個・微量サンプル採取キット
寸法(mm)142×28×15
質量(g)42
使用温度範囲(℃)5~40
電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)
測定方式シリコンマイクロpHセンサー・オンチップ温度センサー
分解能0.1pH/1℃
機能自動1点、2点校正・自動温度補償・オートパワーオフ・各種自己診断
測定再現性(℃)±0.1pH/±1
アズワン品番2-8841-21
1個
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
仕様校正証明書付●最先端シリコンチップISFET pH計S2K333の無料貸出しを始めました。ご返却送料はお客様負担になります。(レターパックライトでお送り頂けます。)●★測定範囲(℃):/0~50●分解能:1℃●測定再現性(pH/℃):±0.01/±1●★入数:1個●測定方式:シリコンマイクロpHセンサー・オンチップ温度センサー●非ガラス電極●使用温度範囲:5~40℃●電源:CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●機能:自動1点、2点校正・自動温度補償・オートパワーオフ・各種自己診断●サイズ:142×28×15mm●重量:42g●生活防水構造●付属品:pH4.0・6.9標準液・テスト用電池1個・微量サンプル採取キット●※「校正証明書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。
測定範囲(pH)2~12
分解能0.01
アズワン品番2-8841-22-20
校正証明書一般校正
1個
¥64,900
税込¥71,390
14日以内出荷
検体の採取から、保管、輸送まで、これだけで完了、機械化された製造で、品質が安定、検体採取前に製品が未開封であることを確認可能、使い方、1.ホイルトップのフタをはがし、ドナーにカップを渡す、2.検体採取後、バイアルに、3.0 mLの尿を入れ、カチッと音がするまでフタを閉める、3.バイアルを梱包バッグに、必要に応じて書類をポケット側に入れる、4.梱包バッグの青いライナーを外し、ポケットの上にフラップを折って封入する
関連キーワード