439件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
仕様おもり付金属 材質フレーム、鎖:SUS304 くさり長さ(mm)約1
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

採取ポケットが3つあり、1回のサンプリングで採取ゾーンごとに個別採取が可能なサンプラーです。ポケットは粉末や顆粒を外気に曝さず採取でき、ドラム缶や樽などにも適しています。分解、洗浄が可能です。採取したくないゾーンのサンプリング中止や採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミを防ぐため、各ポケットの外側にシーリングスリープ(別売)でカバーすることができます。採取物漏出防止にも役立ちます。
筒径(Φmm)25
1本
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。 軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。 測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。 電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
セット内容本体×1収納ケース×1保守用グリス×1交換用取付口ゴム管×2ハンドストラップ×1取扱説明書×1保証書×1 全長(mm)240 質量(g)300 アズワン品番8-5661-01
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

ハンドルは、ねじ込み式で、本体に垂直に付きます。アクセサリーにより、ハンドルを延長できます。
全長(mm)600 材質PTFE TGK品番814-18-24-05 仕様延長棒、ビーカー部:リム付き、注ぎ口付き・ハンドル部:PTFEコーティング
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

粉体試料や土壌の検出に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)研磨仕上 トラスコ品番413-9208 寸法(mm)Φ19×320 質量(g)80 柄長さ(mm)140
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

1本
41,980 税込46,178
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE 長さL(mm)採取部:420 全長L(mm)520 チューブ外径(Φmm)21 採水量(mL)10
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE 長さ(mm)採取部:900 全長(mm)1000 チューブ外径(Φmm)21 採水量(mL)10
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷

粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE 長さ(mm)採取部:900 全長(mm)1000 チューブ外径(Φmm)21 採水量(mL)5
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷

粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE 長さ(mm)採取部:420 全長(mm)520 チューブ外径(Φmm)21 採水量(mL)1
1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷

粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE製 長さ(mm)採取部:900 全長(mm)1000 容量(mL)採取:1 チューブ外径(Φmm)21
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷

粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE製 長さ(mm)採取部:420 全長(mm)520 チューブ外径(Φmm)21
1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

検知管に一定量の試料ガスを通気させるハンディタイプの採取器です。小型・軽量で操作も簡単かつ電源を必要としませんので、現場での大気環境測定に大変便利です。 ●見やすいフローインジケータ採用で、測定終了確認が簡単です。 ●AP-20CTはLED表示のカウンタ付です。 ●オプション品 1181頁
付属品ハンドストラップ、取付口ゴム管、収納ケース、グリス
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロンケミカルサンプル採取ビーカー
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
種類ビーカー 容量(mL)100 トラスコ品番391-6561 材質フッ素樹脂(PTFE) 質量(kg)0.8 外径×高さH(Φmm×mm)78×70 全高(mm)690 目盛なし 適合流体酸・アルカリなど アズワン品番61-3223-84
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です。弁とシリコンチューブで構成されたユニットを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます(AC・DCⅡ型)。
1個
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,098 税込6,708
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

北川式検知管のガス検知器。
セット内容本体、取扱説明書、グリス、収納ケース 全長(mm)240 質量(g)約300 サービス分類レンタル
1台
4,798 税込5,278
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パッシブドジチューブをホルダーに差込、襟や胸部などに固定します。
仕様パッシブドジチューブ専用ホルダー
1袋(3本)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フロン類やハロゲン化炭化水素類などを、パイロチューブ検知管をセットするだけで測定できます。
TGK品番169-80-24-01 型式No.840 摘要ガス採取器に取付け、専用のパイロチューブをセットし使用 品名パイロテック
1個
24,900 税込27,390
7日以内出荷

フロンガス類やハロゲン化炭化水素類などを、パイロチューブ検知管をセットするだけで測定できます。
仕様ガス採集袋に付け専用パイロットチューブセットし使用
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

自動車の排気ガスや焼却炉など高温ガス(+60~600℃)の測定に使用する冷却器で、常温まで冷やすことができます。ホットプローブホルダーで固定すると安定性がまします。
仕様高温ガス測定時に使う冷却器、 50cm
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷

軽く引けるうえ、すべりにくいラバーコーティングがしてあります。吸引完了が見えるフィニッシュインジケーターが付きました。
1台
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ジーエルサイエンスシリンジ採取コネクター
プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。
アズワン品番2-4069-01 品名シリンジ採取コネクター
1箱(1個)
8,590 税込9,449
当日出荷

プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。
アズワン品番2-4069-02 品名交換用セプタム
1箱(25個)
3,790 税込4,169
当日出荷

小型軽量で携帯に便利です。吸引の終了がひと目で分かるフローインジケーター付きです。セラミックのカッター付きです。
校正証明書一般校正
1式
39,980 税込43,978
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。
校正証明書一般校正
1個
30,980 税込34,078
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。
校正証明書一般校正
1個
34,980 税込38,478
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部のネジを回すと一定のガス流量を連続して噴出できます。 実験用ガス缶に装着して、使用できます。
材質金属 タイプネジ調節式
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング 仕様【内臓流量計】マスフローセンサー 材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC 質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む) 電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く) 表示部液晶表示器 (バックライト付) 通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定 表示範囲0.00~999.59 (時間、分) 使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと) 測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー ポンプダブルダイヤフラム方式 流量精度設定流量値に対し±5%以内 関連資料製品カタログ(2.71MB) 吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉 取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB)
1セットほか
97,900 税込107,690
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,633 税込5,096
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)