30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)サンプル瓶 差込式
カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成型の硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用)
用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。 スペースサンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。
1パック(50本)ほか
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン) 目盛なし
1本
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ)PP(PPハイシート付き) パッキン付き 耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
1箱(55本)ほか
5,742 税込6,316
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。 水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
1本ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アイボーイ広口びん アズワン 動画あり
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)121 目盛あり 色(フタ)クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本ほか
59 税込65
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カラーポリ栓による色分けで、試料採取の誤りを防げます。コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。全自動成型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
1ケース(50本)ほか
6,098 税込6,708
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス 透明 目盛なし
1本
45 税込50
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1組(3個)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
1本ほか
54 税込59
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

洗浄や試料の出入れが容易です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン) ねじ口規格(GL)80 オートクレーブの可否
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1) 色(本体)クリア 仕様青キャップ(GLS-80用)付 ねじ口規格(GL)GL-80 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 液切れリングあり
1本
5,290 税込5,819
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス 褐色 目盛なし 材質(フタ)PE、赤部分/PP
1本
47 税込52
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)
材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン) 透明
1箱(55本)ほか
6,831 税込7,514
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
材質(本体)PS(ポリスチレン) 目盛なし 材質(キャップ)PE、センター部/PS
1箱(110本)ほか
3,960 税込4,356
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ねじ口管瓶
フリージングコンテナの使用によりガラス瓶では困難なマイナス温度での保存が可能です。
用途血清保存用・試料保存用
1箱(50個)ほか
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

喀痰採取用瓶
容量(mL)15 材質(本体)PE(ポリエチレン) 本体寸法(mm)27Φ×49 材質(キャップ)PE(ポリエチレン) アズワン品番64-2192-61
1箱(50袋×10個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排気ガス・悪臭物質を採取する際に利用する真空捕集瓶です。容器内を真空にした後、グリースレスバルブを操作することにより、ガス等を採取します。
種別高真空グリースレスバルブ 材質芯棒:PTFE
1個
22,980 税込25,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安定性に優れた三角フラスコ瓶です。 水質汚濁の水銀測定の際の試料採取や分析にご使用いただけます。
仕様フラスコ 34/28 種別三角フラスコ
1個
4,898 税込5,388
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定性に優れた三角フラスコ瓶です。 水質汚濁の水銀測定の際の試料採取や分析にご使用いただけます。
仕様中管 板フィルター付 種別三角フラスコ
1組
12,980 税込14,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定性に優れた三角フラスコ瓶です。 水質汚濁の水銀測定の際の試料採取や分析にご使用いただけます。
仕様中管 円筒フィルター付 種別三角フラスコ
1組
12,980 税込14,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コックの取付け位置が従来のコック付瓶よりも高い位置にあります。石灰水の沈殿や上澄み液の採取に便利です。
材質本体 PE、コック PP・PE、Oリング フッ素ゴム コック20A コック外径(Φmm)約17.5
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コックの取付け位置が従来のコック付瓶よりも高い位置にあります。石灰水の沈殿や上澄み液の採取に便利です。移動時に便利なハンドルが付いています。
容量(L)20 材質本体 PE、コック PP・PE、Oリング フッ素ゴム 全高(mm)436 外径(Φmm)305 口内径(Φmm)106 コック20A コック外径(Φmm)約17.5
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

カラーポリ栓による色分けで、試料採取の誤りを防げます。コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。全自動成型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
1ケース(50本)ほか
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低アルカリ製法。硬質ガラス製簡易保存バイアル。カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。瓶は全自動成形です。用途:サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用※液体には、適さない場合もあります。
材質瓶/硬質中性ガラス、ポリ栓/高圧ポリエチレン
1箱(50組)ほか
5,498 税込6,048
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガステックヘドロテックS
排水や泥土・土壌に含まれる硫化物を約10分で測定できます。
セット内容ガス発生管×2本、目盛付試験管(30mL)、試験管×2本、駒込ピペット×2本、ポリエチレン製洗浄瓶(500mL)、気体採取器(GV-100)、携帯用木製ケース、全硫化物検知管201H(0.02~0.20mg)×3箱(計30本)、全硫化物検知管201L(0.002~0.020mg)×2箱(計20本) 測定範囲全硫化物 0.02~0.20mg/0.002~0.020mg
1個
119,800 税込131,780
11日以内出荷