22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。 サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
採水量(mL)1000 タイプPE製ディスポタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ40×970
1本ほか
4,390 税込4,829
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)井戸用採水器 IS-200
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)200 TGK品番919-80-70-01 型式IS-200 全長(mm)600 径(Φmm)Φ30
1個
40,900 税込44,990
当日出荷

1個
39,900 税込43,890
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)井戸用採水器 IS-600
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)600 TGK品番919-80-70-03 型式IS-600 全長(mm)600 径(Φmm)Φ50
1個
34,900 税込38,390
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)地下水サンプラー
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。 サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
1本
27,900 税込30,690
4日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
1個
7,990 税込8,789
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)井戸用採水器 ISM-400
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)400 TGK品番919-80-70-04 型式ISM-400 全長(mm)750 径(Φmm)Φ40
1個
79,900 税込87,890
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)井戸用採水器 IS-400
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)400 TGK品番919-80-70-02 型式IS-400 全長(mm)600 径(Φmm)Φ40
1個
34,900 税込38,390
5日以内出荷

任意の深さの水を採集できます。
材質本体:アクリル製 フタ:SUS304+シリコンパッキン タイプ地下水採水器 材質(フタ)SUS304+シリコンパッキン 外径(mm)40mm
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


振り子のように前後に振れる角度調節不可のフルスイング式汲み上げ容器に付属のワイヤーを結びつけて採水する簡易式液面採水器です。 池や湖沼だけでなく、下水道マンホール、井戸、穴や貯水槽など比較的幅の狭い場所からの垂直式採水に適します。 液面採水が不得手な、地下水サンプラーやサンプルテイキングが届かない高さからの採水に便利です。 U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色固定部はポリアミド製です。
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


最小口径2cmの細穴、管、細いパイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等や屋内施設の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。オールフッ素樹脂(FEPとPTFE)製で、ボディのFEPチューブは外径1.9cm、内径1.4cmです。ネジ式構造のため簡単に分解・洗浄でき、材質上粘着性もありません。上部ネジキャップは7.5mmの穴が両側にあるオープンキャップです。なお吊下用ワイヤーを通す上部穴径は2.5mmです。下部ネジキャップはサンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。下部スタンダードネジキャップの底穴径4.5mmです。採水液はサンプラー下降時に上下キャップ穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部キャップ内のPTFEボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。
サイズ小OS 容量(mL)50 質量(g)108 全長(cm)37 アズワン品番64-9346-68
1個
27,900 税込30,690
5日以内出荷


任意の深さの水を採集できます。採水場所や採水量に応じて使い分け下さい。
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最小口径5cmの穴、管、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等や屋内施設の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。オールフッ素樹脂(FEPとPTFE)製で、ボディのFEPチューブ(*1)は外径4.4cm、内径3.8cmです。ネジ式構造のため簡単に分解・洗浄でき、材質上粘着性もありません。採水量や採水条件から選択し、別売の交換用チューブおよびカップリングで増量可能です。上部ネジキャップは一辺が20mmの逆三角形穴が両側にあるスタンダードキャップです。吊下用ワイヤーを通す上部穴径は6mmです。下部ネジキャップは、サンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。下部スタンダードネジキャップの底穴径24mmです。採水液はサンプラー下降時に上下キャップ穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部キャップ内のPTFEボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。
サイズ中SS 容量(mL)700 全長(cm)68~74(上下ネジキャップによる) アズワン品番64-9346-64
1個
67,900 税込74,690
5日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
容量(mL)300 全長(cm)36 質量(g/個)60 アズワン品番64-9346-60
1箱(24個)
52,900 税込58,190
5日以内出荷

取手の長い醸造用杓子です。
用途原料の移動 材質ステンレス18-8(SUS304) タイプ丸棒 柄径(Φmm)8 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振り子のように前後に振れる角度調節不可のフルスイング式汲上げ容器に付属のワイヤーを結びつけて採水する簡易式液面採水器。池や湖沼だけでなく、下水道マンホール、井戸、穴や貯水槽など比較的幅の狭い場所からの垂直式採水に適します。ポリプロピレン(PP)製容器にはPPワイヤー10m巻が付属。U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色固定部はポリアミド製。
容量(L)1 TGK品番0007807028 材質(容器)PP 質量(g)容器:300 口径(Φmm)容器:135 高さ(cm)15 胴外径(Φmm)105
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

宮本理研工業ハイロート採水器
河川・ダム・井戸等の水を簡単に採水できます。ハイロート採水器 くさり(SUS-304)・1m付
1台
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小口径7cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダムや海洋等の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。SUS316製で、底弁にFDA認可のシリコン製Oリングが付属。下部排出口径は底弁を取り外した状態で2.4cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。ネジ式構造のため分解・洗浄可能です。吊下用ワイヤー等は別売です。<ボトムサンプリング方法>1:サンプラー上部の大きい穴(10mm)にワイヤーを結び付け、採水ポイントへ沈めます。2:サンプラー底部が採水地点の底へ垂直に当たると底弁が開放され、水圧でボディ内へ液が流れ込みます。3:一定時間経過後サンプラーを引き上げます。引き上げと同時に底弁が閉じて採水液がボディ内に格納されます。4:引上後サンプラーを垂直に立てた状態で、上部の小さい穴(4mm)のピンを引き上げて底部から採水液を取り出します。<ワンポイントサンプリング方法>1:予め採水深度分のワイヤーを2本準備してサンプラー上部の大きい穴 (10mm)と小さい穴(4mm)各々に結び付け、採水ポイントへ沈めます(小さい穴に通すワイヤーは大きい穴より長めにして少し弛ませます)。2:採水深度に到達した後、弛ませた小さい穴側のワイヤーを引き、底弁を開放させると水圧でボディ内へ液が流れ込みます。3:一定時間経過後小さい穴側のワイヤーを再び弛ませて、サンプラーを引き上げます。弛ませると底弁が閉じて採水液がボディ内に格納されます。4:引上後サンプラーを垂直に立てた状態で、上部の小さい穴のピンを引き上げて底部から採水液を取り出します。
質量(kg)2.1 容量(mL)500 外径(Φmm)66 全長(cm)30 アズワン品番64-9345-70
1個
124,000 税込136,400
5日以内出荷