クローズアップレンズはレンズの前に装着するだけで、最も簡単に近接撮影が行える接写用品です。光量が低下しないのでシャッタースピードが遅くなりません。「ACクローズアップレンズ」は1群2枚で色収差を補正した、高級タイプのクローズアップレンズです。単玉タイプと比べ優れた描写力を発揮し、シャープな画像が得られます。
レンズ構成1群2枚
焦点距離(mm)200
撮影距離(cm)(レンズ繰り出しが∞時)20
クローズアップレンズは、お持ちのレンズの前面に装着するだけで手軽に使える接写アイテムです。お持ちのレンズの最短撮影距離(被写体にピントが合う一番短い距離)よりも、さらに被写体に接近して、大きく撮ることができます。クローズアップレンズを使用すれば、花の一部分を画面いっぱいに写したり、 肉眼で見えないディテールを写したりといった新たな撮影表現が可能。花や小物の接写に最適です。
焦点距離(mm)100
レンズ構成2群2枚
撮影距離(cm)(レンズ繰り出しが∞時)10
クローズアップレンズはレンズの前に装着するだけで、最も簡単に近接撮影が行える接写用品です。光量が低下しないのでシャッタースピードが遅くなりません。「ACクローズアップレンズ」は1群2枚で色収差を補正した、高級タイプのクローズアップレンズです。単玉タイプと比べ優れた描写力を発揮し、シャープな画像が得られます。
焦点距離(mm)330
レンズ構成1群2枚
撮影距離(cm)(レンズ繰り出しが∞時)33
クローズアップレンズは、お持ちのレンズの前面に装着するだけで手軽に使える接写アイテムです。お持ちのレンズの最短撮影距離(被写体にピントが合う一番短い距離)よりも、さらに被写体に接近して、大きく撮ることができます。クローズアップレンズを使用すれば、花の一部分を画面いっぱいに写したり、 肉眼で見えないディテールを写したりといった新たな撮影表現が可能。花や小物の接写に最適です。
レンズ構成単玉
焦点距離(mm)330
撮影距離(cm)(レンズ繰り出しが∞時)33
クローズアップレンズはレンズの前に装着するだけで、最も簡単に近接撮影が行える接写用品です。光量が低下しないのでシャッタースピードが遅くなりません。「ACクローズアップレンズ」は1群2枚で色収差を補正した、高級タイプのクローズアップレンズです。単玉タイプと比べ優れた描写力を発揮し、シャープな画像が得られます。
焦点距離(mm)500
レンズ構成1群2枚
撮影距離(cm)(レンズ繰り出しが∞時)50
接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影することができるようになります。
12mm、20mm、36mmの3つのリングのセット。単体および組み合わせにより7通りの倍率で撮影ができます。
マクロレンズを別途用意することなく、接写撮影を実現します。
セット内容12mm、20mm、36mm
全長(mm)21(12mm)、28(20mm)、44(36mm)
質量(g)72(12mm)、84(20mm)、112(36mm)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
クローズアップレンズはレンズの前に装着するだけで、最も簡単に近接撮影が行える接写用品です。光量が低下しないのでシャッタースピードが遅くなりません。「ACクローズアップレンズ」は1群2枚で色収差を補正した、高級タイプのクローズアップレンズです。単玉タイプと比べ優れた描写力を発揮し、シャープな画像が得られます。
焦点距離(mm)250
レンズ構成1群2枚
撮影距離(cm)(レンズ繰り出しが∞時)25
接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影することができるようになります。
12mm、20mm、36mmの3つのリングのセット。単体および組み合わせにより7通りの倍率で撮影ができます。
マクロレンズを別途用意することなく、接写撮影を実現します。
セット内容12mm、20mm、36mm
全長(mm)20(12mm)、27.5(20mm)、43.5(36mm)
質量(g)65(12mm)、70(20mm)、80(36mm)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
クローズアップレンズは、お持ちのレンズの前面に装着するだけで手軽に使える接写アイテムです。お持ちのレンズの最短撮影距離(被写体にピントが合う一番短い距離)よりも、さらに被写体に接近して、大きく撮ることができます。クローズアップレンズを使用すれば、花の一部分を画面いっぱいに写したり、 肉眼で見えないディテールを写したりといった新たな撮影表現が可能。花や小物の接写に最適です。
焦点距離(mm)250
レンズ構成単玉
撮影距離(cm)(レンズ繰り出しが∞時)25
クローズアップレンズは、お持ちのレンズの前面に装着するだけで手軽に使える接写アイテムです。お持ちのレンズの最短撮影距離(被写体にピントが合う一番短い距離)よりも、さらに被写体に接近して、大きく撮ることができます。クローズアップレンズを使用すれば、花の一部分を画面いっぱいに写したり、 肉眼で見えないディテールを写したりといった新たな撮影表現が可能。花や小物の接写に最適です。
焦点距離(mm)500
レンズ構成単玉
撮影距離(cm)(レンズ繰り出しが∞時)50
リアルプロクリップレンズは、スマートフォンやその他ガジェットでの撮影に使える光学コンバージョンレンズ。
望遠7倍は光学ガラスを採用したレンズで、動物園など被写体に近づけないアウトドアで大活躍。
リアルプロクリップレンズ 望遠7倍は付属のアイカップを付けると地上観察用に単眼鏡として使うこともできる優れものです。
光学系にマルチコーティングを施した光学ガラス、ボディに丈夫なプラスチック素材を採用しています。
内部の乱反射を抑え、使いやすく仕上げています。
コーティングマルチコート
材質(レンズ)光学ガラス
3段階に明るさが調節可能な12灯のLEDリングライトと、高性能10倍マクロレンズを搭載したスマートフォン用接写レンズです。
ホワイトカバーで写り込みを防止し、約6000Kの最適な色温度下で誰でも綺麗な拡大&接写画像と動画が撮影できます。
クリップ部が長いため、ほとんどのiPhoneとAndroidモデルに対応。USBで充電できるので、電池は不要です。
レンズ形状10Xマクロレンズ、0.6X広角レンズ
色温度(K)約6000
付属品広角レンズ、クリーニングクロス、専用ケース、USB充電ケーブル
寸法(mm)65×95×25
質量(g)36
電源DC5V1A(充電式)
対応機種iPhone 5、5s、5c、5SE、6、6s、6s Plus、7、7Plus、8、8Plus. X、ipad、Android、その他
照明12灯LED
充電時間(分)約15
連続点灯時間(分)約20(点灯モードにより前後します)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
クローズアップレンズは、お持ちのレンズの前面に装着するだけで手軽に使える接写アイテムです。お持ちのレンズの最短撮影距離(被写体にピントが合う一番短い距離)よりも、さらに被写体に接近して、大きく撮ることができます。クローズアップレンズを使用すれば、花の一部分を画面いっぱいに写したり、 肉眼で見えないディテールを写したりといった新たな撮影表現が可能。花や小物の接写に最適です。
焦点距離(mm)1000
レンズ構成単玉
撮影距離(cm)(レンズ繰り出しが∞時)100
定評のある高解像度と、良好なカラーバランスが魅力の高性能マクロレンズです。接写撮影の他にも風景、ポートレート撮影にも威力を発揮します。同じ焦点距離のインナーフォーカスによる等倍マクロレンズに比べて、コンパクトなサイズと軽さを実現しています。
付属品バヨネットフード BH-551、レンズキャップ、クリーニングクロス
全長(mm)95.1
質量(g)490
倍率(マクロ最大)1:1
羽根枚数絞り羽根:9
最大径(Φmm)73
フィルターサイズ(mm)55
コーティングマルチコーテイング
焦点距離(mm)100
フォーマット形式フルサイズ
レンズ構成8群9枚
撮影距離(m)最短0.3
フォーカス前玉繰り出し式
絞り最小F32
明るさF2.8
画角24.3°
接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影することができるようになります。
10mmと16mmの2つのリングのセット。単体および2つの組み合わせで使用します。
マクロレンズを別途用意することなく、接写撮影を実現します。
セット内容10mm、16mm
質量(g)48(10mm)、70(16mm)
外径(Φmm)57
1セット
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
厳密な倍率補正にも対応し接眼ミクロメーターと組み合わせて計測した際には精度の高い測定を行うことができます。また、専用Cマウント接写リングアダプターを取り付けることで直接CCDカメラへの接続が可能となり、低コストで画像観察レンズやバリフォーカルレンズとしての応用もできるようになります。
用途メジャースコープ用対物レンズ
タブレットやスマートフォンでの撮影に便利。タブレットやスマートフォンの背面カメラにはさむだけで、最大6倍のマクロ撮影ができるレンズ付き撮影クリップです。付属のピントフードを利用すれば、ピント調節不要です。
付属品キャップ、ポーチ、レンズクロス
倍率超接写3×、4×、6×
寸法(Φ×mm)25×21
数量(個)5
1セット(5個)
¥19,000
税込¥20,900
5日以内出荷
取付クリップの開きを防ぐ落下防止ネジを採用。レンズ位置を調整できる可動式リングと組み合わさり、幅広いスマホへの対応と安定感を両立しております。光学ガラスにマルチコートを施し、高い水準での画質を提供。広い視界によりほとんどのスマホで周辺のケラレが出にくく、取り付けてすぐに撮影に移行できます。スマホから外して8倍単眼鏡として使用できます。ねじって繰り出すツイストアップ式アイカップにより接眼部を引き出すだけで単眼鏡になるので、スマホを使いたくない場所などでも活躍します。
付属品クリップ・ポーチ・レンズクロス
質量(g)59
タイププリズム:ダハプリズム/BK7
外径×高さH(Φmm×mm)31×90
倍率(倍)8
対物レンズ有効径(mm)20
レンズ構成4群6枚
アズワン品番64-6437-89
画角10.6°
装着方式強化クリップ(マウントM17x1.0mm)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
有線式デジタル顕微鏡「 MSUSBシリーズ」史上最高解像度の500万画素を実現。「見る・撮る・測る」のベーシックな機能で誰でも簡単に使用することができます。
シリーズ史上最高の約500万画素
不具合特定の正確性を向上します
本格的な顕微鏡に匹敵する最大200倍
誰でも簡単に倍率を設定することができます
PCに直接接続しモニタで観察
センサー1/2.7型 CMOSセンサー
画素数約500万画素
対応OSWindows10/8.1 macOS10
露光調節自動
ホワイトバランス自動
静止画サイズ【bmp】2592×1944、2048×1536、1600×1200、1280×1024、640×480、320×240
動画サイズ【avi】2592×1944(15fps)、2048×1536(15fps)、1600×1200(15fps)、1280×1024(15fps)、640×480(15fps)、320×240(15fps)
光源色LED×8
倍率使用する接写用レンズカバーに応じて表示倍率が変わります。 60&200倍、100倍 ※表示倍率で撮影するには垂直幅が44cmのモニターが必要です。
焦点距離(mm)約0~300
電源USB2.0以上のパソコンのUSBポートから給電
寸法(Φ×mm)36×103
ケーブル長(m)1.5
質量(g)100
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
Cマウントカメラ用の顕微鏡アダプターレンズ
Cマウントカメラと接続し、顕微鏡の接眼部に取り付ける※1ことで、顕微鏡の画像をカメラに取り込むことが可能です。
レンズは高解像度に対応しており、クリアな画像が得られます。
顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。※2
レンズは顕微鏡に取り付けず、そのまま接写用レンズとしても使用可能。
※1顕微鏡に取り付けるには、以下の別売のアダプター(L-846-1/L846-2/L-846-3)が必要です。
※2センサーサイズ1/2.5"以上のカメラが必要です。
光学倍率0.21×
質量(g)65
作動距離(mm)17(接写用として使用時)
レンズ構成4群5枚
絞りF/1.9
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズマウントCマウント
視野径(Φmm)23
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
メジャースコープ用対物レンズに専用Cマウント接写リングアダプターを接続することにより、低コストで画像観察レンズとしてのご利用ができます。Cマウント接写リングアダプターには、固定タイプと可変調節タイプの2種類をご用意しています。
用途対物レンズをCマウントに変換
EF-Sレンズを含むほぼ全てのEFレンズで使用可能な接写用中間リング
クリップで簡単に固定できる接写(マクロ)レンズです。旅の景色をスマートフォンで残せる、コンバーション・レンズの世界へようこそ。ちっちゃくて軽くてカンタン取付けだから旅のお供にピッタリです。マクロレンズと広角レンズの2パターン。小さな被写体を大きく写せるのが特長で、小物や植物・昆虫等の撮影に向いています。
レンズ倍率(広角レンズ)0.67倍、(マクロレンズ)10倍
付属品クリップ式のアタッチメント、レンズキャップ、レンズポーチ、レンズ拭き布
レンズ形状広角レンズ、マクロレンズ
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
最新ミラーレス一眼・キヤノン「EOS R」「EOS RP」に対応する接写リングが登場。接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短撮影距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影できます。10mmと16mmの2つのリングのセット。単体および2つの組み合わせで使用します。マクロレンズを別途用意することなく、近接撮影を実現します。
付属品収納ポーチ
質量(g)78/101
外径(Φmm)69/69
鏡筒長(mm)10/16
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
ファインダー中央部の像を2倍に拡大。接写や複写、超望遠レンズ使用時など、より厳密なピント合わせが必要な時に使用。
マグニファイヤーを上部にはね上げるとファインダーの全視野を見ることができます。-5~+3m-1まで視度調節も可能です。
適合機種F3・F3AF・FM3A・NewFM2・FM2・FA・FE・FE2・F2・F・EL2、【アイピースアダプターDK-7またはDK-18(ともに別売)を併用】D5・D4シリーズ・D3シリーズ・D2シリーズ・D1シリーズ・Df・D850・D810A・D810・D800シリーズ・D700・D500・F6・F5・F100・F90X・F90XS・F90XD・F90・F90S・F90D・F4・F3HP・F3T・F-801・F-801S、【アイピースアダプターDK-22(別売)を併用】D750・D610・D600・D300シリーズ・D200・D100・D90・D80・D70シリーズ・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・D60・D50・D40シリーズ・F80シリーズ・Uシリーズ・F70D・F60D・F50D・F-601シリーズ・F-501・F-401X・F-401S・F-401・F-301・FM10・FE10・FG-20・FG・EM・PRONEAS・PRONEA600i
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
従来より大幅な小型軽量で等倍接写撮影が可能。
デジタル撮影に最適化した設計で高い描写性能を持ち、35mm判フィルムサイズ(36mm×24mm)をカバーする
イメージサークルを備え、従来より大幅な小型軽量で等倍接写撮影が可能なマクロレンズです。
付属品ケース、フード
質量(g)265
フィルター直径(Φmm)49
レンズ単焦点マクロレンズ
焦点距離(mm)50
径(Φ)×全長(mm)67.5×60
レンズ構成7群8枚
撮影距離(m)(最短)0.195
絞り(最少)F32
マウントペンタックスK
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
タフな現場で使えるカメラ性能とプロフェショナルなニーズに応える多彩な機能。画像管理が簡単に行えるカメラメモ機能。あらかじめカメラやパソコン上で作成した文字情報や音声をメモとして最大100項目、1項目につき最大半角128文字、音声最大30秒まで画像に付加できます。レンズの周囲に6灯のリングライトを搭載。照射するライトの位置や光量の調節ができるため、細かな部品の型番や壁・床の傷やひび割れなども鮮明に接写できます。あらかじめPCアプリで工事用黒板のテンプレートを作成し、カメラメモ情報(画像・テキスト)を紐づけすることで工事用電子小黒板を生成できます。これにより高所や足場の悪い現場、暗所等でも容易に黒板撮影が可能になります。黒板の大きさ(大中小)と位置(上下左右)は選択可能です。
有効画素数約2000万
質量(g)(電池・SDHCカード含む)約246
映像素子1/2.3型CMOS
仕様電子コンパス:方位、度数、方位度数、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影
付属品USBケーブル、USB電源アダプター、充電式バッテリー、電源プラグ、バッテリー充電器、ネックストラップ、マクロスタンド、使用説明書(カメラ編)保証書等
電源充電式バッテリーDB-110
記録媒体内蔵メモリー(約6.5GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir(TM)カード
ズーム(光学/デジタル)5/8.1
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28~140
ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、リングライト、マニュアル
液晶モニター3.0型
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)65.5×118.2×33.1
シャッタースピード1/4000~1/4
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
小型ながらも頑強なボディで、望遠マクロレンズを用いての本格的な接写等に威力を発揮。
フル開脚時は小型低重心となり、いっそう安定感が増加。
大きめのレンズで、ローポジションからスポーツ写真を撮るような使い方も可能です。雲台はQHD-53。
積載荷重(kg)(推奨)2.5
質量(g)1060
仕様三脚と雲台が分離可能
径(Φmm)(脚)27
段数5段
全高(mm)630/538(EV含む/含まず)
スライド寸法(mm)92
最低高さH(mm)170
縮長(mm)244
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
接写撮影時のスライド調節、ネジ位置の変換、ツインプレートの延長、望遠レンズ使用時のバランス調整などなど、工夫次第でいろいろな用途に。
用途スライディングプレート
その他三脚取付ネジとカメラネジの位置は30mm~130mmまでの範囲で調整可能
質量(g)70
サイズ(mm)160×30
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
標準マクロレンズでの撮影にピッタリな、最小サイズの接写用三脚。
収納時は500mlのペットボトルより短くなり、カメラバッグの片隅に入れておくことも可能。
テーブルフォトなども気軽に楽しめます。雲台はQHD-33。
積載荷重(kg)(推奨)1.5
質量(g)597
仕様三脚と雲台が分離可能
径(Φmm)(脚)21
段数5段
全高(mm)477/401(EV含む/含まず)
スライド寸法(mm)76
最低高さH(mm)130
縮長(mm)188
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ダイナミックで遠近感あふれる24mm相当の画角を持ち、高い描写性能を誇ります。
F1.4という明るいF値は、夜間などの撮影で効果を発揮するだけでなく、広角レンズながらも豊かなボケ味を活かした撮影も可能にします。
24mm相当の単焦点広角レンズで世界初となる最短15cmの接写により、主要被写体を大きくクローズアップしながら背景も大きく取り入れたフレーミングをすることができます。さらに高速なAF性能、タフな撮影環境をもいとわない防塵防滴耐低温構造、携帯性に富むコンパクトなサイズは、その画質を発揮する場所を広く拡大します。
色ブラック
付属品レンズキャップ
質量(g)375(レンズキャップ・フード含まず)
倍率0.21倍
フィルター直径(Φmm)67
レンズ単焦点超広角ズームレンズ
直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:73.4×73.0
撮影範囲15cm -∞
レンズ構成11群13枚(非球面レンズ2枚、異常分散レンズ2枚)
絞り9枚(円形絞り)、1/3ステップ(全22段)
マウントXマウント
焦点距離f=16mm (35mm判換算:24mm相当)
画角83.2°
最大口径比F1.4
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
直径74mm、長さ89mm、フィルター径72mmと、500mm超望遠レンズとしては画期的な小型サイズを実現しました。、アルミ軽合金の採用とカム式のフォーカス方式の採用により軽量化を図り、金属鏡筒ながら310g(Tマウント除く)の軽さを実現。、どこにでも持ち運びができ、小型のカメラバッグに収納できる超望遠レンズとして、旅行用としても使えます。、購入後もTマウントの交換でマウントを変更でき、1本のレンズで様々なマウントのカメラに対応させることができます。、反射光学系の採用により、一般的な超望遠レンズに比べ圧倒的に接近撮影に強く、最短撮影距離1.7m、最大倍率1:2.86倍のマクロ撮影を可能としました。、離れた場所から昆虫や花の接写などを行う際にも、大変便利です。(構図決定やピント調整のために、三脚使用をおすすめします)、反射光学系の採用により、レンズ前面部に副鏡があることから、ボケが独特なリングボケとなるのが特長です。、金属や水面のきらめきを撮影する際、アウトフォーカスにすることで独特なリングボケの表現ができます。
仕様●焦点距離:500mm●明るさ:F8(固定)●対応フォーマット:フルサイズ●レンズ構成:7群7枚●フィルターサイズ:前玉/72mm、マウント側/30.5mm●最短撮影距離:0.3m●マクロ最大倍率:1:2.86●フォーカス方式:前玉繰り出し式マニュアルフォーカス●最大径×全長:Φ89×74mm●重量:310g(Tマウント除く)●フード(付属):BH-553
Spresense HDRカメラボードは、オンチップの複数フレームデジタル重畳技術によって、従来比倍のHDRイメージセンシング(120dB)に対応します。従来のセンサーでは対応が難しかった暗所や、逆光などの明暗差の大きい環境でもクリアな映像が得られます。
用途次のようなアプリケーションに効果を発揮します。・河川や山林・農地などの省電力環境モニター。・鉄塔や橋梁・発電施設等の省電力インフラモニター。・出入口など明暗差の大きい場所でのセキュリティカメラ。・環境によらない安定した認識結果が得られるエッジAIカメラ。・生産設備における、生産状況の監視や設備内部の異常監視
その他High Dynamic Range (120dB) レンズ交換可能 低照度撮影 接写機能
寸法(mm)28 ×28
電圧(V)IO電圧:DC1.8、駆動電圧:DC3.7
レンズレンズ径:M8 P0.35
フィルターIR cut filter
インターフェースカメラ:CMOS 8 bit parallel、制御インターフェース:I2C
視野FOV:50.3°±3°
焦点距離(mm)5.1 (adjustable)
フォーマット形式出力:Y/C, RGB and JPEG
F値2
画素数1280(H)×960(V) 1.23M pixel
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
防塵・防滴構造(AW)を採用した高品位アルミ外装のマクロレンズ。【アウトドアでの信頼性を高める防塵・防滴構造(AW)】。マクロレンズでは初めてレンズ内部に水滴や埃が入りにくい防塵・防滴構造”AW(All Weather)”を採用。気密性を高めるため、6ヶ所のシーリングを施しています。防塵・防滴構造を採用したデジタル一眼レフと組み合わせることで、雨天や霧の中、水しぶきのかかる場所などでの耐久性、信頼性の向上を実現しています。【高い描写性能】。特殊低分散(ED)ガラス、異常低分散ガラスを採用した新設計の光学系により、パープルフリンジを大幅に低減。さらに、HDコーティングとFREE(後群分離型フォーカシング)システムの採用により、ゴーストやフレアーの発生を徹底的に抑え、無限遠から至近距離までクリアで高品位な画像が得られます。また、レンズ先端から被写体まで13cmの距離で、最大で等倍(1倍)までの接写が可能です。マクロ50mmよりワーキングディスタンスが長く、あまり近づけない被写体の撮影に効果を発揮します。【描写性能を高める”HDコーティング”】。独自の高性能マルチコーティング”HDコーティング”を採用。従来のマルチコーティングに比べ、より反射が少なく透過率が高いので、逆光など光線状態の厳しい撮影条件下でゴーストやフレアーの発生を抑え、全撮影距離で、シャープでコントラストの高い描写性能を実現しています。「HD」はHigh Definitionの略。【美しいボケ味が得られる円形絞り】。開放からF5.6までの円形絞りを採用。点光源を撮影した際の光芒を抑え、自然で美しいボケ味を実現しています。【アルミ外装採用の高品位デザインと快適な操作感】。質感の高いアルミ削り出しの金属外装の採用により、小型軽量化を実現するとともに高品位な外観に仕上げています。マニュアルフォーカス時のピント合わせが滑らかで、快適な操作感を実現しています。フードはプラスチック製。【SPコーティング】。レンズ前面に、汚れが付きにくいSP(Super Protect)コーティングを採用することで、アウトドア環境下でもより安心して撮影することができます。【クイックシフト・フォーカス・システム】。AFで合焦後、そのままピントリングを回すと、直ちにマニュアルフォーカスに移行。切り替え操作の手間がなく、スムーズに行えます。
付属品レンズフードPH-RBE49、レンズキャップO-LC49、レンズマウントキャップK、レンズケースS80-120
色ブラック
質量(g)348(フード付き:387)
倍率(倍)最大撮影:1
羽根枚数8枚
フィルター直径(Φmm)49
レンズマクロレンズ
レンズ構成8群10枚
撮影距離(m)最短0.303
絞り最小:F32、最大:F2.8
マウントKAF
直径×長さ(mm)Φ65×80.5
画角24.5°(PENTAX 35ミリフルサイズ一眼レフ装着時)、16°(PENTAX APS-Cサイズ一眼レフ装着時)
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金、アクリル、ポリアセタール、SPCC
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:62×71×77●重量(g):140●材質:ケース部分/ABS樹脂●ビデオ解像度:最大1920x1080●インターフェイス:USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)●ケーブル長(m):2●センサー:200万画素×CMOSセンサー●静止画解像度:最大1920x1080●ビデオフォーマット:YUY2 MJPEG●フォーカス:固定●画角:水平/65度 対角/73度●レンズ:F2.4 f=3.9mm●絞り・明るさ・コントラスト:自動調整●最短接写距離:30cm●ホワイトバ
アズワン品番65-9281-38
1個
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
関連キーワード