店頭や催事の商談に便利なトレーです。
適度なクッションで製品を安心して置くことができます。
寸法(mm)285×225×20
材質合皮
材質布貼り
種別小 オフホワイト
サイズW20×D15×H2cm 内寸
アズワン品番61-7220-44
素材ポリエステル製 フロッキー加工
1個
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
リングやピアス・ネックレスの販売に重宝します。
材質プラスチック製、布張り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×19×2
寸法(幅W×奥行D)(cm)(ディスプレー)23×16
小物の滑り落ちを防止する「滑り止めパッド」です。トレータイプなので、キーやコイン等の小さいものが落ちるのを防ぎます。ソフトエラストマーの吸着力でダッシュボード等にしっかりフィットし、小物を安定して置けます。接着剤や両面テープを使用していないので、ベタつかず、のり残りしません。何度でも取り付けし直せます。水洗いで吸着力が復活します。
用途小物の滑り落ちを防止する「滑り止めパッド」
サイズ(mm)203.×128.(外寸)、187.×112.(内寸)
高級感のある合皮製。汚れても拭き取れ、いつも清潔です。
落ち着いたデザインで高級レストランや和食店におすすめ。
材質(芯材)再生PVC樹脂
レザー仕様のアメニティ小物入れです。
材質PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×24×4
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シックな皮の風合いが、インテリアと調和します。なめらかな書き味で、書き跡も残らない。L字型ストッパーで、デスクにしっかり固定。
高さ(mm)28
歯ブラシやタオルなどのアメニティグッズやティーセットの収納などマルチに使えるトレイ。
材質合成皮革
質量(g)780
外寸(mm)350×270×H53
内寸(mm)337×257×H45
材質合板、ポリウレタン
色ダークブラウン/ベージュ
質量(g)104
タイプ1本置きトレー合皮タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×25
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
トランクルームの必需品。深型で収納物がこぼれにくい !
材質ポリエチレン100%
色ブラック
BellaBotは、Pudu社が考案した世界各国で活躍中の最新配送ロボットです。
前世代の卓越した特性を継承しているだけでなく、人とロボット間の優れたインタラクション機能も備えています。BellaBotは、キュートな外観、バイオニックデザインによる革新的な伝達言語、AI音声機能、マルチモーダルインタラクションといった多数の機能でサービス業務の品質向上を実現します。
40kgの積載量、4段の大きなトレー(41×50cm)、一度に複数のトレイを利用可能なため、ピーク時の人手不足問題を解消し、サービスを安定的に提供できます。
スタッフが1日に200~300皿の料理を運ぶのに対し、Bellaは約400皿の料理を運ぶことができ、飲食店での高い回転率につながります。
BellaBotは、20台同時に作業ができますので、100平米以下の小さな店舗から1万平米以上の会場まで、様々なシーンで活用されています。
最先端のSLAM技術を搭載し、屋内だけでなく屋外でも自律的に安全かつ効率的な走行が可能です。また、搭載された3Dカメラや赤外線センサーによって位置補正を行いながら人や障害物を回避しますので、急に人が現れても危険を避け、料理などを安定的にお客様のお席に運べます。
猫をモチーフにしたかわいいキャラクターによる表情と会話のコミュニケーション、AI音声機能、見て、聞いて、触れてコミュニケーションできるBellaちゃんは、これまでにない配送ロボットとしての快適性を提供します。お子供から大人まで、お客様の注目を集めます!
テーブルの配膳や下げ膳をBellaBotに担当させ、スタッフは接客の時間にあてることで、より細かいサービスが可能になります。今まで導入された店舗の約95%の来店客がサービスに 「満足」と答えました。
用途飲食店の配膳時、下げ膳時に活躍。そのほかにも席などへの案内も可能。
本体寸法(mm)565×537×1290
質量(kg)ロボット:55
材質(本体)ABS/アルミニウム合金
充電時間(時間)4.5
バッテリー稼動時間12-24時間(交換式バッテリー)
安全性速度:0.5-1.2m/秒(調整可能)/登板角度:≦5°
最大積載量(kg)40、トレー:10
位置決め方法レーザーだけの高精度な位置決めが可能
1台
¥3,398,000
税込¥3,737,800
7日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)
レザー調(合成皮革)のマットな質感のエグゼクティブデスクマット。高級感を与え、傷や汚れから机を守ります。レザー調なので高級感のある場所に合います。役員室やお店のカウンター・ホテルのフロント等、高級感のある場所に最適です。ブラックのレザー調が格調高い空間を演出します。お客様に上質な空間を提供するお店のカウンターの必須アイテム。洗練された机上を実現し、空間のクオリティを高め、ワンランク上の高級感に。オフィスやお店やホテルだけでなく、ご家庭でも落ち着きのある書斎のインテリアとしてお勧めです。※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
色ブラック
材質表面・中層部分、ポリ塩化ビニル(PVC)4.5mm厚、裏面ポリエステル
マット厚(mm)4.5
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
関連キーワード