27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,180 税込1,298
当日出荷

1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

電磁マグネットホルダー(EA984CM-7、-37)と組み合わせてご使用ください
仕様●サイズ(mm):Φ100×12●適合ユニットサイズ:Φ100mm●ねじ径:M10●材質:スチール●重量(g):740 アズワン品番65-2311-12
1個
6,200 税込6,820
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
当日出荷

1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

電磁マグネットが最適の磁力を達成するためには、ここに推奨されている接極子プレートを使用して100%の接触面を獲得する必要があります。磁力は、材料の厚さ、使用される表面積等のスペックに左右され、また、接極子がマグネットの全表面との接触が得られない場合にも影響を受けます。 うまく接触面を合わせられない場合は100%の接触面を得るために、やや大きめの接極子を使用することが奨められますが、この場合は10%程度の磁力が失われる可能性があります。
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します! 頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。 残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。 接極子用のプレートがあります。
取付マグネット裏面のねじ穴 使用電圧(V)DC24 仕上機械加工面にニッケルメッキ コネクタリード線か二極コネクター
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様背面ねじ径:M4(深10mm)×1、M3(深5mm)×3 材質軟鋼(ニッケルメッキ) 寸法(mm)Φ20×18、電磁石部(中央のシルバ-色部):Φ9 質量(g)36 電源DC24V 吸着力(N)最大53 コード長さ(mm)550 電流(mA)100 IP等級54
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。
用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,300 税込1,430
欠品中

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-25)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/690mA●最大吸着力:1670N●サイズ(mm):Φ65×35●背面ねじ径:d1:M6(深さ12mm)d2:M5(深さ6mm)●重量(g):710●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-18
1個
10,200 税込11,220
欠品中


ARCTICブランド 最高峰ハイエンドグリス、ヘラ付き
付属品ヘラ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)105 絶縁破壊電圧(kV)3.0 引張強度(N/10mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 特性自己融着絶縁
1巻
549 税込604
当日出荷

車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、取りはがし、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。(ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付ける事はできません)見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) 表面抵抗値(Ω)10×109~10
1箱(4枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
1巻
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-13
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-14
1個
2,240 税込2,464
欠品中

24VDCの電流で脱磁するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
仕様●電源:24VDC●電流:350mA●吸着力:500N●サイズ(D):Φ50mm●サイズ(mm):L/63、b/50、W/94、d1/M5(深さ8mm)●重量:870g●IP値:54●材質:スチール(ニッケルメッキ) アズワン品番68-1882-05
1個
38,000 税込41,800
3日以内出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-15
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/470mA●最大吸着力:1000N●サイズ(mm):Φ50×30●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):364●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-17
1個
8,840 税込9,724
翌日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-16
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

サイズが豊富で、多種多様なワークに対応できます。 小型でも強力な吸着力が確保できます。 連続使用が可能です。
用途積み上げられた鉄板の一枚吸着、プレス成形品の吸着、小物部品などランダムワークの一括吸着、ブランク材など円形ワークの吸着、リング形状ワークの吸着、ベルトコンベアのベルト裏に設置しワーク移送サポート、アングル、チャンネル材などの吸着、プレート材など平板の吸着搬送や保持に 使用率(%)(ED)100
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電気を入れて非磁化(マグネット・オフ)、電気を切ると磁化(マグネット・オン)します! 頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。 残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。 接極子用のプレートがあります。
寸法B(mm)50 寸法D1M5 使用電圧(V)DC24 コネクタヒルシュマンコネクター 取付マグネット裏面のねじ穴 仕上機械加工面にニッケルメッキ 仕様IPレート:54、デューティーサイクル:S2
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)