20、25、30、40mmではポップアップ式(ツイストアップ)見口となっており、従来のゴム見口仕様と比較して扱いやすさがアップしています。
プローゼル型2群4枚構成、像面が平坦で色収差がバランスよく補正された鮮明な像を結びます。
フーリーマルチコート採用の高性能アイピース。
差込サイズ(Φmm)31.7
見口部分がポップアップ(ツイストアップ)式となっていますので、見口の高さが変更できます。また強度に配慮しフルメタルボディとなっています(レンズ、目当ておよびグリップ部分を除く)。
光学系は従来のNLVシリーズ接眼レンズ同様に前面にマルチコートを施したフーリーマルチコートを採用。レンズ素材には高級ランタン系ガラスを使用し、鮮明な視野と優れたコントラストを実現しています。
アイレリーフ20mm統一のハイアポイント設計で、長時間の観測でも目が疲れにくく、メガネをかけたままでも全視野が見やすいです。
仕様(アイレリーフ)20mm
視界(見掛)50°
差込サイズ(Φmm)31.7
生物顕微鏡、金属顕微鏡共通の接眼レンズです。1個での販売となりますので、双眼タイプには2個必要となります。
種類広視野(Wide Field)
外径(Φmm)【鏡筒取付部】23.2
トータルステーション V500シリーズ用エルボアイピースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
メジャースコープ用接眼レンズは、すべてにΦ24ミクロメーターガラスを組み込むことができます。視度補正機能により視力に合わせた目盛線のピント合わせが可能です。
用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。
マウントCマウント
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)10
視野18mm
目盛板サークル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1個
¥5,000
税込¥5,500
4日以内出荷
1個
¥5,500
税込¥6,050
4日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。目盛板は組み込んで出荷いたします。
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格の鏡筒(内径23.2mm)の顕微鏡に使用できます。防カビ加工済。
種別WF10×/18mm
1個
¥6,500
税込¥7,150
4日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)20
視野12mm
目盛板クロス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
実体顕微鏡用の20倍接眼レンズ。標準の10倍接眼レンズの代わりに取り付けて使用します
倍率20倍
視野10
挿入部外径(Φmm)30
1セット
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
実体顕微鏡 伸太T用の20倍接眼レンズ。標準の10倍接眼レンズの代わりに取り付けて使用します
倍率20倍
視野12
挿入部外径(Φmm)30
1セット
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
使いやすい3倍ズーム接眼レンズ MEP-20-60。ズーム全域で視野周辺まで像の平坦性が高く、色収差も適正に補正されたクリアな視界が得られます。〇視野の隅々までシャープに結像するフィールドフラットナーレンズシステム採用。〇すべてのレンズの透過面に光透過率に優れた多層膜コーティングを施し、自然で明るい視界を実現。〇メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。〇接眼目当ては、扱いやすいターンスライド方式。〇フィールドスコープ本体との接続時はOリングによる防水仕様。毎分5mmの降水量で30分間水を滴下しても内部光学系に影響のない防水設計。〇別売のデジスコーピング用アクセサリーの接続により、COOLPIXシリーズやNikon 1シリーズの取り付けが可能
付属品目当て ADK、接眼キャップ EDT、マウントキャップ EDS、ケース CEG
対応製品MONARCH フィールドスコープ 82ED-S/82ED-A、MONARCH フィールドスコープ60ED-S/60ED-A
長さ(mm)89
質量(g)約:350
外径(Φmm)62
倍率(倍)20-60(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、16-48(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)
視界1000mにおける視界(m):37-17(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、45-21(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく)(°):40.4-54.3
明るさ16.8-2.0(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、14.4-1.7(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)
ひとみ径(Φmm)4.1-1.4(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、3.8-1.3(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)
アイレリーフ(mm)16.1-15.3
実視界(°)2.1-1.0(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、2.6-1.2(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
ミクロメーター入接眼レンズ(Φ30mm)
DSZ、NSW用 DFSW10×(視野数23)
視度調整装置付
厚さ(mm)1
径(Φmm)スケール:25
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
実体顕微鏡用接眼レンズ
長さ(mm)62(キャップ非装着時)
質量(g)370(キャップ非装着時。デジスコーピング(DS)リングアタッチメント装着時)、400(キャップ非装着時。ターンスライド(TS)リングアタッチメント装着時)
倍率30-60倍(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、24-48倍(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)
外径(Φmm)62(キャップ非装着時)
視界見掛視界:55.3-65.6°(ISO14132-1:2002に基づいた見掛視界の表記数値。ズーム最高倍率時は設計参考値)、1000mにおける視界(m):35-21(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時。ズーム最高倍率時は設計参考値)、44-26(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時。ズーム最高倍率時は設計参考値)
防塵防水性能毎分5mmの降水量で30分間水を滴下しても影響のない防水設計(フィールドスコープ装着時。水中では使用できません)。
明るさ7.3-2.0(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時。ズーム最高倍率時は設計参考値)、6.3-1.6(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時。ズーム最高倍率時は設計参考値)
ひとみ径(Φmm)2.7-1.4(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時。ズーム最高倍率時は設計参考値)、2.5-1.3(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時。ズーム最高倍率時は設計参考値)
アイレリーフ(mm)15.2-14.2(ズーム最高倍率時は設計参考値)
実視界(°)2.0-1.2(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時。ズーム最高倍率時は設計参考値)、2.5-1.5(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時。ズーム最高倍率時は設計参考値)
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
長さ(mm)61(キャップ非装着時)
質量(g)270(キャップ非装着時)
倍率38倍(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、30倍(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)
外径(Φmm)61(キャップ非装着時)
視界見掛視界:66.4°(ISO14132-1:2002に基づいた見掛視界の表記数値)、1000mにおける視界(m):35(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、44(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)
防塵防水性能毎分5mmの降水量で30分間水を滴下しても影響のない防水設計(フィールドスコープ装着時。水中では使用できません)。
明るさ4.8(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、4.0(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)
ひとみ径(Φmm)2.2(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、2.0(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)
アイレリーフ(mm)18.5
実視界(°)2.0(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、2.5(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)
1個
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
片眼のみ入れ替えてご使用ください。
アイカップ付
仕様デモ機貸出/○
適合機種L-46、L-51、L-461、L-514、L-461/514入り組みのL-KIT
倍率10×
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
1個
¥5,000
税込¥5,500
4日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
顕微鏡用 接眼レンズ(JIS規格マウントサイズ)をこちらのアダプターに組み込むことにより、Cマウントに変換することができます。
※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm
防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
※JIS規格の23.2mmの接眼レンズ向け設計のため、実体顕微鏡用接眼レンズは組込みできません
仕様●接眼レンズ差し込み部の規格:JIS規格(径23.2mm) ●ネジ部の規格:Cマウント オス
アズワン品番67-5228-12
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
工具顕微鏡TMシリーズ用レンス
レンズ倍率10x
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番176-116
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
倍率(倍)22-65(85mm口径使用用)、23-70(95mm口径使用用)
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
広視野タイプの接眼レンズWF。外焦式光学系を採用・・・目的に応じた各種レチクル装着可
仕様●ハイアイポイント:-●レチクル取付け:可●視野数:12
倍率20 ×
視度調整-8D ~+5D
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番378-858
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ