27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・剥がれに強く、ショックにも強い。ハイグレードゼリー状。
用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器などの接着に。 透明 タイプゼリー状 主成分シアノアクリレート系 主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器、厚紙 仕様耐衝撃 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性耐水、耐剥離 固着時間(秒)20~60(23℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(4g)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たれたり、しみこんだりしないゼリータイプの瞬間接着剤です。小さなパーツも確実に接着でき、繊細なエッチングパーツのモールドを埋めてしまうこともありません。 固まるまでに若干の余裕があるので、接着位置の修正も可能です。キャップは確実に密閉できるネジタイプ。
用途情景塗装用 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(3g)
351 税込386
当日出荷

ほとんどの材質に使用できる多用途タイプです。ゼリー状なので、垂直面でも使えます。
用途硬質プラスチック・陶磁器、合成ゴム、金属、などの接着。模型工作、おもちゃ、アクセサリー、陶磁器の置物、家具、建具、ペーパークラフト、家電製品。 主な用途硬質プラスチック・陶磁器、合成ゴム、金属、などの 材質シアノアクリレート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.002L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(2g)ほか
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多少のすき間や凹凸面、しみ込みやすい木材や陶器にも接着可能です。立てられて押しやすい新容器です。ネジこみ簡単開封が可能です。ハイスピード接着タイプです。ゼリー状なので充填接着が可能です。
用途靴・革製品の補修、電化製品・機械類の組立と補修に。 透明 仕様高粘度型 成分シアノアクリレート系 質量(g)22 主成分シアノアクリレート系 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、皮、木材、陶磁器 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)3(23℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(4g)ほか
638 税込702
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質プラスチック・陶器・木・金属・コルク・紙などに使えます。さまざまな材質を強力に瞬間接着します。 垂直面でもたれずに接着できるゼリー状タイプです。
用途硬質プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器 種類ゼリー状 内容量(g)4 主なワークパーツ
1個
439 税込483
当日出荷

瞬間接着剤 ゼリー状 大容量 モノタロウ 動画あり
タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。 多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。 凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。 硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など 主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材 成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル 種類化学反応形接着剤 セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60 引張剪断強度(N/mm2)鉄同士25、ABS同士6(材料破壊)、カバ(木)同士15(材料破壊) 線膨張係数1.1×10-4 誘電正接0.07(10MC、10℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量22.2mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性 ガラス転移点(℃)140 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
529 税込582
当日出荷

ゼリー状瞬間接着剤をより使い易く!吐出する液量を適切にコントロールできるボタン式容器を採用し、初心者でもとてもスムーズに使いこなせる。お馴染みの”使って便利なスタンド容器”なので作業途中での置き場に困ることは無い。パッケージは収納保管できる二重台紙を採用。豊富なイラストや使用例写真で「選びやすく、使いやすい」ユーザーフレンドリーなデザインを実現。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材 主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材 成分シアノアクリレート系 トラスコ品番423-7625 種別ゼリー状 ノズル細ノズル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4.55mL 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(5g)
549 税込604
当日出荷

瞬間接着剤 ゼリー状 モノタロウ 動画あり
タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。 多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。 凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。 硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など 主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材 成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル 種類化学反応形接着剤 セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60 引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/25、ABS同士/6(材料破壊)、カバ(木)同士/15(材料破壊) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(4g)
189 税込208
当日出荷

タレない。用途広い。しみ込まない。 多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や陶器にも使える瞬間接着剤。
用途金属模型・プラ模型の制作。 電化製品・機械類の組立と補修。 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、電気部品 成分シアノアクリレート系 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(4g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超高粘度のゼリー状でタレない、しみ込まない。
用途木材、合板、集成材、化粧板の接着。 家具、建具に。 内装用木材に。 飾り枠・額縁の製作・接着に。 建築模型に。 主な用途金属、木材、硬質プラスチック 成分シアノアクリレート系 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2g×5本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェル状で液垂れが少なく垂直面でも使用できます 貼りあわせる際に細かな位置調整が可能
用途木材・金属・ゴム・硬質プラスチック・陶器等多孔質材の接着に タイプ遅硬化 セットタイム(秒)鉄/40、アルミ/40、ABS/30、PMMA(アクリル)/40、HPVC(硬質塩ビ)/40、PC(ポリカーボネート)/50、CR(クロロプレンゴム)/15、EPDM/-、木(カバ)/60 引張剪断強度(N/mm2)鉄/25、アルミ/16、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/-、木(カバ)/15 粘度(mPa・s)ゼリー 無色透明 仕様耐熱、耐衝撃性 トラスコ品番855-2851 主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材 危険等級 アズワン品番64-8537-30 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
999 税込1,099
3日以内出荷

アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 ジェル
ゼリー状の瞬間接着剤です。糸曳き液ダレがないタイプです。
用途工業用部品の接着・補修に。 材質主成分:シアノアクリレート 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2L 2018年トラスコ掲載ページ3 1067 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1セット(3g×4本)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂直面でもタレないジェルタイプ。 従来のゼリー状より乾燥・硬化が速くなりました。 適度な硬化速度で位置の微調整が可能です。 タレないので、作業性に優れています。
用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。 主な用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮 トラスコ品番335-3010 質量(g)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×84×20 主成分シアノアクリレート+アクリル樹脂(90%以上) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3mL 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾
1本(3g)
379 税込417
当日出荷

強力。 スピード接着
用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。 金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。 成分シアノアクリレート系
1本(2g)ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

糸引きがなく塗布しやすくしてあります。 専用硬化促進剤との併用により、ボッティングや盛り上げ接着も可能。 ゼリー状であるため、垂直面や天井に塗布してもタレません。
用途浸み込みがないので、木材や多孔質材料の接着に。陶磁器に。 主な用途木材、多孔質材料、陶磁器 成分シアノアクリレート系 タイプチクソ性 グレードGEL10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・しみ込まず、タレにくいゼリー状です。・垂直面や木材などにも使いやすい使用です。・安全に開封できる、ねじ込み式キャップです
用途金属・硬質プラスチック・ゴム・木材・陶器(食器類を除く)に 寸法(mm)58×18×173 タイプゼリー状 種類化学反応系接着剤 内容量(g)4 主成分シアノアクリレート 主な用途金属・硬質プラスチック・ゴム・木材・陶器(食器類を除く) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4mL 危険物の性状非水溶性
1個
129 税込142
4日以内出荷

≪垂れない流れないしみ込まない≫接着箇所が自由自在な速硬化ゼリー状瞬間接着剤! 垂れない、流れないので、天面、側面や隙間のある材料等、塗布する場所を選びません。 凹凸面やしみ込みやすい材料の接着ができます。 塗布後、張り合わせ位置の微調整ができ、強く押さえると素速く接着します。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材 セットタイム(秒)25 タイプゼリー 粘度(mPa・s)60000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タレない・しみ込まないゼリー状です。用途が広く使いやすいタイプです。垂直面にも使えます。位置あわせがしやすいです。
用途硬質プラスチック・木材・合成ゴム・金属・陶磁器などの接着に。 透明 タイプゼリー状 主成分シアノアクリレート系 主な用途硬質プラスチック、木材、合成ゴム、金属、陶磁器 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.004L 固着時間(秒)20~60(23℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個(4g)
279 税込307
当日出荷

シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤で、粘度の高いゼリー状タイプです。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。 木材など多孔質材料の接着。 無色透明 容量(g)50 主成分シアノアクリレート系 セットタイム(秒)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05kg RoHS指令(10物質対応)対応 特性ゼリー状 危険物の性状非水溶性
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

多少のすき間があっても接着でき、接着工程の短縮・安定化に効果を発揮します。
用途金属、ゴム、プラスチック、ポリアセタールなどの難接着材、皮革などの幅広い材料の接着 主な用途金属、ゴム、プラスチック、難接着材、皮革 仕様高粘度型(ゼリー状) トラスコ品番489-6106 液色透明 主成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
1,298 税込1,428
当日出荷

支柱用穴掘り機 千吉 動画あり
刺さりにくい土への支柱立てを立ったまま下穴あけが出来ます。螺旋ドリル方式で、ハンドルを回すだけで下穴が掘れます。握りやすく、力が入れやすいグリップ付ハンドルです。
用途支柱などの下穴あけ用。 全長(mm)約810 材質(刃)刃物鋼
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂直部補修用ゼリー状瞬間接着剤。立面で使用できるゼリータイプで垂れ下がらない。
用途垂直部補修用 仕様標準手配量:20m/20g 容量20g×5個(チューブ入) 危険物の類別非危険物 組成α-シアノアクリレート
1箱(20g×5個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。また木柄なので使うほど手に馴染みます。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 材質(頭)鉄(50Mn) 全長(mm)970 板厚(mm)1.6 材質(柄部)ナラ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途多少のスキ間や凹凸面、しみ込みやすい木材・陶器・皮革にも使える 金属・プラ模型の製作 電化製品・機械類の組立と補修 仕様高粘度型 成分シアノアクリレート系 主成分シアノアクリレート系 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、皮、木材、陶磁器 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.8mL 固着時間(秒)3(23℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(4g)
599 税込659
当日出荷

セットで使用することで超スピード接着が可能。白くなりにくい。使いやすいペンタイプ。多用途に使えるゼリー状瞬間接着剤。
用途靴・壁紙・巾木などの補修・木材仮止め・フシ穴埋めに・肉盛り・すき間のある接着・木材、陶磁器、金属、ゴムなどの接着補修に。 セット内容接着剤:4g+スピードアップ剤:3g 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性 主なワークパーツ
1箱(7g×50個)
63,980 税込70,378
5日以内出荷

塗りやすさで大人気のゼリー状瞬間接着剤。安心ピンなし開封。ノズルがつまりにくい!
用途硬質プラスチック・木材・金属・ゴム・陶磁器 主な用途硬質プラスチック、木材、陶磁器、合成ゴム、金属 成分シアノアクリレート系 種別ゼリー状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(3g)ほか
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)