低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。
低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])900~1500
破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4
液色青
主成分嫌気性樹脂
推奨ねじ径M12以下
固着時間(分)25
種別低強度
その他【推奨硬化促進剤】74717649
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
蛍光性有
危険物の性状非水溶性
適合用途ねじ弛み止め
主なワーク3次元形状
トラスコ品番114-4368
容量(mL)250
質量(g)293
使用温度範囲(℃)-55~180
液色緑
主成分合成樹脂
粘度(mPa・s)2000~3000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.03mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
フロントガラスを取り外した後、ウレタン製の接着剤やゴムの除去が簡単にできます。外側カーブの鋭利な刃で対象物を傷つけずにキレイに除去できます。
用途フロントガラス交換時、残ったゴム等の除去に最適!
セット内容3PCS 翼型ブレード(1/2", 3/4" , 1")、1PCS 40mm幅ワイドブレード、1PCS ハンドル、1PCS ドライバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
屑入投入口の蓋を開放状態にする簡易ストッパーです。
接着剤不要のため、後付け可能で取り外しも簡単です。
耐候性、耐薬性に優れています。
使用温度範囲(℃)-60~ 100
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥209
税込¥230
4日以内出荷
極小サイズの潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。ESD対応グリップです。グリップの表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω/sqです。ポケットサイズの120mm。
用途プリント基盤や電子機器などの精密ネジの取り外しに。
種類ねじプライヤ
全長(mm)120
その他焼入れ処理された硬度のタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合 がございます。
トラスコ品番323-1747
材質S58C
質量(g)100
刃部硬度HRC56±2
対応ねじ先端部:M1~M2(ネジ頭径3.5mm以下)(参考)本体部:M2~M3(ネジ頭径5.5mm以下)(参考)
表面抵抗値(Ωsq)1×106~107
アズワン品番1-6629-03
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
固定ネジ不要で簡単貼り付け・取り外し。
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。
フィルターの枠自体がマグネットなので、接着剤・ネジ・道具が要りません。
スチール製PCケースのファン固定穴に付けるだけの簡単設置。
取り外しも簡単なので、いつでも気軽にメンテナンスできます。
プラスチックやアルミなどの磁石が付かない面に設置するための、両面テープ付きメタルシートが付属します。
超微細な医療用グレードのメッシュは、水洗いできるので衛生的です。
付属品両面テープ付きメタルシート
材質フレーム: PU、メッシュ: PET
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊な「サネ」形状により、接着剤や釘は不要です。(「サネ」とは、つなぎ目部分の突起部のこと)
取り外しができるので、賃貸住宅にもOK!
キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。
反りや伸び縮みに強い素材「SPC」を使用しています。
用途【使用できる場所】
床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床
作業前後および作業中は室温10~28℃の環境下で作業してください。
床暖房を使用する場合、表面温度が27℃を超えないようにしてください。
暖房器具付近はマットを設備するなど長時間温風が直接当たらないようにしてください。
【使用できない場所】
凹凸の激しい床面、毛足の長いカーペットや柔らかい素材のカーペット、高温になる所、常に水のかかる場所
仕様貼れる面積の目安:6畳のお部屋で、6ケース必要
材質塩化ビニル(SPC)
厚さ(mm)4
幅(cm)18.3
長さ(cm)91.5
使用量1ケース:10枚入り 1.67m2(約1畳分)
RoHS指令(10物質対応)対応
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。
幅(mm)7.5
高さ(mm)7.6
長さ(m)30.5
使用温度範囲(℃)-40~50
適合板厚(mm)3.7~4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨板厚(mm)3.7~4.8
35 Micron 銅ホイルが非導電性熱硬化性溶剤ベースのアクリル系粘着剤でコーティングされています。このアクリル接着剤は、取り外し可能なシリコン剥離ライナーに収められています。非導電性アクリル系粘着剤 優れた高温及び低温への耐性 はんだ付けが簡単 ほどきやすい
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊な「サネ」形状により、接着剤や釘は不要です。(「サネ」とは、つなぎ目部分の突起部のこと)
取り外しができるので、賃貸住宅にもOK!
キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。
反りや伸び縮みに強い素材「SPC」を使用しています。
裏面層の発泡ポリエチレンシートが音をやわらげます。
用途【使用できる場所】
床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床
作業前後および作業中は室温10~28℃の環境下で作業してください。
床暖房を使用する場合、表面温度が27℃を超えないようにしてください。
暖房器具付近はマットを設備するなど長時間温風が直接当たらないようにしてください。
【使用できない場所】
凹凸の激しい床面、毛足の長いカーペットや柔らかい素材のカーペット、高温になる所、常に水のかかる場所
仕様貼れる面積の目安:6畳のお部屋で、6ケース必要
材質塩化ビニル(SPC)、ポリエチレン(裏面層)
厚さ(mm)5
幅(cm)18.3
長さ(cm)91.5
使用量1ケース:10枚入り 1.67m2(約1畳分)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホッティーポリマー株式会社 独自配合製品である「HPスポンジ」とメタルインサート成形技術を融合した環境に優しいワンタッチEaasy & Convenienceガスケットです。
エッジを保護し、シール部分がある製品は、気密性や水密性及び防塵機能を兼ね備えています。
「HPスポンジ」はホッティーポリマー株式会社 独自配合で製作されたEPDMスポンジに近い特性を持つ樹脂スポンジで、表面に固着防止コートを付与し、長期間の使用においてもシールする相手材へ固着を防止する事が出来ます。
本体部分溝部分に使用しているTPOは、従来接着性が他合成ゴムや樹脂に比較し劣りますが、芯金構造の為、接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。
それ故、取り外しも容易に出来る為、メンテナンス性に優れます。
内部の芯金には、防錆性や軽量性に優れた「アルミ製パンチングメタル(A5052)」タイプをラインアップ。様々なご使用環境にご対応する事が可能です。
用途自動車用ウェザーストリップ、工作機械、制御盤、配電盤、試験機器、検査機器など。
「エコスポンジトリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。
「エコスポンジトリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。
材質HPスポンジ、TPO
材質(芯金)アルミ製パンチングメタル(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性・摺動性を改善した「シリコーントリム(R)」です。 「ノンタッキーシリコーントリム」は高耐熱性、高耐薬品性、高寿命で、かつ取り扱い性が良い従来の「シリコーントリム(R)」を、画期的なフッ素ガス表面処理によりシリコーンゴムの特長であるタック性を改良した製品です。
シリコーンゴムの表面をフッ素ガスに接触(気相処理)し、シリコーンゴムの表面を化学的に改質しています。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのような表面積層コートでは無く化学的に改質するため、コート製品とよりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。 また、固着防止性能や摺動性の向上、及びシリコーンゴムの特長でもある粘着性を改善することが出来、埃や汚れの付着を低減することが可能です。 その上、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性は従来のシリコーントリムと同等の性能を維持することが可能です。 「シリコーントリム」は芯金構造のため接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。 それ故取り外しも容易に出来るため、メンテナンス性に優れます。
内部の芯金には防錆性や柔軟性・安全性に優れた「ステンレス(SUS443)製パンチングメタル」タイプをラインアップ。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械、半導体製造装置等のパッキンなどに使用されています。
「シリコーントリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。
「シリコーントリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。
材質シリコーンソリッド
材質(芯金)ステンレス(SUS443)製パンチングメタル
色調グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 接着式ドキュメントポケット. RS Pro の粘着式ドキュメントウォレット製品は、あらゆるエンクロージャでの使用に適しています。透明な PVC ポケットを使用すると、あらゆる面に簡単に接着でき、エンクロージャに収納されているアイテムとともに使用及び必要とされるユーザーガイド、認定、カタログなどの重要な文書を簡単に保管できます。水性のアクリル接着剤を使用することで、過酷な環境でも強力に接着できますが、取り付けた面を傷つけずに簡単に取り外すことができます。このドキュメントウォレットは、さまざまな用途で使用できる汎用性の高いエンクロージャアクセサリです。. 特長と利点:.。 ●この透明な書類ポケットは、 Durable and 保護 PVC プラスチック製で、簡単に取り出せる便利な収納スロットがあります 。 ●水性のアクリル接着剤を使用することで、取り付けた面にしっかりと接着剤で固定できますが、表面を傷つけずに剥がすこともできます 。 ●エンクロージャラックや棚と組み合わせて使用するのに最適で、作業台に書類を保管するのにも使用できます 。 ●A4 及び A5 ドキュメントサイズを用意しています 。 ●この書類用ポケットは 個入りパックで提供されます 。. 用途:. ドキュメントウォレット、ポケット、又はホルダは、エンクロージャアクセサリファミリの一部で、必要な書類を安全に保管し、エンクロージャが収納されているアイテム又は装置と一緒に使用できる汎用性の高いアイテムです。プラスチックスリーブなどの基本的な保護機能を備えたポケットと、屋外や極端な温度変化がある場所に保管するエンクロージャと併用できる耐候性ドキュメントポケットがあります。. この RS Pro シリーズには、他にどのような製品がありますか?. 196-6018 196-6018 A4 サイズの粘着式文書ポケット 196-6024 196-6024 A5 サイズの粘着式文書ポケットです. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様用紙サイズ = A5材質 = アクリル色 = クリア高さ = 216mm幅 = 155mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RS Pro 接着式ドキュメントポケット. RS Pro の粘着式ドキュメントウォレット製品は、あらゆるエンクロージャでの使用に適しています。透明な PVC ポケットを使用すると、あらゆる面に簡単に接着でき、エンクロージャに収納されているアイテムとともに使用及び必要とされるユーザーガイド、認定、カタログなどの重要な文書を簡単に保管できます。水性のアクリル接着剤を使用することで、過酷な環境でも強力に接着できますが、取り付けた面を傷つけずに簡単に取り外すことができます。このドキュメントウォレットは、さまざまな用途で使用できる汎用性の高いエンクロージャアクセサリです。. 特長と利点:.。 ●この透明な書類ポケットは、 Durable and 保護 PVC プラスチック製で、簡単に取り出せる便利な収納スロットがあります 。 ●水性のアクリル接着剤を使用することで、取り付けた面にしっかりと接着剤で固定できますが、表面を傷つけずに剥がすこともできます 。 ●エンクロージャラックや棚と組み合わせて使用するのに最適で、作業台に書類を保管するのにも使用できます 。 ●A4 及び A5 ドキュメントサイズを用意しています 。 ●この書類用ポケットは 個入りパックで提供されます 。. 用途:. ドキュメントウォレット、ポケット、又はホルダは、エンクロージャアクセサリファミリの一部で、必要な書類を安全に保管し、エンクロージャが収納されているアイテム又は装置と一緒に使用できる汎用性の高いアイテムです。プラスチックスリーブなどの基本的な保護機能を備えたポケットと、屋外や極端な温度変化がある場所に保管するエンクロージャと併用できる耐候性ドキュメントポケットがあります。. この RS Pro シリーズには、他にどのような製品がありますか?. 196-6018 196-6018 A4 サイズの粘着式文書ポケット 196-6024 196-6024 A5 サイズの粘着式文書ポケットです. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様用紙サイズ = A4材質 = アクリル色 = クリア高さ = 303mm幅 = 217mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
高温マスキングテープとドットは、ウェーブはんだ付けやはんだ浸漬処理中のプリント基板の金フィンガーのマスキング、及びはんだウェーブマスキングや電気絶縁に最適です。 この高温用テープは、シリコン樹脂を使用したポリイミド製の感圧粘着テープで、優れた誘電絶縁特性、高い熱抵抗、優れた耐溶媒性を示します。これらの特性により、幅広い温度範囲において、優れた寸法安定性と優れた電気的及び物理的特性を持つテープとなっています。 高温マスキングドットは、透明で簡単に取り外せるライナーにシリコン接着剤を塗布したポリイミド薄膜マスキングドットで構成されています。高温マスキングドットは、難燃性と耐薬品性の両方を備えています。 本製品には腐食性もオゾン層破壊性もなく、難燃性と耐薬品性の両方を備えています。
仕様使用法タイプ = マスキングEN61340-5-1に適合 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
RS Pro 接着式ナイロン 66 ケーブルクランプ ケーブル、配線、チューブの固定と固定に最適な粘着式 RS Pro ナイロン 66 ケーブルクランプ製品をご紹介します。このクランプは、固定穴を開けられず、スペースが限られている場所でケーブルを保持できるように特別に設計されています。特に、振動や動きによって繊細な内部配線に歪みや損傷を与える可能性がある場合に最適です。ナイロン 66 素材は、化学薬品、 UV 、極端な温度変動への耐性により、過酷な環境で最高の性能を発揮します。ケーブルクランプは、さまざまな用途や環境で使用できるため、非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点: RS Pro のこの多目的ナイロンケーブルクランプは、固定穴がない、又は簡単に手が届かない、さまざまな産業、商業、家庭環境でケーブル、配線、チューブを固定及び固定するのに最適です これらの粘着クリップは、ケーブルを簡単に整理できる迅速で低コストのソリューションです。ナイロン 66 構造により、極端な温度変動、 UV 、化学薬品、その他の危険物質に対する耐性があり、腐食を最小限に抑えています これらのクリップを取り付けるには、接着剤の裏面を取り外し、クリップを清潔で滑らかなグリースのない面に取り付け、クリップを緩んだケーブルの周囲にクランプで固定します さまざまな目立たないニュートラルカラー及びバンドル径の製品が用意され、各種ホース、パイプなどに適合します UL94V-2 認定 用途: ケーブルクランプは、ケーブルを所定の位置に保持するように設計された留め具で、主に電気機器や機械に使用されます。クランプは、ケーブルの不要な擦り傷や負担を防止します。これにより、内部配線の早期損傷が発生し、機械や機器のダウンタイムの問題につながる可能性があります。多くの場合、超 Durable は高い強度と、優れた耐熱性及び耐薬品性を備えています。つまり、さまざまな環境で使用でき、次の目的でケーブル管理として最もよく使用されています。 ケーブルとチューブ 家庭用機器 電子機器及び機械 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ最大バンドル直径 = 7mm固定方法 = 接着剤材質 = ナイロン色 = ナチュラル長さ = 25mm幅 = 25 mm耐火性 = 難燃性寸法 [L x W x D] = 25 x 25 x 10.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
RS Pro 接着式ナイロン 66 ケーブルクランプ ケーブル、配線、チューブの固定と固定に最適な粘着式 RS Pro ナイロン 66 ケーブルクランプ製品をご紹介します。このクランプは、固定穴を開けられず、スペースが限られている場所でケーブルを保持できるように特別に設計されています。特に、振動や動きによって繊細な内部配線に歪みや損傷を与える可能性がある場合に最適です。ナイロン 66 素材は、化学薬品、 UV 、極端な温度変動への耐性により、過酷な環境で最高の性能を発揮します。ケーブルクランプは、さまざまな用途や環境で使用できるため、非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点: RS Pro のこの多目的ナイロンケーブルクランプは、固定穴がない、又は簡単に手が届かない、さまざまな産業、商業、家庭環境でケーブル、配線、チューブを固定及び固定するのに最適です これらの粘着クリップは、ケーブルを簡単に整理できる迅速で低コストのソリューションです。ナイロン 66 構造により、極端な温度変動、 UV 、化学薬品、その他の危険物質に対する耐性があり、腐食を最小限に抑えています これらのクリップを取り付けるには、接着剤の裏面を取り外し、クリップを清潔で滑らかなグリースのない面に取り付け、クリップを緩んだケーブルの周囲にクランプで固定します さまざまなホース、パイプなどに合わせて、目立たないニュートラルカラー及びサイズを用意しています UL94V-2 認定 用途: ケーブルクランプは、ケーブルを所定の位置に保持するように設計された留め具で、主に電気機器や機械に使用されます。クランプは、ケーブルの不要な擦り傷や負担を防止します。これにより、内部配線の早期損傷が発生し、機械や機器のダウンタイムの問題につながる可能性があります。多くの場合、超 Durable は高い強度と、優れた耐熱性及び耐薬品性を備えています。つまり、さまざまな環境で使用でき、次の目的でケーブル管理として最もよく使用されています。 ケーブルとチューブ 家庭用機器 電子機器及び機械 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = 丸形クリップ最大バンドル直径 = 4.9mm固定方法 = 接着剤材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 52.2mm幅 = 56.8 mm耐火性 = 難燃性寸法 [L x W x D] = 52.2 x 56.8 x 26.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
RS Pro 接着式ナイロン 66 ケーブルクランプ ケーブル、配線、チューブの固定と固定に最適な粘着式 RS Pro ナイロン 66 ケーブルクランプ製品をご紹介します。このクランプは、固定穴を開けられず、スペースが限られている場所でケーブルを保持できるように特別に設計されています。特に、振動や動きによって繊細な内部配線に歪みや損傷を与える可能性がある場合に最適です。ナイロン 66 素材は、化学薬品、 UV 、極端な温度変動への耐性により、過酷な環境で最高の性能を発揮します。ケーブルクランプは、さまざまな用途や環境で使用できるため、非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点: RS Pro のこの多目的ナイロンケーブルクランプは、固定穴がない、又は簡単に手が届かない、さまざまな産業、商業、家庭環境でケーブル、配線、チューブを固定及び固定するのに最適です これらの粘着クリップは、ケーブルを簡単に整理できる迅速で低コストのソリューションです。ナイロン 66 構造により、極端な温度変動、 UV 、化学薬品、その他の危険物質に対する耐性があり、腐食を最小限に抑えています これらのクリップを取り付けるには、接着剤の裏面を取り外し、クリップを清潔で滑らかなグリースのない面に取り付け、クリップを緩んだケーブルの周囲にクランプで固定します さまざまな目立たないニュートラルカラー及びバンドル径の製品が用意され、各種ホース、パイプなどに適合します UL94V-2 認定 用途: ケーブルクランプは、ケーブルを所定の位置に保持するように設計された留め具で、主に電気機器や機械に使用されます。クランプは、ケーブルの不要な擦り傷や負担を防止します。これにより、内部配線の早期損傷が発生し、機械や機器のダウンタイムの問題につながる可能性があります。多くの場合、超 Durable は高い強度と、優れた耐熱性及び耐薬品性を備えています。つまり、さまざまな環境で使用でき、次の目的でケーブル管理として最もよく使用されています。 ケーブルとチューブ 家庭用機器 電子機器及び機械 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ最大バンドル直径 = 5.5mm固定方法 = 接着剤材質 = ナイロン色 = ナチュラル長さ = 27mm幅 = 17 mm耐火性 = 難燃性寸法 [L x W x D] = 27 x 17 x 8.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
RS Pro 接着式ナイロン 66 ケーブルクランプ ケーブル、配線、チューブの固定と固定に最適な粘着式 RS Pro ナイロン 66 ケーブルクランプ製品をご紹介します。このクランプは、固定穴を開けられず、スペースが限られている場所でケーブルを保持できるように特別に設計されています。特に、振動や動きによって繊細な内部配線に歪みや損傷を与える可能性がある場合に最適です。ナイロン 66 素材は、化学薬品、 UV 、極端な温度変動への耐性により、過酷な環境で最高の性能を発揮します。ケーブルクランプは、さまざまな用途や環境で使用できるため、非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点: RS Pro のこの多目的ナイロンケーブルクランプは、固定穴がない、又は簡単に手が届かない、さまざまな産業、商業、家庭環境でケーブル、配線、チューブを固定及び固定するのに最適です これらの粘着クリップは、ケーブルを簡単に整理できる迅速で低コストのソリューションです。ナイロン 66 構造により、極端な温度変動、 UV 、化学薬品、その他の危険物質に対する耐性があり、腐食を最小限に抑えています これらのクリップを取り付けるには、接着剤の裏面を取り外し、クリップを清潔で滑らかなグリースのない面に取り付け、クリップを緩んだケーブルの周囲にクランプで固定します さまざまな目立たないニュートラルカラー及びバンドル径の製品が用意され、各種ホース、パイプなどに適合します UL94V-2 認定 用途: ケーブルクランプは、ケーブルを所定の位置に保持するように設計された留め具で、主に電気機器や機械に使用されます。クランプは、ケーブルの不要な擦り傷や負担を防止します。これにより、内部配線の早期損傷が発生し、機械や機器のダウンタイムの問題につながる可能性があります。多くの場合、超 Durable は高い強度と、優れた耐熱性及び耐薬品性を備えています。つまり、さまざまな環境で使用でき、次の目的でケーブル管理として最もよく使用されています。 ケーブルとチューブ 家庭用機器 電子機器及び機械 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = C字型クランプ最大バンドル直径 = 17mm固定方法 = 接着剤材質 = ナイロン色 = 黒長さ = 41.3mm幅 = 15.6 mm耐火性 = 難燃性寸法 [L x W x D] = 41.3 x 15.6 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS Pro 接着式ナイロン 66 ケーブルクランプ ケーブル、配線、チューブの固定と固定に最適な粘着式 RS Pro ナイロン 66 ケーブルクランプ製品をご紹介します。このクランプは、固定穴を開けられず、スペースが限られている場所でケーブルを保持できるように特別に設計されています。特に、振動や動きによって繊細な内部配線に歪みや損傷を与える可能性がある場合に最適です。ナイロン 66 素材は、化学薬品、 UV 、極端な温度変動への耐性により、過酷な環境で最高の性能を発揮します。ケーブルクランプは、さまざまな用途や環境で使用できるため、非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点: RS Pro のこの多目的ナイロンケーブルクランプは、固定穴がない、又は簡単に手が届かない、さまざまな産業、商業、家庭環境でケーブル、配線、チューブを固定及び固定するのに最適です これらの粘着クリップは、ケーブルを簡単に整理できる迅速で低コストのソリューションです。ナイロン 66 構造により、極端な温度変動、 UV 、化学薬品、その他の危険物質に対する耐性があり、腐食を最小限に抑えています これらのクリップを取り付けるには、接着剤の裏面を取り外し、クリップを清潔で滑らかなグリースのない面に取り付け、クリップを緩んだケーブルの周囲にクランプで固定します さまざまなホース、パイプなどに合わせて、目立たないニュートラルカラー及びサイズを用意しています UL94V-2 認定 用途: ケーブルクランプは、ケーブルを所定の位置に保持するように設計された留め具で、主に電気機器や機械に使用されます。クランプは、ケーブルの不要な擦り傷や負担を防止します。これにより、内部配線の早期損傷が発生し、機械や機器のダウンタイムの問題につながる可能性があります。多くの場合、超 Durable は高い強度と、優れた耐熱性及び耐薬品性を備えています。つまり、さまざまな環境で使用でき、次の目的でケーブル管理として最もよく使用されています。 ケーブルとチューブ 家庭用機器 電子機器及び機械 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = フラットケーブルクランプ固定方法 = 接着剤材質 = ナイロン色 = 黒長さ = 52.2mm幅 = 56.8 mm耐火性 = 難燃性寸法 [L x W x D] = 52.2 x 56.8 x 26.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
RS Pro 接着式ナイロン 66 ケーブルクランプ ケーブル、配線、チューブの固定と固定に最適な粘着式 RS Pro ナイロン 66 ケーブルクランプ製品をご紹介します。このクランプは、固定穴を開けられず、スペースが限られている場所でケーブルを保持できるように特別に設計されています。特に、振動や動きによって繊細な内部配線に歪みや損傷を与える可能性がある場合に最適です。ナイロン 66 素材は、化学薬品、 UV 、極端な温度変動への耐性により、過酷な環境で最高の性能を発揮します。ケーブルクランプは、さまざまな用途や環境で使用できるため、非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点: RS Pro のこの多目的ナイロンケーブルクランプは、固定穴がない、又は簡単に手が届かない、さまざまな産業、商業、家庭環境でケーブル、配線、チューブを固定及び固定するのに最適です これらの粘着クリップは、ケーブルを簡単に整理できる迅速で低コストのソリューションです。ナイロン 66 構造により、極端な温度変動、 UV 、化学薬品、その他の危険物質に対する耐性があり、腐食を最小限に抑えています これらのクリップを取り付けるには、接着剤の裏面を取り外し、クリップを清潔で滑らかなグリースのない面に取り付け、クリップを緩んだケーブルの周囲にクランプで固定します さまざまな目立たないニュートラルカラー及びバンドル径の製品が用意され、各種ホース、パイプなどに適合します UL94V-2 認定 用途: ケーブルクランプは、ケーブルを所定の位置に保持するように設計された留め具で、主に電気機器や機械に使用されます。クランプは、ケーブルの不要な擦り傷や負担を防止します。これにより、内部配線の早期損傷が発生し、機械や機器のダウンタイムの問題につながる可能性があります。多くの場合、超 Durable は高い強度と、優れた耐熱性及び耐薬品性を備えています。つまり、さまざまな環境で使用でき、次の目的でケーブル管理として最もよく使用されています。 ケーブルとチューブ 家庭用機器 電子機器及び機械 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = C字型クランプ最大バンドル直径 = 12mm固定方法 = 接着剤材質 = ナイロン色 = 黒長さ = 34.8mm幅 = 16.5 mm耐火性 = 難燃性寸法 [L x W x D] = 34.8 x 16.5 x 18.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
RS Pro 接着式ナイロン 66 ケーブルクランプ ケーブル、配線、チューブの固定と固定に最適な粘着式 RS Pro ナイロン 66 ケーブルクランプ製品をご紹介します。このクランプは、固定穴を開けられず、スペースが限られている場所でケーブルを保持できるように特別に設計されています。特に、振動や動きによって繊細な内部配線に歪みや損傷を与える可能性がある場合に最適です。ナイロン 66 素材は、化学薬品、 UV 、極端な温度変動への耐性により、過酷な環境で最高の性能を発揮します。ケーブルクランプは、さまざまな用途や環境で使用できるため、非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点: RS Pro のこの多目的ナイロンケーブルクランプは、固定穴がない、又は簡単に手が届かない、さまざまな産業、商業、家庭環境でケーブル、配線、チューブを固定及び固定するのに最適です これらの粘着クリップは、ケーブルを簡単に整理できる迅速で低コストのソリューションです。ナイロン 66 構造により、極端な温度変動、 UV 、化学薬品、その他の危険物質に対する耐性があり、腐食を最小限に抑えています これらのクリップを取り付けるには、接着剤の裏面を取り外し、クリップを清潔で滑らかなグリースのない面に取り付け、クリップを緩んだケーブルの周囲にクランプで固定します さまざまな目立たないニュートラルカラー及びバンドル径の製品が用意され、各種ホース、パイプなどに適合します UL94V-2 認定 用途: ケーブルクランプは、ケーブルを所定の位置に保持するように設計された留め具で、主に電気機器や機械に使用されます。クランプは、ケーブルの不要な擦り傷や負担を防止します。これにより、内部配線の早期損傷が発生し、機械や機器のダウンタイムの問題につながる可能性があります。多くの場合、超 Durable は高い強度と、優れた耐熱性及び耐薬品性を備えています。つまり、さまざまな環境で使用でき、次の目的でケーブル管理として最もよく使用されています。 ケーブルとチューブ 家庭用機器 電子機器及び機械 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ最大バンドル直径 = 2.8mm固定方法 = 接着剤材質 = ナイロン色 = ナチュラル長さ = 13mm幅 = 9.5 mm耐火性 = 難燃性寸法 [L x W x D] = 13 x 9.5 x 5.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro 可視 / 部分ラミネート. RS Pro アルミホイルラベルには、クリアに印刷されたテキストと、ボールペンやその他のアルコールベースのインクを使用して独自に文字を書き込めるスペースがあります。この粘着ラベルは、整理や品質管理プロセスの実行など、多様な業界のあらゆるラベル要件に使用できます。この Durable な印刷済みラベルは、弱酸、アルカリ、最も一般的な石油ベースのオイル、グリース、脂肪族溶剤に対する優れた耐性を備えています。. 特長と利点. ラベル上に部分的にラミネート加工された書き込み ラベルにテキストを入力することができます 取り外した場合は、チェックボードパターンを残します 安全性および品質基準への適合性を示すラベルに最適な、高品質な印刷 使用温度範囲: -20 → +70 ° C. これらのラベルは誰が使用しますか.. ラボの技術者は、装置に明確なラベルを付けることができます トレーニングを受けた優秀な PAT テスター - PAT (携帯機器テスト)は、電気機器や装置が安全に使用できることを確認するための検査です。Electricity at Work Regulations 1989 (職場電気規則1989年)では、怪我の原因になりうる電気機器はすべて安全な状態に維持する必要があります。 機器の整備、メンテナンス、点検のための電気技術者および配管業者 品質保証( QA )担当者.製造された製品の品質管理. キャリブレーションラベルを使用する理由. 測定値が正確であるように、すべてのツールと装置を定期的にキャリブレーションすることが重要です。キャリブレーションすると、装置が正常に、またメーカーの仕様の範囲内で動作していることを再確認できます。機器がキャリブレーションされていない場合、測定値が間違っている可能性があります。つまり、前回のキャリブレーションテストの実施以降の製品をすべて回収する必要が生じる可能性があります。キャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。. 用途. 健康と安全 品質保証(検査ラベル) 指示ステッカー 宝石類 化粧品 電子 PAT テスト 医療 食品の取引 生産 保守 研究室 電気 製造 バイオテクノロジー 工業用 倉庫. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 黒背景色 = Silverパック入り数 = 120長さ = 40mm幅 = 15mmテキストメッセージ = Calibrated
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(120個)
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
仕様固定方法:接着剤レジェンド:1 → 33; -; A; B; C; R; S; T; U; V; W最大ケーブル径:12mm色:白地に黒長さ:38mm幅:5 mm量:10材質:TEV (ビニール カバーコットン)動作温度 Min:+10℃動作温度 Max:+40℃使用温度範囲:+10 → +40 ℃マーカーブック. このマーカーブックは10ページのカット済み接着剤ビニールクロスストリップです。各ストリップには、6 / 7個のリピートマーカーが印刷されています。最後のストリップは、取り外して対応する端子をマーキングできます。. 特長と利点. TEVビニールカバー付きの綿素材 特殊ラバー熱硬化接着剤 RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
関連キーワード