こんなお得な商品も!

ミニリレー端子台
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
車から離れた所でもDC12Vのカー用品をご使用頂けます。
用途カー用品のアクセサリープラグをバッテリーに直接接続するときに使用します。
こんなお得な商品も!

パワーリレー端子台
モノタロウ
¥229
税込¥252
仕様角形ソケット
ねじの種類PSネジ
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
耐電圧(V/min)端子間:AC2000
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
こんなお得な商品も!

ねじ込みストレートソケット ステンレス製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PSネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
こんなお得な商品も!

バッテリー接続ソケット
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
カー用品をバッテリーに接続できます。
電流容量(A)(最大)15
仕様フルカバークリップ
質量(g)100
コード長さ(mm)約230(有効長)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状ソケット
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
100タイプの商品を75タイプのフレキシブルダクトに接続することができます。 色調:ライトグレー 材質:合成樹脂
用途室内用
材質樹脂
適合機種AT-100QKN3(SN)/AT-100QK3(SN)/AT-100QKN3-BE/AT-100QKKN3/AT-100QKK3/AT-100QKSF3/AT-100QKF3SN
呼称107
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様オムロン形式:PYP-1 FOR MY
アズワン品番65-2777-20
1箱(100個)
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
品名ベースアダプタ
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
仕様表面接続ソケット(盤取付レール取付用)
質量(kg)0.05
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
材質ナイロン66
色ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ = 接続ソケット併用可能製品 = AF116 → AF146シリーズシリーズ = LL
シリーズLL
併用機器AF116 → AF146シリーズ
アクセサリタイプ接続ソケット
1袋(6個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ねじ込みストレートソケット ステンレス製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット(ストレート)
ねじの種類PSネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●基板接続用ソケット●コード番号:198-2803
アズワン品番65-7515-55
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●基板接続用ソケット●コード番号:198-2788
アズワン品番65-7678-50
1個
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
仕様●基板接続用ソケット●コード番号:198-2798
アズワン品番65-7556-32
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●タイプ:高速アース面ソケットストリップ●シリーズ:REF●シリーズ番号:参照 -183457-03●コード番号:227-1570
アズワン品番65-7650-37
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
仕様●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:UCC8●コード番号:199-9972
アズワン品番65-7562-28
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
材質(本体)難燃樹脂
定格電圧(V)125
定格電流(A)1
ケーブル長(m)約1
口金E26
仕様PhoenixContactCLASSICCOMBICONIC及びICV5.08mm反転ヘッダ.CLASSICCOMBICONIC及びICV5.08mmピッチ反転基板スルーホール取り付け端子台ヘッダ、定格12A/250V(クラスIII)、630V(クラスII)。これらのCLASSICCOMBICONIC反転プラグ式端子台ヘッダでは、基板の入力/出力が明確に分離され、一次/二次基板接続用のMSTB2・5ヘッダとともに使用できます。17864(IC)及び17865(IC)から始まる品番は直角取り付け17859(ICV)及び17860(ICV)から始まる品番は垂直取り付け18251(IC)から始まる品番は、ねじ付きフランジ付き直角取り付けマーカーカードについては、品番;437-3598437-3598、;804-0961804-0961、及び;437-3605437-3605を確認
タイプソケットストリップ
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)5.08
定格電圧(V)320
端子種別はんだ
定格電流(A)12
行数1
コンタクト数6
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きライトアングル
1袋(5個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ