29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94V-2 材質(絶縁体)ナイロン 種類差込型接続端子 端子形状差込形 特性難燃
1袋(10個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。 種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用 シルバー 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具 質量(g/パック)30 質量(g)30
1パック(20個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロンで絶縁されたメス型のギボシ端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途中間接続端子に。 材質端子:銅、絶縁体:ナイロン 全長(mm)25.2 定格電圧(V)600 内寸(mm)3.9 最高使用温度(℃)85
1袋(25個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンで絶縁されたオス型のギボシ端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途中間接続端子に。 材質端子:銅、絶縁体:ナイロン 定格電圧(V)600 内寸(mm)3.9 最高使用温度(℃)85
1袋(25個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途中間接続端子として。 全長(mm)17.5 材質/仕上黄銅(電気すずめっき) 質量(g)35 電線抱合範囲AWG(#)20-14 電線抱合範囲(mm2)0.5~2.0(より線)
1パック(40個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCO平形差込端子 F型
エコ商品
M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
用途中間接続端子として。 材質黄銅(電気すずめっき) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(40個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCO平形差込端子 M型
エコ商品
M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
用途中間接続端子として。 トラスコ品番249-9509 材質黄銅(電気すずめっき) 全長(mm)19.2 電線抱合範囲AWG(#)20-14 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(40個)
879 税込967
当日出荷

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 種類絶縁付圧着端子
1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工具を使用せずにオスコネクタを挿入し、オスコネクタから取り外して接続を切断することで、設置コストを削減することができます。
用途端子接続に。 トラスコ品番167-1397 幅(mm)3.8 寸法(mm)2.8 x 0.8 全長(mm)17.5 電圧(V)300 電線抱合範囲AWG(#)22~18 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,898 税込5,388
23日以内出荷

ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途端子接続に。 トラスコ品番392-8999 電線抱合範囲AWG(#)22~18 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
27,980 税込30,778
23日以内出荷

電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。 種類差込型接続端子 端子形状差込形 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
1パック(15個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形 種類絶縁付圧着端子 特性難燃 その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。 定格電圧(V)(UL)300(CSA)600 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) 難燃性UL94 V-0
1パック(100個)
999 税込1,099
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)

定格電圧(V)300 使用温度範囲(℃)-40~+105 難燃性UL94V2 種類絶縁付圧着端子 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 特性難燃
1袋(100個)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 全長(mm)25.5
1パック(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。 種類絶縁付圧着端子 端子形状閉端接続子 乳白色 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき) 仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品 使用温度範囲(℃)-40~+105 適合工具閉端接続子用工具 質量(g)45
1パック(35個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストロングホールド絶縁被覆付圧着端子 Piggy Back
片方がメス、もう片方がオスのタブになっている端子です。 複数の接続(ピギーバック)が必要な場合やオスタブの数が制限されている場合に使用することができます。
用途電線の接続に。 材質本体:銅、被覆:ビニール サイズタブ:.250×.032 定格電圧(V)300
1袋(25個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 トラスコ品番125-0093 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニル 全長(mm)19 電線抱合範囲AWG(#)22~16 内寸(mm)スリーブ:1.8 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
1パック(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 差込型完全絶縁 メス型
ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
用途銅線の嵌合。 種類差込型接続端子 端子形状差込形 最高使用温度(℃)105(屋内) 定格電圧(V)600
1袋(50個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅 シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形 関連資料(4.75MB)
1箱(1000個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TE CONNECTIVITYスプライス
エコ商品
エレクトロタップ スプライス 単線及び撚線に分岐、または貫通タップをつくる高信頼性の接続子。 耐久性の高いナイロン製本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製。 電線被覆剥きを必要としないセルフストリッピング方式で電線への取り付けもプライヤで簡単に行えます。
用途自動車 娯楽機器 機器配線・分岐 補修用途 使用温度範囲(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity FASTON 187シリーズクイックコネクトレセプタクル圧着端子。迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 187シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 187レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 187レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性。用途。FASTON 187圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●タブサイズ:4.75 x 0.51mm●絶縁:非絶縁●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTON .187●コード番号:190-3577 アズワン品番65-7730-76 適合電線範囲 AWG(#)20~16
1袋(24000個)
299,800 税込329,780
欠品中

電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅 シルバー 種類裸圧着端子 規格UL、CSA 端子形状先開形 関連資料(2.95MB) 適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44 適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65 適合電線範囲 AWG(#)22~16
1箱(1000個)
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類差込型接続端子 定格電圧(V)300 端子形状棒形 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) 難燃性UL94 V-0 特性難燃
1パック(100個)
2,298 税込2,528
9日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 差込型完全絶縁 オス型
ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途銅線の嵌合。 種類差込型接続端子 端子形状差込形 寸法(mm)6.3×0.8 最高使用温度(℃)105(屋内) 定格電圧(V)600
1袋(50個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(100個)
1,898 税込2,088
9日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)