エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
食用油テスター 270+ 104-IR BTセット testo(テストー) 24日以内出荷
調理の現場で便利な食用油テスターと温度計のセットこのセットがあれば、フライ油劣化度と調理温度管理の両方に対応可能です。揚げ物油の管理には食用油テスター厨房や倉庫など、食品温度の測定に温度計温度計は、表面温度と中心温度の2通りの測定が可能モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化を支援
用途 フードチェーンや惣菜製造の現場での測定HACCPに基づく食品安全管理 付属品 校正用基準オイル、ケース トラスコ品番 701-6111 セット内容 食用油テスター testo 270 BT、赤外放射温度計 testo 104-IR BT 幅(mm) 170 測定範囲 0.0 ~ 40.0( %TPM) 高さ(mm) 300 奥行(mm) 50 電源(V) 単4乾電池×2 温度測定範囲(℃) 中心:マイナス50から250(NTCサーミスタ)、40 ~ 200、表面:マイナス50から150(赤外放射) 連続使用時間(時間) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
KR小型適温ボックス 標準タイプ 関東冷熱工業 ¥ 13,980税込 ¥ 15,378
1台(10.4L)
当日出荷
「KR小型適温ボックス」は2020年に全世界で猛威を振るった「新型コロナウイルス」の日本国内における新型コロナワクチンを輸送するための運搬用ボックスとして開発されました。一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの超小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!標準タイプ=メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。ソフトタイプ=標準タイプよりは保冷・保温性能が落ちますが、高密度の発泡EPSを断熱材として採用し、軽量化を実現いたしました。手ごろなサイズのため、個人用としても利用価値の高い商品です。
用途 食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保冷・保温 など 材質 コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、内面:ステンレス(SUS430)、外面:カラー鋼板 色 ウグイス/グリーン 内容量(L) 10.4 本体質量(kg) 5.5 厚さt(mm) 30 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 255×205×200 扉開閉方式 上開きオープン式扉(110°ストップ機構付) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×300×287 材質(脚) EPDM製スポンジゴム(難燃性/黒色) ロック 扉・本体間:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付) 断熱材 硬質発泡ポリウレタン RoHS指令(10物質対応) 対応 パッキン EPDM製スポンジパッキン(黒色)
KR小型適温ボックス ソフトタイプ 関東冷熱工業 当日出荷
「KR小型適温ボックス」は2020年に全世界で猛威を振るった「新型コロナウイルス」の日本国内における新型コロナワクチンを輸送するための運搬用ボックスとして開発されました。一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの超小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!標準タイプ=メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。ソフトタイプ=標準タイプよりは保冷・保温性能が落ちますが、高密度の発泡EPSを断熱材として採用し、軽量化を実現いたしました。手ごろなサイズのため、個人用としても利用価値の高い商品です。
用途 食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保冷・保温 など 材質 内箱:高密度EPS、バッグ:ターポリン生地 色 ワサビ/グリーン 内容量(L) 10.2 本体質量(kg) 1.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 255×205×195 扉開閉方式 はめ込み式 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×300×295 断熱材 高密度発泡スチロール RoHS指令(10物質対応) 対応
KR COLD STATION S(高性能小型保冷・保温庫/ハードタイプ)軽量化タイプ 関東冷熱工業 ¥ 39,980~税込 ¥ 43,978~
1台(20L)ほか
当日出荷
「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。標準タイプに比べて、軽量化タイプは本体重量が約30%以上軽量になっております。
用途 食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など 材質 コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:アルミニウム A5052(エンボス仕様) 扉開閉方式 上開きオープン式扉(110°ストップ機構付) 材質(脚) EPDM製ゴム(難燃性/黒色) 断熱材 硬質発泡ポリウレタン/t40 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッキン EPDM製スポンジパッキン(黒色)
KR COLD STATION S(高性能小型保冷・保温庫/ハードタイプ)標準タイプ 関東冷熱工業 ¥ 31,980~税込 ¥ 35,178~
1台(20L)ほか
当日出荷
「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。
用途 食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など 材質 コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:ステンレス(SUS430)/ガルバリウム鋼板 扉開閉方式 上開きオープン式扉(110°ストップ機構付) 材質(脚) EPDM製ゴム(難燃性/黒色) 断熱材 硬質発泡ポリウレタン/t40 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッキン EPDM製スポンジパッキン(黒色)
KR COLD STATION S(高性能小型保冷・保温庫/ハードタイプ)ステンレスタイプ 関東冷熱工業 ¥ 35,980~税込 ¥ 39,578~
1台(20L)ほか
当日出荷
「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。ステンレスタイプは他タイプに比べて耐錆性、耐蝕性が向上しております。
用途 食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など 材質 コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:ステンレス(SUS304相当)/ステンレス(SUS430) 扉開閉方式 上開きオープン式扉(110°ストップ機構付) 材質(脚) EPDM製ゴム(難燃性/黒色) 断熱材 硬質発泡ポリウレタン/t40 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッキン EPDM製スポンジパッキン(黒色)
プローブセンサー付き防水デジタル放射温度計 カスタム 4日以内出荷 から 22日以内出荷
接触式プローブで内部温度、非接触測定にて表面温度の測定が可能プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくいプローブは本体に折り畳んで収納非接触表面温度測定では、HACCPの食品危険温度域外(10℃以下、60℃以上)の測定結果にはピッピと音でお知らせIP65準拠。水周りで使用でき、丸洗いOK!
用途 学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理揚げ物の油、パン作り、チョコレートのテンパリング、調乳などの温度管理野菜栽培の土、水などの温度管理非接触での温度測定で設備の維持管理 付属品 取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約 75 電源 単4形乾電池 × 2本 測定範囲(℃) 【プローブ温度(内部温度)】-55 ~ +330【非接触表面温度】-55 ~ +250 センサータイプ K熱電対センサー、赤外線センサー プローブ Φ3.5(先端:Φ 1.8 mm) × 115mm、SUS304 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約 38.5 × 160 × 22.5 (プローブ収納時) 分解能(℃) 0.2 放射率 0.95(固定) サンプリング 約 2 回/秒 使用温湿度範囲 0 ~ +50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 防塵防水性能 IP65準拠 オートパワーオフ 【プローブ温度(内部温度)】Hold後15秒、通常10分、アラーム使用時60分【非接触表面温度】Hold後15秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定精度(℃) 【プローブ温度(内部温度)】・±2(-55.0 ~ -5.2 ・±1(-5.0 ~ +100.0 ・±1%rdg(+100.2 ~ +330.0 【非接触表面温度】・±3(-55.0 ~ -10.2 ・±2(-10.0 ~ +100.0 ・±2%rdg(+100.2 ~ +250.0
ガラスノンフライオーブン pottil CCP 4日以内出荷
コンパクトなボディでキッチンにちょうどいいサイズのノンフライヤー。ポットを開けずに中を確認できるので、温度を下げずに最後まで調理ができます。ガラス素材だから油汚れも落としやすく、後片付けもラクラクです。ノンフライでヘルシー!高温の熱風を循環させることで、油を使用しなくてもサクッとジューシーに仕上がります。調理温度は60~200℃、時間は1~60分の間で設定できます。揚げ物はもちろん、普段のおかずから本格料理、スイーツまで、毎日の料理に使えます。オリジナルの10レシピが掲載された
レシピブック付。
用途 ヘルシーな調理に。 付属品 ガラスポット、プレート、レシピブック、取扱説明書 質量(kg) 約2.5(ガラスポット含む) 消費電力(W) 800 電源コード(m) 約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×255×250(ガラスポット含む) 電源(AC100V) 50/60Hz 温度設定範囲(℃) 60~200 RoHS指令(10物質対応) 対応 時間設定 (調理時間)1~60分
100分形防水消音タイマー A&D 当日出荷
100分形防水タイマー
防水性能IPX7相当。丸洗いが可能で衛生的
ブザーと液晶バックライト(点滅)でアラームをお知らせ
ブザー音と操作音はオフにすることも可能。音が出せない、周囲に配慮が必要な環境での使用に便利
アラーム音のパターンが3種類から選択可能。複数のタイマーを使う際に識別可能
カウントアップ、カウントダウン機能付き
ポーズ(一時停止)機能、リロード機能付き
背面に強力なネオジウム磁石を搭載
用途 コーヒー等、賞味時間の管理に。麺の茹で時間の管理に。揚げ物の調理時間の管理に。消音可能なので病院での点滴の時間管理に。 付属品 取扱説明書、電池(モニター用) 電源 CR2032形リチウム電池1個 表示形式 デジタル ブザー音 約65dB(距離15cm) アラーム内容 3種類(A/B/C)、及びOFF(消音)から選択可能 オートパワーオフ 15分間(タイマーが動作していないとき) 設置方法 マグネット 電池寿命 約1年(1日1回アラーム使用) 時計機能 ○ アラームセット時間 約30秒間 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IPX7相当 取扱説明書 (0.42MB) アラーム 設定範囲:最大99分50秒、最小10秒(カウントダウン時間間隔1秒) カウントダウン機能 ○ カウントアップ機能 ○ 計測時間 最大99分59秒(カウントアップ時間間隔1秒)
業務用 卓上型ホットショーケース(角型) ジェーシーエム ¥ 54,980~税込 ¥ 60,478~
1台(77L)ほか
3日以内出荷
温度設定は30℃~90℃
温度調節ダイヤルにて10段階の温度設定が可能
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
デジタル温度表示
2段階過昇防止安全装置付の安心設計
正面ガラス背面スライド扉に強化ガラス使用
食材の乾燥防止のため、庫内に加湿トレイを設置
製品保証1年間(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途 ポテト・フランクフルト・揚げ物等の陳列販売 庫内温度(℃) 30~90 付属品 棚板3枚 電源 家庭用100Vコンセント【アース線付き】 RoHS指令(10物質対応) 対応
業務用 卓上型ホットショーケース(ラウンド型) ジェーシーエム 3日以内出荷
温度設定は30℃~90℃
温度調節ダイヤルにて10段階の温度設定が可能
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
デジタル温度表示
2段階過昇防止安全装置付の安心設計
正面ガラス背面スライド扉に強化ガラス使用
食材の乾燥防止のため、庫内に加湿トレイを設置
製品保証1年間(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途 ポテト・フランクフルト・揚げ物等の陳列販売 庫内温度(℃) 30~90 付属品 棚板3枚 RoHS指令(10物質対応) 対応
揚げクック 油はね防止ネット付揚げ鍋 ベストコ 予約販売
便利な機能付き”揚げ物鍋”シリーズ 油跳ね防止ネットがついてコンロまわりの油汚れを軽減
材質 本体/鉄、取手/フェノール樹脂(耐熱温度150度)、アミ/鉄(クロムめっき)、ネット:ステンレス鋼 寸法(mm) 約:375×210×120 質量(g) 約:650 サイズ(cm) 20 容量(L) 2.4 表面処理 シリコン樹脂塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
揚げクック フライヤー付揚げ鍋 ベストコ 予約販売
便利な機能付き”揚げ物鍋”シリーズ まとめて上げたいときに便利なフライヤー付き
材質 本体/鉄、取手/フェノール樹脂(耐熱150度)、フライヤー:ステンレス鋼 寸法(mm) 約:325×185×85 質量(g) 約:616 サイズ(cm) 18 容量(L) 2 表面処理 シリコーン樹脂塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
揚げクック スクエア揚げ鍋 ベストコ 予約販売
便利な機能付き”揚げ物鍋”シリーズ 網をはずせばとんかつを2枚揚げられます
材質 本体・取手/鉄、アミ/鉄(クロムめっき) 寸法(mm) 約:285×205×100 質量(g) 約:660 サイズ(cm) 20 容量(L) 3 表面処理 シリコーン樹脂塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
揚げクック つぼ型両手揚げ鍋 ベストコ 10日以内出荷
便利な機能付き”揚げ物鍋”シリーズ 油ハネしにくいつぼ型形状
材質 本体・取手/鉄、アミ/鉄(クロムめっき) 寸法(mm) 約:295×225×100 質量(g) 約:800 サイズ(cm) 22 容量(L) 2.3 表面処理 シリコーン樹脂塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
極 JAPAN 炒め鍋 リバーライト (1件のレビュー) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
深みのある炒め鍋は、食材を動かしながら炒める用途、チャーハン・野菜炒め・焼きそば・中華料理等に活躍します。
深みがあるので、揚げ物鍋としてもお役立ていただけます。フライパンと使い分けていただくことをおすすめします。
電磁調理器(IH)に対応。
T字型 温度テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 4日以内出荷 から 9日以内出荷
突刺しやすく読み取りも簡単
測定範囲(℃) -50.0~220.0 セット内容 本体、先端部保護具、単四アルカリ電池1個、取扱説明書 電源 単四アルカリ電池1個 精度(℃) ±0.3℃(-20~90℃)、±0.4%F.S.(それ以外) 電源自動OFF 8分間の未使用後 使用環境温度(℃) -10~50(95% RH) 検出単位 0.1℃(-50.0~199.9℃)、1℃(それ以外) 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応