161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くればぁタフガードネット
エコ商品
ネット本来の遮蔽効果と防虫成分によるダブル効果でユスリカやチョウバエなどの飛翔性害虫の侵入や飛来を防ぎます。 また、防虫成分が徐々にネット表面に浸み出るため、持続的な防除効果が期待できます。 防虫成分として安全性の高いピレスロイド系薬剤を使用しています。 上演での蒸散がほとんどなく、成分をネットに練り込んでいることから哺乳動物に対する安全性は特に問題有りません。 樹脂の糸を編み上げたネットで、強度が強く、破れても伝線しにくい構造になっています。 ポリエチレン製のため、通常の切断・溶断・シールが容易で展張が簡単です。 「モノフィラメント」繊維の中にピレスロイド系防虫成分を含有するポリエチレン製ネットです。
用途雨水枡やマンホール、工場周辺のフェンス、工場内前室の壁面、換気口からの侵入防止、倉庫内の保管物の保護、屋外保管時の保護、搬入出口からの侵入防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ワイドクロス防虫つまネット
サンサンネットにファスナー加工を施していますので、ハウス内換気や開閉通路口に最適なネットです。 シングルファスナータイプは人の出入に便利で、ダブルファスナータイプは機材の出し入れに便利です。
1巻
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気口からのゴミ、虫等の侵入を防止します。(16メッシュ)
適合(通気スイスイ)VVD-40、VVD-50、VVD-65、VVD-4050A、VVD-40S、VVD-50S、VVD-R75H、VVD-R75
1個
219 税込241
翌々日出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)排気用グリル 交換用フィルター
材質:ネットフィルター(合成樹脂)
用途交換用フィルター 呼称100
1個
789 税込868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト、パイプへの取付ワンタッチ。 ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
材質自己消火性樹脂製 適合VP管(50)、VU管(50) ベージュ
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質:ネットフィルター(合成樹脂)
用途交換用フィルター タイプ角形・角形十字格子用
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付 材質SUS304
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス製なので美しい仕上がりです。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。 材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質(本体・金網)SUS304 種類角型床下換気口 仕上ステンレスBA材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形
ネットフィルター グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用 材質樹脂 形状角形 取付壁・天井・床据付タイプ 呼称100 フィルターネットフィルター付、交換用:AT-100QKF2-F
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様外ネジ式 材質本体/黄銅、網/#16ステンレス 材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した、密閉タイプです。(前面パネル閉時)。強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEご使用をおすすめします。
仕様樹脂ネット・アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類角型レジスター 適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:サランネット)
エコ商品
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●サランネット仕様(Pタイプ)。 ●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファームガーデン分別ネット袋(口ひも付き)
環境に優しいペットボトルや空き缶のリサイクル資源回収袋、通気性に優れた16ミリメッシュ。
材質ポリエチレン 寸法(m)1×1 ゴミ袋集積目安ペットボトル500ml=約180本、空き缶350ml=約300缶 目合い(mm)16×16(角目)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面からの飛び出しを抑えた薄型キャビネットシリーズです。薄板の採用により軽量化を実現しています。ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)。ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています。
用途HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネット用。 材質スチール ペールホワイト色(10YR8.5/0.5)(日塗工 K19-85A) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A タイプ換気口付タイプ ハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ) 有効深さ(mm)106 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(木製基板)12 キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8 扉形式片扉
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁面からの飛び出しを抑えた薄型キャビネットシリーズです。薄板の採用により軽量化を実現しています。ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)。ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています。
用途HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネット用。 材質スチール ペールホワイト色(10YR8.5/0.5)(日塗工 K19-85A) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
タイプ換気口付タイプ 有効深さ(mm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(木製基板)12 扉形式片扉
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
材質ABS クールホワイト
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン シルバー 仕上ヘアライン仕上 取付け方法掘込
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 保護等級IP2X 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6 取付基板鉄製2.3mm
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 保護等級IP2X 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6 取付基板鉄製2.3mm
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
仕様扉換気口なしタイプ 性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h 材質 規格CA(CA100、CA-G04) 保護等級IP2XC 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド 性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h 材質 規格CA(CA100、CA-G04) 保護等級IP2XC 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板木製基板(15mm)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

対応製品KS-8626PFKA-# 材質ポリプロピレン ホワイト サイズΦ150用 入数1
1個
419 税込461
4日以内出荷

排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。 磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。 予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。 40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質(本体)PVC、(弁)ABS、(アダプター)PVC タイプ接着タイプ 適合サイズVP管・VU管(40・50)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ペットボトルや空き缶などのリサイクル資源回収袋として最適。口ひも付きでかんたん開閉。16mm目合いなので通気性に優れています。強力糸使用で、一体型編み物なので、強度・耐候性があります。
材質ポリエチレン 寸法(m)1×1 アズワン品番65-2315-83 収納の目安【一袋に入る目安】ペットボトル500mL:約180本/空き缶350mL:約300缶 目合い(mm)16
1枚
950 税込1,045
翌日出荷

耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。 比重約7.90 溶融点(℃)1399~1454 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水 材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:給気清浄フィルター)
エコ商品
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●サランネット仕様(Pタイプ)。 ●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合場所浴室 付属品リモコンコード(5m) 1本、本体取付ねじ 6本、吸込グリル取付ねじ 4本、吸込口・排気口・遮蔽板取付ねじ 4本、取付枠取付ねじ(直付用) 2本、吸込グリル 1個、遮蔽板 2個、パッキン(吸込グリル用) 1個、取付枠 1個、本体カバー取付予備ねじ 2本、石膏ボード用アンカー 4本 材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板 ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W 端子(SL)300V、20A
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所浴室 材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)9.7 電流(A)(予備暖房)12.5・13.0、(乾燥)12.6・13.1、(涼風)0.48・0.57 消費電力(W)(予備暖房)1250・1300、(乾燥)1260・1310、(涼風)46・55 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)(予備暖房)50・60、(乾燥)50・60、(エコ乾燥)50・60、(涼風)50・60 ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W 端子(SL)300V、20A
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インナーネット、コイルファスナーなど基本パーツを装備。制電素材。毛髪混入防止。安全面、衛生面をダブルでサポートします。異物混入防止のため、ボタンは全てスナップボタン。吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリが付きにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
材質ポリエステル65%、綿35% タイプ清涼 股下(cm)72 性別女性用
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

吸込口の主流製品 低圧損・低騒音 指向性がなく一様な吸込み
用途病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等 仕様羽根固定型 材質スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板0.8tフィルター:サランネットフィルター
1台
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

インナーネット、コイルファスナーなど基本パーツを装備。制電素材。毛髪混入防止。安全面、衛生面をダブルでサポートします。異物混入防止のため、ボタンは全てスナップボタン。吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリが付きにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
材質ポリエステル65%、綿35% タイプ清涼 規格HACCPサポート 股下(cm)76 性別男性用
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)