448件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
再生可能なフィルタ付
規格JIS 表面処理アルマイト 外形寸法W(mm)480 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業換気パネル
エコ商品
自然換気用に。 フィルタのない簡易タイプです。
材質鉄t1 塗装色ブラック 外形寸法D(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途換気用パネル、床下換気、風窓 材質ポリプロピレン+炭酸カルシウム 厚さ(mm)8 黒(ブラック)
1枚ほか
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

換気扇(120角)を3個まで収納可能(RD45-121・122、PF-121L・121L-2) 再生可能なフィルタが付いています。
外形寸法W(mm)480 外形寸法H(mm)149
1個
7,388 税込8,127
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AURORA(オーロラジャパン)1U換気用パネル 20枚セット
EIAラック用オプション。 EIA1U換気パネル20枚セット まとめ買いに最適。 熱を発する機器の放熱や、機器ラック内の換気を促します。
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷

19インチパネルマウント仕様の、アルミ製換気用パネルです。ダストフィルター(RLF-□□□)、及びファンモーターユニット(RLM-□□□)が取り付けできます。19インチラックRKCシリーズの背面のベンチレーションパネルとしても使用可能です。
仕様●外形サイズ:W480×H149×D7mm●質量:0.37kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:JIS アズワン品番65-6457-51
1枚
6,098 税込6,708
5日以内出荷

19インチパネルマウント仕様の、スチール製換気用パネルです。 ラックのフロント側からの吸気または、自然換気用として使用します。
奥行(mm)15 主材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


種類角型レジスター 材質ABS樹脂 仕様開閉/上下レバー式 シルバーホワイト
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

換気小窓を利用してエアコンの配管を屋外に通します。 配管が先にできる分割パネル。 窓ストッパー付。
質量(kg)0.15 ライトグレー 使用荷重(kg)0.15 表面処理AAS製 適合高さ(mm)小窓/125~149
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズいろいろ床下換気孔パネル
用途自然換気孔 ブラック 材質PP+タルク 寸法D(mm)9 種類角型ガラリ
1個ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂 表面処理(本体カバー)艶あり 色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属中最も軽量。 耐食性・加工性に優れる。 毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど シルバー 比重約2.70 溶融点(℃)659 調質H24 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
1,298 税込1,428
当日出荷

KIYOREXは複雑な形状の駆体や段差のある場所でも車椅子がスムーズに通れる様にユニバーサルデザインに配慮した、豊富なパーツを取り揃えております。
用途オフィス用床材付属品
1枚
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
適合パイプ径(Φmm)100 種別シロッコファン 材質プラスチック 質量(kg)1.6 ホワイト 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183 消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5 埋め込み寸法(mm)175角 騒音値(dB)(50/60Hz)29/29 風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

日東工業換気扇付パネル(FS用)
エコ商品
主に背面側フレーム上部に取付けて、排熱用としてご利用ください。 背面板の上部スリット位置にも取付け可能です。
材質パネル鉄t1.0 塗装色ブラック 仕様AC100V(電源プラグコード付)□120換気扇・低騒音タイプ×3コ 外形寸法D(mm)59 外形寸法H(mm)149 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンジフードメッシュパネル タワー 山崎実業 動画あり
レンジフードに簡単取り付けの組み合わせ自在収納パネル。 レンジフードに簡単設置。使いたいときにサッと使える便利な収納パネル!別売の収納パーツを組み合わせて自分仕様のオリジナル収納をつくることができます。別売の収納パーツ無しでも付属の10本のフックで様々な収納が可能。ラップ類や布巾、キッチンツール、スパイスボトルなど、普段使っているキッチン道具を収納。
質量(g)約840 耐荷重(kg)約7、フック1つあたり:約0.5 付属品フック×10 材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン 対応レンジフードの幅:約52cm以上・折り返しの厚さ:約3mm以内 折り返しの高さ:約7mm以上・ 溝幅:約20~3mm以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52×3×57
1個
3,300 税込3,630
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本 材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板 質量(kg)1.5 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.102、0.116 消費電力(W)10.1、11.6 定格電圧(V)100 方式天井用 モーター2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)26.5、26.5 端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵 アズワン品番64-1107-87 色調(本体枠)マンセルN1 風量(m3/h)【 0Pa】89、89
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

表面処理(本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装 電源コード7A 125V 定格電圧(V)100
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本 材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板 質量(kg)2.5 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.18、0.19 消費電力(W)17.5、18.5 定格電圧(V)100 方式天井用 モーター4極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)32、32 端子(SL)AC300V 7A アズワン品番64-1107-90 色調(本体枠)マンセルN1 風量(m3/h)【 0Pa】181、180
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

付属品フック5個 材質【本体】スチール(粉体塗装)【クッション】シリコーン ホワイト 質量(g)2000 備考レンジフード折り返し部設置可能サイズ 幅:52cm以上 厚さ:0.3cm以内 高さ:0.7cm以上 溝幅:0.3~2cm以内 耐荷重パネル:5kg / フック1つあたり:250g(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.9×4.3×57(フック含む)
1個
4,100 税込4,510
9日以内出荷

熱交換形24時間換気システム/集中換気システム 関連部材。換気ボックス 格子パネル。フィルターがファンユニットに吸い込むホコリを除去しダクト内部・ファンユニット内部の汚れを軽減します。
仕様フィルター付、スライド脱着式、ワンタッチスプリング取付パネル 材質ABS樹脂 開口寸法(mm)240×240 適合パイプ径(Φmm)100 入数1台
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

付属品フック8個 材質【本体】スチール(粉体塗装)【クッション】シリコーン ホワイト 質量(g)900 備考レンジフード折り返し部設置可能サイズ 幅:56cm以上 厚さ:0.3cm以内 高さ:0.7cm以上 溝幅:0.3~2cm以内 耐荷重パネル:2kg パネル下バー:2kg(フック1つあたり:250g)(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.3×4.3×22.7(フック含む)
1個
3,200 税込3,520
9日以内出荷

付属品フック5個 材質【本体】スチール(粉体塗装)【クッション】シリコーン ブラック 質量(g)2000 備考レンジフード折り返し部設置可能サイズ 幅:52cm以上 厚さ:0.3cm以内 高さ:0.7cm以上 溝幅:0.3~2cm以内 耐荷重パネル:5kg / フック1つあたり:250g(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.9×4.3×57(フック含む)
1個
4,100 税込4,510
9日以内出荷

材質(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(バネ)ステンレス、(パッド)ダンボール、(スリープ)塩ビ 表面処理(グリルB)艶あり、(グリルA)艶あり、(パネル)メラミン塗装 色調(グリルB)マンセル5Y8.9/1、(グリルA)マンセル5Y8.9/1、(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品フック8個 材質【本体】スチール(粉体塗装)【クッション】シリコーン ブラック 質量(g)900 備考レンジフード折り返し部設置可能サイズ 幅:56cm以上 厚さ:0.3cm以内 高さ:0.7cm以上 溝幅:0.3~2cm以内 耐荷重パネル:2kg / パネル下バー:2kg(フック1つあたり:250g)(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.3×4.3×22.7(フック含む)
1個
3,200 税込3,520
9日以内出荷

材質(本体カバー)PP樹脂、(枠)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(パネル)亜鉛鉄板 定格電圧(V)100 方式連動式 定格周波数(Hz)(排)50・60、(給)50・60 表面処理(本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装 電源コード7A 125V 色調(本体カバー)マンセル9.5BG8.2/0.2、(枠)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル9.5BG8.2/0.2、(本体)マンセンN-7、(シャッター)マンセンN-7、(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルから本体の取り外しが簡単な為、施工性、メンテナンス性大幅アップ 1モーター・2シロッコファン方式採用により大風量、高静圧を実現しました アルミ製パネル採用の為、現場での加工が簡単に行えます 耐食性に優れたプラスチックボディ採用 高性能、高寿命モーター採用
材質プラスチック、アルミ製パネル 電源(V)AC100 モーター1モーター 開口寸法(mm)外側:145×285~200×400、内側:70×200~200×400 接続端子速結端子接続 ファン高静圧シロッコファン(2シロッコファン)
1台ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス 表面処理(本体カバー)艶あり 色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板 表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合場所居間、事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)395角 材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック 電圧(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)(強)80/90、(弱)57/63 電流(A)(50/60Hz)(強)0.8/0.9、(弱)0.57/0.63 適合ダクトΦ200mm 色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合機種VFW-20XB1、VFW-20XG1、VFW-20X1、VFW-20X2、VRW-20X2 材質(サッシ(短))着色亜鉛鉄板、(サッシ(長))着色亜鉛鉄板、(ジョイント)亜鉛メッキ鋼板、(パネル)塩化ビニール、(補強金具)鋼板 寸法(mm)(延長取付)1100~1800 質量(kg)1.25 寸法A(mm)275 表面処理(サッシ(短))-、(補強金具)塗装 色調(サッシ(短))マンセルN-9.5、(パネル)マンセルN-9.5、(補強金具)マンセルN-9.5
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷

タイプ = 換気トップカバー。材質 = スチール。。別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり/通気口なし)、ねじ2本付属. RS PRO 19インチ スチールシャーシラックマウントトレイ. RS PRO のアルミスチール 19 インチラックケースシリーズは、19 インチラックマウントシステム向けの優れた収納ソリューションです。外装ケースはアルミニウムとスチールで製造され、耐久性と堅牢性が高いシャーシです。ラックケースのフロントパネルは、陽極酸化アルミ構造になっているため、耐久性と耐腐食性がさらに向上し、内部コンポーネントを保護します。また、これらの高品質ラックケースは、2本の取っ手を備えるため、取り付けと取り外しが容易にできます。. 特長. ;ul> ;li>ライトグレーパウダーコーティングの本体と陽極酸化処理のフロントパネル ;/li> ;li>高耐久設計 ;/li> ;li>ベース 0.9mm スチール、リアパネル 1.2mm スチール ;/li> ;li>取っ手2個付き ;/li> ;li>カラー:黒/グレー ;/li> ;li>ラック高さ:1U/2U/3U ;/li> ;/ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. このRS PROラックマウントトレイシリーズには、次のサイズと色を用意しています。 ナチュラルフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657659 6657659 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657668 6657668 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657661 6657661 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657665 6657665 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657674 6657674 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul> 黒色のフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657677 6657677 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657671 6657671 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657680 6657680 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657683 6657683 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657687 6657687 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul>. トップカバーは付属していますか.. このラックケースには トップカバーは付属していませんが、必要に応じて以下の換気機能付きトップカバー又換気機能無しのトップカバーを用意しています。 品番: ; 6657696 6657696 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 250 mm ; 6657699 6657699 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 350 mm ; 6657693 6657693 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 250 mm ; 6657703 6657703 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 350 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

タイプ = 換気トップカバー。。別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり/通気口なし)、ねじ2本付属. RS PRO 19インチ スチールシャーシラックマウントトレイ. RS PRO のアルミスチール 19 インチラックケースシリーズは、19 インチラックマウントシステム向けの優れた収納ソリューションです。外装ケースはアルミニウムとスチールで製造され、耐久性と堅牢性が高いシャーシです。ラックケースのフロントパネルは、陽極酸化アルミ構造になっているため、耐久性と耐腐食性がさらに向上し、内部コンポーネントを保護します。また、これらの高品質ラックケースは、2本の取っ手を備えるため、取り付けと取り外しが容易にできます。. 特長. ;ul> ;li>ライトグレーパウダーコーティングの本体と陽極酸化処理のフロントパネル ;/li> ;li>高耐久設計 ;/li> ;li>ベース 0.9mm スチール、リアパネル 1.2mm スチール ;/li> ;li>取っ手2個付き ;/li> ;li>カラー:黒/グレー ;/li> ;li>ラック高さ:1U/2U/3U ;/li> ;/ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. このRS PROラックマウントトレイシリーズには、次のサイズと色を用意しています。 ナチュラルフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657659 6657659 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657668 6657668 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657661 6657661 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657665 6657665 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657674 6657674 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul> 黒色のフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657677 6657677 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657671 6657671 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657680 6657680 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657683 6657683 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657687 6657687 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul>. トップカバーは付属していますか.. このラックケースには トップカバーは付属していませんが、必要に応じて以下の換気機能付きトップカバー又換気機能無しのトップカバーを用意しています。 品番: ; 6657696 6657696 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 250 mm ; 6657699 6657699 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 350 mm ; 6657693 6657693 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 250 mm ; 6657703 6657703 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 350 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷