高密度不織布フィルターにより、外気に含まれている塵やホコリなどの室内への侵入を防ぎます。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質(フィルター部)ポリエステル、(フィルター枠)ポリプロピレン
タイプKRP用
P-13KQU2、KQU3(-BE)専用。フィルター捕集率約 75%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします
材質不織布フィルター
1台
¥529
税込¥582
11日以内出荷
給気レジスター(P-18WQU)専用。1枚入り。フィルター材質:不織布フィルター(カテキン入り)。フィルター捕集効率82%(質量法)で、外気に含まれる粉じん、花粉をカット
捕集効率(%)82
1台
¥639
税込¥703
当日出荷
アレル物質(花粉、ダニの死がい・フンなど)や雑菌、ウイルスなどの活動を抑制する「アレルバスター」「バイオ除菌」「カテキン」をフィルター表面に塗布。(除去効率:質量法で粒径10μm以上を80%以上)
用途居間
適合機種自然給気口用(GKFタイプ)
寸法(mm)Φ120×t6.5
交換目安約2年
1枚
¥739
税込¥813
当日出荷
室内通気口のホコリをペタッとキャッチ!粘着剤付き特殊フィルターが花粉を逃さない!光触媒の効果で抗菌・防臭。
用途室内通気口フィルター
材質フィルター/抗菌防臭不織布、取付テープ/ナイロン
寸法(cm)【フィルター】Φ21【取付テープ】2.5×1(8片)
1袋(3枚)
¥349
税込¥384
5日以内出荷
材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)
用途交換用フィルター
適合機種AT-150QNU2
タイプフラットパネル用
呼称150
1個
¥529
税込¥582
欠品中
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
抗アレル物質加工の厚手フィルターなので、キャッチしたアレル物質を除去。粘着タイプのフィルターなので取付簡単。フィルターが汚れたら浮き出る『交換お知らせサイン付き』。屋外、お部屋側どちらにもでも貼れる。4枚入。
1パック(4枚)
¥499
税込¥549
欠品中
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・ステンレス製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
呼び径(Φmm)100
材質ABS樹脂
仕様クーラーキャップ兼用フィルター付
色シルバーホワイト
適合パイプSU-100特(100×106)
有効換気面積(cm2)27
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
1枚
¥579
税込¥637
当日出荷
給気口から入る外気の汚れを、「エリア」がみるみるキャッチします。
取付けは簡単、貼るだけで、工具はいっさい不要です。
風向きも自由自在、本体カバーは360度回転できますので、お好みの方向に風向をコントロールできます。(ベースの取り付け位置により、使用できない角度があります)
用途丸型給気口に取付けが可能です。
材質(本体カバー部・フィルター)ポリプロピレン、(フィルター留めリング部)ポリプロピレン、(台座)ポリスチレン
開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類丸型レジスター
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。屋外換気口にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、屋内換気口側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類丸型レジスター
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様VP管用
材質本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
給気が上方拡散型の丸型レジスターです。
用途室内用レジスターとして
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
フィルター花粉
色コンフォートホワイト
関連資料(0.09MB)
取扱説明書(0.35MB)
プッシュ開閉機構と目盛付風量調整機構付です。プッシュタイプによるワンタッチ開閉機構により、局所換気併用時の全開が可能です。キャップ密閉時は風速25m/sまでの外気を遮断します。摺動部は耐摩耗性樹脂を使用し、カム機構を内蔵。耐久性、防塵性に優れています。
仕様アレルフィルター付
付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類丸型レジスター
適合パイプSU100(内径Φ100)
通気量(m3/h)メモリMax開:14.8/メモリMax閉:14.0/メモリ3閉:11.3/メモリ2閉:10.3/メモリ1閉:8.2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付。24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)※通常は開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
種類丸型レジスター
呼び径(Φmm)100
材質ABS樹脂
仕様過給気防止機構付
色シルバーホワイト
適合パイプSU-100特(100×106)
有効換気面積(cm2)40
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
今、お使いの屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのほこりや花粉などをカットします。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。アレルフィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけです。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。
仕様アレルフィルター付
付属品石膏ボードピン 4本
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
サイズS
種類換気口カバー
適合サイズ【取付可能な換気口サイズ】丸型はΦ154mm以下、角型は幅146mm以下、高さ35mm以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
今、お使いの屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのほこりや花粉などをカットします。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。アレルフィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけです。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。
仕様アレルフィルター付
付属品石膏ボードピン 4本
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
サイズL
種類換気口カバー
適合サイズ【取付可能な換気口サイズ】丸型はΦ213mm以下、角型は幅205mm以下、高さ40mm以下
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
粘着剤付フィルターがホコリをしっかり捕集花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを効率的に捕集します取り付け簡単ペタッと貼るだけ捕集したホコリを離さない粘着剤付抗菌・消臭取り付け方法:粘着テープ取替目安1枚約1~2ヶ月
色ブルー
材質不織布、コート紙、アクリル系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
6日以内出荷
関連キーワード